オフィスサプライ :「池用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HEALING SOUND INTERIOR ON・YU 音癒 KORG(コルグ) 動画あり
自然の音に包まれて癒される。3DサラウンドBGMプレーヤー。スマホやPCから距離を置くきっかけに。:ON・YUはこんなシーンにピッタリ。・お休み前にくつろぎたいときに・オフィスやリモート・ワークで気分転換したいとき・待合室の雰囲気を音で和らげたいとき・瞑想やヨガ、お昼寝のお供に。電子楽器メーカー「コルグ」がプロデュース:コルグは1963年創業の電子楽器メーカー。世界中のプロ・ミュージシャンに支持される、高品位な楽器音のベースとなっている録音・再生技術をこのON・YUにも注ぎ込んで。厳選された自然音、環境音に心が満たされる:ON・YUの内蔵サウンドは、収録した音をただ再現するのではなく、適切な処理を加えて作り上げた多様な3Dサウンドを組み合わせて、BGM・効果音として音楽的にも完成されたものに仕上げています。ー自然:森のざわめき、秋の虫の音、大自然へと誘うサウンド。ー 瞑想:ヨガやストレッチに最適なサウンド。ー集中:焚き火の音、風の音など落ち着かない無音空間を自然に埋めてくれるサウンド。ー快眠:波の音や雨の音など、質の高い眠りをサポートするサウンド。ー子守唄:お子様とのかけがえのない時間に寄り添う、オルゴールを思わせるサウンド。ー目覚め:ウグイスの鳴き声や川のせせらぎなど、1日の始まりを彩るサウンド。ーリラックス:ひと息入れたいときに癒される、穏やかなピアノのサウンドなど。普及モデルのON・YU-M(モダン・ホワイト)も登場:本体ボディをプラスチック成型に変更。充電池を割愛しACアダプター仕様のみにすることで、より手ごろな価格のON・YU-Mが誕生・その他仕様については、(質量を除いて)収録されている3Dサウンドなど木製モデルと全く同じです。
用途目の前に置くだけの簡単セッティング:ON・YUには、コルグが開発した「Acoustage」技術が採用。この技術はたった2つのスピーカーで3Dサラウンド効果を実現するため、スピーカー設置位置の調整やケーブル接続も無し。セッティングは目の前の手が届く位置にON・YUを置くだけです。軽量・コンパクトで、お好みの場所に設置。両手の掌に収まるコンパクトなサイズ、重さも約600gと簡単に持ち運べます。バッテリー駆動も可能なので、自分がくつろぎたいスペースに持って行って再生すれば、そこがあなたにとって最もくつろげる特等席になります。シンプルなボタン配置で一度覚えれば簡単な操作を実現しており、ボタンは音量-、+とMODE、再生/停止の4つのみ。再生/停止ボタンは2度押すと次のトラック、3度押すと前のトラックを再生し、長押しで電源のオン/オフも兼ねています。MODEは4パターンの再生モードを切り替えるボタンで、通常再生、全トラック・リピート、1トラック・リピート、ランダム再生を押すたびに切り替え。その状況は本体LEDにより確認できます。またMODEボタン長押しでタイマーのオン/オフを兼ねており、30分後に電源がオフになるタイマーを使用することができます。【付属品】:本体x1、ACアダプターx1、安全上のご注意(紙面、保証書付き)x1、取扱説明書アクセス用の2次元コード(紙面)x1 仕様使用温度範囲(度):0~40 出力(W)アンプ:1.5x2 外形寸法(mm)W164xH83xD98 電源専用ACアダプター スピーカー20mmx2
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング