オフィスサプライ :「はがきサイズ 箱」の検索結果
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。まとめ買いに最適な、簡易パッケージ。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
白色度(%)97.2
紙厚(mm)0.388±0.036
面付2面
カードサイズ(mm)54×85.6
坪量(g/m2)467±37
用紙サイズはがき
用紙寸法(mm)100×148.5
プリンターインクジェットプリンター
対応インク顔料・染料両対応
郵便番号欄なし
柄印字柄なし
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。