オフィスサプライ :「タープ」の検索結果

関連キーワード
197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品ショルダーベルト 材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン 質量(g)275 対応機種10.1型までのタブレット 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法) 防水仕様IP47
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プールやキッチンなどで水を気にせずタブレットPCを使用できる!
対応機種10.1型までのタブレットPC タイプスリーブ・ポーチ型 特性ストラップ 防水性IPX6 材質PVC 質量(g)約85 外寸(mm)外寸:W250×D5×H335内寸(参考収納寸法):W192×D20×H275 アズワン品番64-0867-89 ストラップ長さ(cm)約55~100
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

12.5型までのタブレットをケースに入れたまま操作できます。プールやキッチン、お風呂場、雨の日でも水を気にせず自由に操作できます。防水規格IPX6をクリアしています。あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けません。3重のジッパー構造&固定ボタンで完全にケースを密封します。専用ストラップ付きです。
タイプスリーブ・ポーチ型 特性ストラップ 防水保護等級IPX6 あらゆる方向からの強い水流による有害な影響をうけません。 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)約122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸(参考収納寸法)/207×20×330 外寸/250×5×425 ストラップ長さ/約55~95cm (フック含む) アズワン品番64-0873-42
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

水や汚れを気にせず、12.9までのタブレットを収納できるケースです。防塵・防水規格「IP47」を取得しています。お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用することができます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。持ちやすいハンドベルト付きです。肩にかけて持ち運びしやすい長さ調節可能なストラップ付です。ストラップは縦・横どちらでも取り付け可能です。
ブラック 対応機種12.9型までのタブレット タイプスリーブ・ポーチ型 防塵防水性能防塵・防水規格IP47 特性ハンドベルト、ショルダーベルト 材質PVC、ポリプロピレン 質量(g)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×17×380 アズワン品番64-0895-27 適合メーカー各社
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

MM-BTSH65BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓 伝送方法GFSK 対応コーデックSBC マルチポイント対応 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信距離(m)10(Class2) 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP 電源リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)2 連続再生時間最大6時間 連続通話時間(時間)最大8 連続待受時間最大200時間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 感度-38dB(マイク) 指向性単一指向性 ポート専用端子(充電) 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 防水保護等級IPX6 仕様SCMS-T:対応Bluetooth5.3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

文字くっきり高透明のフリーカットタイプ。 剥離紙に方眼印刷が入っているので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。 ぴったりくっつくのでテープ不要です。 防水機能があるのでお茶などをこぼしても安心です。 打鍵音を抑制する静音効果があります。 キーボードだけでなくリモコンや電卓などにも貼れます。 燃やしても有害な物質を発生しない焼却配慮製品です。
用途キーボード用 特性防水、防音 付属品両面テープ×1 種別デスクトップ用 材質エーテル系ポリウレタン 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)520×250
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

MM-BTMH41WBKN ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。
仕様SCMS-T:非対応 セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル 適合規格Bluetooth 5.2 接続方式Bluetooth 感度【マイク】-44±2dB,f=1KHZ 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど バッテリーリチウムポリマーバッテリー 周波数範囲2.402~2.480GHz 防塵防水性能IPX4 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)2 連続再生時間最大12.5時間 指向性全(無)指向性 伝送方法GFSK ポート充電ポート:microUSB 通信距離(m)10(Class2) 連続待受時間最大130時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大8.5 マルチポイント対応 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

サンワサプライLANケーブル
エコ商品
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査 ブラック タイプスタンダード(丸型) 規格CAT6A 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 構造より線 コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き 対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります 機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) ケーブル構造:UTP、導体構造:より線 コネクタ 結線方式ストレート結線 使用場所屋外用 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)7 爪折れ防止 ケーブルサイズ(AWG)24 カテゴリーCAT6A PoE対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MM-BTSH69BK ヘッドセット_Bluetooth骨伝導 サンワサプライ 動画あり
耳を塞がずに使える骨伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。 物流や倉庫現場での作業でも安心安全に使える。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。 オフィスや学校での作業効率アップに。オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能です。 イヤホン部分が稼働するので安定感抜群。イヤホン部分を稼働させることができるので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節をすることができます。 水や汗に強いIPX6対応。IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。 声をしっかり拾うロングマイク搭載。口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。 単一指向性マイクとノイズキャンセルでより通話を快適に。単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。 8時間連続通話できるロングバッテリー搭載。8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。 マグネット端子で簡単充電充電端子がマグネットになっているのでケーブルを引っ付けるだけで簡単に充電できます。抜き差しの必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓×2 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.3Bluetooth5.3 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信距離10mClass2 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)2 連続再生時間8時間 指向性単一指向性 伝送方法GFSK 防水性IPX6 音圧感度(dB)-38 連続待受時間180時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)10 マルチポイント対応 対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライタブレットケース
iPad10.2インチに対応します。 IP68準拠の防水・防塵ケースです。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 簡易ストラップ付き Lightningコネクタやイヤホンの接続も可能です。
材質TPU、PC 付属品ストラップ、オープナー、取扱説明書 対応機種iPad 10.2 特性ストラップホール付・耐衝撃・防水・防塵
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

サンワサプライタブレットケース
Apple 第10世代iPad 10.9インチに対応します。IP68準拠の防水・防塵ケースです。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。簡易ストラップ付き(73~126cm)。TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
セット内容本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質TPU、PC 質量(g)約208 対応機種Apple 第10世代 iPad 10.9インチ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止します。 ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱に巻き付けて使用します。 接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。 ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。 清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際には、アジャスターからベルトを取り外すことで、簡単に行えます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×2本、アルコールパッド×2枚、木ネジ×4本 質量(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×570×18 適合品番QL-E94 アズワン品番64-0905-77 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強相当
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライUSB miniケーブル
エコ商品
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
転送速度(Mbps)480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライUSB miniケーブル
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
プラグ金メッキ シールド二重シールド UL規格線材:UL2725 ケーブル径(Φmm)2.5 USBタイプUSB2.0/1.1 変換タイプオス - オス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライUSB miniケーブル
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
1本
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用
エコ商品
10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。
付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++ 使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70 規格規格名:10GBASE-T 構造アダプタ:STP コネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

様々なPC、機器に対応。シートタイプのマルチキーボードカバー。フリーカットタイプなので、好きなサイズにカットできます。方眼紙が付属されていますので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。0.15ミリの超薄、高透明素材で、文字がくっきり見えます。材質は無黄変タイプで、経時変化により製品が黄色くなるのを防止できます。ほこりの浸入からキーボードを守ります。水を通さないので、簡易的な防水シートにもなります。静音効果もあります。(キーボードの形状、構造により効果は異なります。)。燃やしても有害な物質を発生しません。薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。粘着性のあるシートなので、ピタっと張り付きます。*表面がシボ状になっているパソコンなどでは、粘着性能が落ちる場合があります。その場合は付属の両面テープを使用してください。
セット内容本体×1、両面テープ×2 厚さ約0.15 入数1枚
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ試し刷り用紙
マルチタイプの用紙で、カラーレーザープリンターとインクジェットプリンターの両方で印字できます。 本番で印字する前に、この用紙を使用すればイメージがつかめやすく、便利です。 文字をにじみなく表現できるので、伝言メモや書類送付案内などの手書きでも使用できます。
白色度(%)100±5 厚さ(mm)0.093±0.008 紙質マット紙 紙厚(mm)0.093±0.008 坪量(g/m2)76.5±5 印刷方式両面
1セット(100枚)ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライタブレットケース
iPad mini2021に対応します。IP68準拠の防水・防塵ケースです。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。簡易ストラップ付きコネクタやイヤホンの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
材質TPU、PC タイプケース型 対応機種A17 Pro(第7世代)、第6世代 iPad mini 8.3インチ 2021 特性耐衝撃、防水、防塵
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

故障の原因となるホコリや細かいゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーなのでプリンター・FAXなどをすっぽりカバーでき、又、使わない時は簡単に折りたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布はカーボン繊維を使用した、完全帯電防止になっています。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステル100%ツイル ライトブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)800×730 アズワン品番64-0911-55
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

CRT-PFNG133W2 プライバシーフィルター サンワサプライ 動画あり
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
サイズ(inch)【フィルター】13.3 形状ワイド 厚さ(mm)0.4 ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値 反射率(%)5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値 透過率(%)76.5※設計値 紫外線カット99.9% 表面左右プライバシー 視野角60度※正面から左右約30度 表面処理帯電(静電気)防止加工あり 機能チラツキ防止:なし、コントラスト:なし 表面硬度2H以上 セット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個 アスペクト比16:10
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷

屋外でも使える防水性の高い電源延長コードです。絶縁体とシースには、柔軟性に優れた材料を使用しており作業性に優れています。耐久性に優れたソフトVCTケーブル(コード)を採用しています。簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
ブラック コンセント個数1個口 コンセント形状2P 定格容量15A・125V 機能防雨型、二重被覆 プラグ形状2P
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライキーボード
印字耐久のあるレーザー印刷標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:スタンダート ケーブル長:1.4m スリムタイプ:標準 タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なし セット内容取扱説明書 対応OSWindows 10、8.1、8、7 コネクタ形状Aコネクタ 接続方式有線 対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。) 動作力65±5g インターフェースUSB 角度調整範囲あり キー数112キー キー配列日本語 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.4±0.1 印刷方式レーザー印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流100mA以下
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字くっきり高透明のフリーカットタイプ。 剥離紙に方眼印刷が入っているので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。 ぴったりくっつくのでテープ不要です。 防水機能があるのでお茶などをこぼしても安心です。 打鍵音を抑制する静音効果があります。 キーボードだけでなくリモコンや電卓などにも貼れます。 燃やしても有害な物質を発生しない焼却配慮製品です。
用途ノート用 特性防水、防音 付属品両面テープ×1 種別ノートPC用 材質エーテル系ポリウレタン 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)350×250 アズワン品番64-0861-65
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

サンワサプライノートマルチカバー
いろんなノートパソコンにも対応、マルチタイプのシリコンカバー。 シリコン素材のフリーカットタイプ、抗菌加工済み。 剥離紙に方眼印刷が入っているので、カットがしやすくなっています。 ぴったりくっつくのでテープ不要です。 防水機能があるので、お茶などをこぼしても安心です。 打鍵音を抑制する静音効果があります。
用途ノート用 特性防水、抗菌処理 種別ノートPC用 材質NEWシリコン 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)320×150 アズワン品番64-0861-66
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

LAN-EXPOE3 エクステンダー_PoE_防水対応 サンワサプライ 動画あり
IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、2台のPoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。 IEEE802.3bt(90W)のPoE受電をすることで本製品から2分配してIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。 防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。 動作温度-20~60℃に対応し幅広い環境下で動作します。 本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。 本製品を最大2台中継することでLANケーブルを最大約300mまで延長することができます。 また分配したLAN信号をさらに分配することで複数のPoEデバイスへ給電・通信することが可能です。 通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。
セット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、クランプナット×3、シーリングリング×3、シーリングカバー×3、壁掛けネジ×4、アンカー×4、グランドアース線×1、スパナ×1 シルバー 質量(g)約372 規格IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)【PoE受電ポート】IEEE802.3af/at/bt(90W)、【PoE給電ポート】IEEE802.3af/at(30W) ポート数2ポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72.94×43.8 最大消費電力(W)0.7 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境動作時/温度-20~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)・保管時/温度-40~80℃、湿度10~90%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T) MACアドレス登録数2K フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式Store&Forward ポート【入力側】IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)AUTO-MDIX ×1ポート、【出力側】IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)AUTO-MDIX ×2ポート アクセス方式CSMA/CD 給電方式Alternative A 最大パケット転送能力(Mpps)4.46 ESD保護6000VDC(イーサネットESD保護をサポート) 防水IP67 PoE対応af規格15.4W/1ポート(最大)、at規格30W/1ポート(最大)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワサプライ両面テープ
プライバシーフィルターCRT-PFNGシリーズに付属しているアタッチメント・両面テープのセット。アタッチメント×6個、両面テープ×6枚入り
仕様■セット内容:アタッチメント×6個、両面テープ×6本
1個
399 税込439
当日出荷

サンワサプライキーボード
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。※電波干渉のない場合に限る。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスを付属。テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボード。標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載。1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計。キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷。しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので持ち運びに便利です。キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備。※防水機能はありません
用途ブルーLEDマウスを付属したコンパクトでありながら109キー搭載のワイヤレスフルキーボード 付属品レシーバー(受信機)、単三乾電池×1本(キーボードテスト用)、単三乾電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書 質量(g)キーボード:440、マウス:60 コネクタ形状USB(Aタイプ)オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:392.8×124.4×28、マウス:61.5×107.2×35.3 キー数109 ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 通信距離(m)最大約10 読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

サンワサプライテンキー
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。IP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。カーソル操作や左右クリックができるポインタ機能付き※。数字キー以外に「ESC」キーや「スペース」キーなどよく使う機能を搭載。キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボード。ケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付き。ドライバ不要の接続するだけで使えるUSBタイプ※カーソル操作は上下左右、右斜め上下、左斜め上下の8方向に操作が可能です。※本製品はフルキーボードのテンキー部分ではなく、文字入力側の数字キー及びエンターキーのキー入力を行います。そのため、かな入力モードには対応しておりません。ローマ字入力モードに設定する必要があります。※入力される数字はIMEの設定に依存します。入力モードにより数字が全角で入力されます。
仕様■キー数:35キー※カーソルボタン、クリックボタン、キーロックボタンを含む■インターフェース:USB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。■接続方式:有線■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:その他導電性ラバースイッチ■キーピッチ :18mm■キーストローク:1.5±0.5mm■動作力:98±10g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:約1.8m■対応機種:USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。■静音:なし■アイソレーション:なし■角度調節:なし■防水防塵規格:ありIP68■抗菌加工:ありJIS Z2801準拠■セット内容:製品本体、取扱説明書兼保証書■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

HDMIディスプレイ、USBキーボード・USBマウスに対応しUSB2.0ハブも切り替えできる操作性に優れたBOX型HDMI-KVMスイッチ。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。 ディスプレイのEDIDを読み込みKVMスイッチに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンターなど各種USBデバイスをパソコンで切り替えて共有することができます。 さらに単独切り替えも可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切り替えにも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切り替えができます。 パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 ホットキー、本体切り替えボタン、2通りの切り替え方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能を搭載しています。
ポート数2 ディスプレイHDMI キーボード/マウスUSB 仕様切り替え音:ビープ音ON:OFF設定可能 切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え 電源ACアダプタ(DC5.3V2.4A) 周囲環境動作:0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保管:'-20~60℃、湿度90%以下(結露なきこと)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CMS-V46W USB書画カメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB書画カメラ
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。 800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。 カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。 アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。 見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。 付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素 付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター 質量(g)620 対応OSWindows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時) インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス) 解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480 撮影範囲400×300mm USBケーブル(m)1.5 フォーマット形式YUY2、MJPG 撮像素子CMOS ホワイトバランス本体ボタンで調整 フォーカスオートフォーカス 撮影距離(cm)10 絞り自動調整 アズワン品番64-0908-42 コントラスト自動調整 明るさ自動調整 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

サンワサプライメモリーカードケース
IP55相当の防水・防塵機能を備えた、SDカードとmicroSDカードの収納に対応したメモリーカードケースです。SDカード8枚、microSDカード8枚を重ねて最大16枚収納できます。シリコン製パッキンにより、外部からの水やホコリからメモリーカードを守ります。バックルでしっかりと閉じる構造で、簡易に開いてしまうことを防止します。持ち運びに便利なストラップ付きです。
仕様■メモリーカード最大収納数:16■セット内容:ケース本体、ストラップ■対応メディア:SDカード, microSDカード■防水:あり■SDカード最大収納枚数:8枚■microSDカード最大収納枚数:8枚
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンワサプライLANケーブル
エコ商品
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性500MHzでエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
仕様色配線:TIA/EIA-568B、自作用コネクタ:ADT-6ARJFS カテゴリ6A RJ-45シールドコネクタ (ケーブル外被をカットしながら加工が必要) ブラック タイプスタンダード(丸型) 規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 構造単線 対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下) 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) ケーブル構造:UTP、導体構造:単線 コネクタ× 結線方式ストレート結線 使用場所屋外用/自作用 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)100 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)7 導体サイズ(AWG[mm2])23 給電方式PoE対応 爪折れ防止× ケーブルサイズ(AWG)23 カテゴリーCAT6A
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質TPU、PC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192.9×14.2×263.2 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

SKB-BS8BK キーボード_ケーブルUSB(防水防塵) サンワサプライ 動画あり
IP68基準をクリアした防水防塵キーボード IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。 キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。 従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。 キーボード裏面にマグネットを内蔵しており机の側面や棚の側面に貼り付けて固定できます。 マウスカーソルを操作できるポインタ機能を内蔵。これ一台でマウス操作が可能です。 テンキー部分を省いたコンパクト設計です。さらにマウス操作も可能なのでマウスを置くスペースも不要になります。 汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。 USBコネクタをPCに接続した状態でキーボードの入力を一時的に停止するロック機能を搭載。USBを接続した状態でキーボードの掃除が可能です。 ドライバ不要、接続するだけで使用できます。使用上の注意 本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水 で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。 やや弱めの流水(6リットル/分以下) 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。 本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。 ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なし セット内容取扱説明書、キーボード スイッチ導電性ラバースイッチ ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力100±10g インターフェースUSB キー数92キー キー配列日本語 防塵防水性能ありIP68 キーストローク(mm)2.0±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)17
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質TPU、PC タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.3×13.9×261 対応機種iPad Pro 11インチ 特性防水・防塵・耐衝撃・スタンド機能・ストラップ付属・ストラップホール付・リングスタンド付属 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

サンワサプライUSB miniケーブル
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック 質量(g)約36 ケーブル長(m)約2.5(SR間) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器デジカメ、USBハブ、ハードディスク、カードリーダー、MP3プレーヤー、PictBridge対応のプリンター、など※ソニー製 PSP対応。<デジタルカメラ>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種<デジタルハンディカム>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種 プラグ金メッキ シールド二重シールド UL規格線材:UL2725 ケーブル径(Φmm)2.5 USBタイプUSB2.0/USB1.1 変換タイプオス - オス
1本
899 税込989
当日出荷

プライバシーフィルター サンワサプライ 動画あり
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度) 反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。 硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。 厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。 両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。 タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
付属品アタッチメント×6、両面テープ×6(対応サイズが20.0ワイド以上の製品は、付属品が2セット付きます。) 材質PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層) 厚さ(mm)0.4 表面処理帯電(静電気)防止加工あり 透過率(%)76.5(設計値) 視野角60度(正面から左右約30度) 表面左右プライバシー 表面硬度2H以上 反射率(%)5.35(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値) 紫外線カット99.9%以上 ブルーライトカット率30%(波長380~500nmの平均値)
1枚
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サンワサプライキーボード
使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードキーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますIP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ※JIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です使用上の注意消毒を行う場合は消毒液を直接製品にかけず、マイクロファイバーの布にをしみこませ、キーボード表面を軽く拭いてください。本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
インターフェースUSB キー数109キー 消費電流100mA以下 動作力55±15g キー配列日本語109A配列 コネクタ形状USBAコネクタ セット内容本体、取扱説明書、保証書 仕様ケーブル長:約1.5m 重量:660g 寸法(mm)W441×D143×H35 キー方式メンブレン キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)4.0±0.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンを22台まで収納できます有効内寸(一ヵ所あたり)、W430×D325×H66棚板の取り外しは出来ません。背面部の両脇部分にマグネット付きのタップが装着できます。6個口タップが4個装着できます。バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。大型キャスタ-(100)mmを採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます木製天板を採用することにより耐荷重をUPさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。
用途ノートパソコンを22台収納できるキャビネット 収納数22 付属品前扉用鍵×2個(150種類)バックパネル用鍵×2個(150種類)アジャスター(キャスターとの同時取り付けはできません) 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/合成ゴム、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 質量(kg)69.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1164 アズワン品番64-0845-55 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷