オフィスサプライ :「ディスプレイ アーム」の検索結果

関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ支柱取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W112×D501×H115 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)8 アズワン品番64-0868-56 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D129×H115 質量(kg)0.93 耐荷重(kg)12 アズワン品番64-0848-60 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D88×H115 耐荷重(kg)12 アズワン品番64-0848-59 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 動画あり
クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べるモニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニターアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。 対応するディスプレイ重量は2.0~10.0kgです。 チルト角度は105°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 アームの可動方向水平垂直 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12・4本) 材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ 質量(kg)3.4 可動範囲画面回転(ローテーション)/180°、左右(スウィング)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/105°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。広いスペースに便利な長タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ アームの可動方向水平 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W120×D490~510×H115 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)8 アズワン品番64-0871-73 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質スチール アズワン品番64-0858-16 対応インチサイズ24型まで 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな2画面タイプの液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、ノブボルト×2、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)×2、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80 質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8、(最小):2 クランプ範囲(mm)可能厚:10~50 適合機器VESA75×75100×100に対応する2~8のモニター セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M6×12, ワッシャー(M6)※各8個個 ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ 取付け方法クランプ, グロメット アーム構造:ガススプリング式 可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転):360度 画面仕様数:2台 総耐荷重(kg)16 対応VESA規格75×75100×100
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80 質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8、(最小):2 クランプ範囲(mm)可能厚:10~50 耐荷重(kg)8 適合機器VESA75×75100×100に対応する2~8kgのモニター セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M6×12, ワッシャー(M6)※各4個個 ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ 取付け方法クランプ, グロメット アーム構造:ガススプリング式 可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):360度ローテーション(画面回転):360度 画面仕様数:1台 対応VESA規格75×75100×100
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W120×D183~203×H115 質量(kg)1.3 耐荷重(kg)10 アズワン品番64-0868-55 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大8kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●六角レンチのサイズ:3mm,4mm,5mm●必要工具:プラスドライバー,スパナ(13mm),手袋,毛布など●クランプ可能厚:10~60mm●画面数:3台 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)24(1台あたり8) 適合モニターサイズ27インチまで 設置形態3画面
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
上下で2面設置できるクランプ式液晶モニターアームです。モニターアームを使用することで、モニターの台座が不要になり広々とデスク上を使用できます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルホルダー付きです。
セット内容支柱(上)、支柱(下)、ブラケット×2、アーム×2、クランプ、ノブボルト、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×8mm)×6、組立説明書、付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M4×30, スペーサー(16mm)※各8個 材質マウント:スチール、プラスチック、EVAアーム:スチールブラケット:スチール、プラスチック 幅(mm)VESAブラケット:115 厚さ(mm)VESAブラケット:2、グロメット可能厚:10~50 質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8 クランプ範囲(mm)可能厚:10~50 適合機器VESA75×75100×100に対応する8以下のモニター、VESA対応金具など ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ 取付け方法クランプ, グロメット 可動範囲液晶モニター:チルト(画面上下):上15度/下15度ローテーション(画面回転):360度 画面仕様数:2台 総耐荷重(kg)16 対応VESA規格75×75100×100
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。バネ内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。
仕様■個口数:1個口■材質:アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ, グロメット■フレームカラー:シルバー■マンセル値:該当なし■画面数:1台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最小:2kg■対応モニタ重量_最大:9kg■アーム長:540mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°mm■対応VESA:75×75, 100×100
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ液晶モニタアーム
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。42型までの対応の壁掛用金具です。VESA200までのディスプレイに対応します。厚み12mmの超薄型です。※取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 付属品アンカー×4、ボルト×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×12)×4、(M4×25)×4、(M6×12)×4、(M6×25)×4、(M8×12)×4、(M8×25)×4、スペーサー12mm×4、ワッシャー×4 使用工具プラスドライバー/手袋 組立人数2人 組立時間30分 取付け方法壁面 画面仕様画面数:1台 適合サイズ最大42インチ(モニター) 質量(kg)最大30(対応モニタ) 総耐荷重(kg)30 VESAマウント(mm)75×75/100×100/100×200/200×100/200×200 寸法(mm)12(付属スペーサー)
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)。アームがそれぞれ独立して動作する為、それぞれのモニタの位置を調整することが出来ます。対応するディスプレイ重量2~10kgです。チルト角度は105°動きます。スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。取付けできる天板厚は10~50mmです。(グロメットは60mmまで)。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
仕様画面数:2台 付属品ディスプレイ取付けネジ8本(M4×12) 材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ 取付クランプ, グロメット 使用工具プラスドライバー アーム長さ(mm)636 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 画面サイズ最大27インチ(2~10kg) 色(マンセル値)該当なし 六角レンチ(mm)4・6 組立人数1 対応VESA規格75×75/100×100 可動範囲(°)【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180、左右(スウィング)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/145
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

水平多関節液晶モニタアーム サンワサプライ 動画あり
アームの可動方向水平 適合規格VESA(75×75、100×100) 天板厚さ(mm)15~50 材質(アーム)アルミ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

垂直可動の壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・テレビなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応します。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)2 耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下 アズワン品番64-0885-48 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/240°、垂直(バーティカル)/0~270mm 総耐荷重(kg)2~10 アームの可動方向垂直
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
タイプ支柱取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W120×D183~203×H115 質量(kg)1.3 耐荷重(kg)10 アズワン品番64-0871-72 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
6,988 税込7,687
当日出荷

壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 15kgまでのディスプレイに対応しています。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶TVの設置などにも使用できます。 アームにケーブルを通すことができます。 水平可動で、アーム関節が2か所のタイプです。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプ壁面取り付けタイプ アームの可動方向水平 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下 アズワン品番64-0887-94 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲(ディスプレイ)画面回転(ローテーション)/360°、画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/240° 総耐荷重(kg)15
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応しています。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあるので、ケーブルを引っ掛けることができます。 垂直可動のタイプです。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 アームの高さを机上面から110~421mmの範囲で調節できます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向垂直 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合デスク/eデスク、MEデスク 材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)2.7 耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下 アズワン品番64-0887-95 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲角度(アングル)/100°、画面回転(ローテーション)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/360° 総耐荷重(kg)2~10
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

液晶モニタアーム_ガススプリング式 サンワサプライ 動画あり
17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。 クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。 クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなって います。 ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。 目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。 2~9kgのモニターの取付けが可能です。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
取付け方法クランプ、グロメット スクリーン1台 総耐荷重(kg)9
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。 モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
タイプ壁面取り付けタイプ 総耐荷重(kg)20 対応インチサイズ42まで 付属品アンカー、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12、M6×12、M8×12・各4本ずつ) 材質スチール ブラック
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。 アーム関節が2ヵ所のタイプです。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 ディスプレイは机上面から315~455mmの範囲で調整できます。 15kgまでのディスプレイに対応します。 VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合デスク/eデスク、MEデスク 材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)2.4 耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下 アズワン品番64-0885-46 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 可動範囲画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/90°、左右(スウィング)/360°アーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°、アーム間接3/左右200° 総耐荷重(kg)15
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

CR-LACDK2402BK 液晶モニタアーム_ドッキングステーション搭載 サンワサプライ 動画あり
【モニターアーム】 ベース部にドッキングステーションを内蔵したデュアルモニターアームです。 水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。 ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。 2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。 クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。 クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。 クランプの取付対応厚さは、0~50mmです。 モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。 ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】 USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 ディスプレイを2台接続時の最大解像度は4K/30Hzまでサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】 設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。 モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。 本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません) 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。 USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA×2、アームB×2、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー×2、固定金具、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×8、ボルトM-B(M6×12)×8、ワッシャーM-C×8、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10 タイプデスク取付 ポート数4ポート 消費電力(W)15 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14・13iOS 17iPadOS 17ChromeOS コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ2台 固定方法クランプ式/グロメット式 取付け方法クランプ, グロメット 液晶モニター2台 スロットSDメモリカード, microSDカード 適合モニターサイズ32インチ 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約100 データ転送速度5Gbps アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】 可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度 総耐荷重(kg)20 対応解像度4K/30Hz ケーブルタイプ分離タイプ 出力数2台 対応VESA規格75×75・ 100×100【PC接続端子】
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

CR-LACDK1402BK 液晶モニタアーム_ドッキングステーション搭載 サンワサプライ 動画あり
【モニターアーム】 ベース部にドッキングステーションを内蔵したモニターアームです。 水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。 ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。 2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。 クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。 クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。 クランプの取付対応厚さは、20 ~50mmです。 モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。 ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】 USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大4K/60Hz解像度に対応しています。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】 設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。 モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。 本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません) 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。 USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA、アームB、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー、固定金具、ケーブルホルダー、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×4、ボルトM-B(M6×12)×4、ワッシャーM-C×4、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10 ポート数4ポート 消費電力(W)15 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14~12iOS 17iPadOS 17ChromeOS コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法クランプ, グロメット スロットSDメモリカード, microSDカード 適合モニターサイズ32インチ 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約100 データ転送速度5Gbps アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】 可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度 総耐荷重(kg)10 対応解像度4K/60Hz ケーブルタイプ分離タイプ 出力数1台 対応VESA規格75×75, 100×100【PC接続端子】
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応します。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。 アーム関節が1ヵ所+垂直可動のタイプです。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 アームの高さ調整は机上面から0~200mmの範囲で調整できます。 VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平垂直 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合デスク/eデスク、MEデスク 材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)3.2 耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下 アズワン品番64-0885-47 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 可動範囲角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mmアーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°垂直(アングル)100°、アーム間接3/左右200° 総耐荷重(kg)2~10
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

CR-LA1302WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 動画あり
クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) アームがそれぞれ独立して動作するため、それぞれのモニタの位置を調整することができます。 対応するディスプレイ重量2.0~10.0kgです。 チルト角度は105°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 (グロメットは60mmまで) VESA75×75、100×100mmに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 アームの可動方向水平垂直 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12・8本) 材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ 質量(kg)6.8 アズワン品番64-0909-56 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/180°、左右(スウィング)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/105°
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなっています。アームの左右への回転は180度で止まるので、デスクの背後への干渉などの影響がなく安全です。ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。1~9kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚は10~50mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,手袋,毛布など、クランプ可能厚:10~50mm、グロメット可能厚:10~45mm、画面数:2台、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。、対応ディスプレイサイズ_最小:17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、対応ディスプレイ重量_最大:9kg、対応ディスプレイ重量_最小:1kg、総耐荷重:18kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター、対応VESA:75×75,100×100、VESAブラケット幅:117mm、VESAブラケット厚:1.8、アーム構造:ガススプリング式、可動範囲/液晶モニター:パン(画面左右)、左90度/右90度チルト(画面上下):上45度/下45度スウィング(全体左右)、左90度/右90度、左180度/右180度ローテーション(画面回転):360度、スチール、アルミ、EVAアーム・ブラケット:スチール、アルミ、付属ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個 セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、固定用プレート、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 材質クランプ 取付け方法クランプ,グロメット
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム サンワサプライ 動画あり
アームの可動方向水平垂直 アズワン品番64-0904-70 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームの可動方向水平 液晶モニター1面 アズワン品番64-0910-28 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D30×H115 タイプ壁面取り付けタイプ アズワン品番64-0848-58 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋 VESAマウント(mm)75×75および100×100
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。取付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付。(W580×D290)ディスプレイの高さ、棚板の高さは任意の位置で固定することが出来ます。配線を目隠しする為のケーブルダクトを標準装備。移動に便利な直径大型キャスター付き。ストッパー4個付き。VESA取付け、100×100~600×400に対応しています。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12 M6×15 M6×25 M6×30 M8×15 M8×25 M8×40各4本ずつ)スペーサー×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 使用工具プラスドライバー/手袋 組立人数2人 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)65 アジャスターなし※アジャスターを追加することが出来ます/M12(P:1.25(細目))のボルトに対応しています キャスターあり※大型キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での教室間の移動、長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません VESAマウント(mm)100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400 寸法(mm)12(付属スペーサー) 適合サイズ最大65インチ(モニター)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。 使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。 台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
耐荷重(kg)6 付属品調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本) 材質支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 可動範囲画面回転(ローテーション):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):130°
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。 目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階) 台座部は滑らかに回転します。(350°) VESA規格の取付けに対応しています。 ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。 キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。 便利なペントレーを装備しています。
タイプスタンドタイプ 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ 材質PS 寸法(mm)232×227×291.5~391.5 質量(kg)2.4 対応インチサイズ24型まで
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ液晶モニタスタンド
アズワン品番64-0904-71 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品滑り止めパッド 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)5 アズワン品番64-0848-61 棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライ液晶モニタスタンド
工具を使わずに10段階の高さ調整ができるクランプ式のモニタースタンドです。最大8kgまでのモニターに対応しており、安定した設置が可能です。画面の角度は左右各30度、上に50度、下に20度まで調整でき、快適な視野角を確保します。姿勢に合わせてモニター位置を変えられるため、長時間作業による肩こりや目の疲れを軽減します。デスクの天板にしっかり固定できるクランプ式なので、省スペースで設置でき作業エリアが広がります。高さと角度の調整が簡単にできるため、複数人で共有するモニターにも最適です。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,電動ドリル,手袋,毛布など※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。、クランプ可能厚:10~85mm、グロメット可能厚:10~40mm、画面数:1台、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ、対応ディスプレイ重量_最大:8kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する8kg以下のモニター、VESA対応金具など、対応VESA:75×75,100×100,、VESAブラケット幅:116mm、VESAブラケット厚:1.8、パン(画面左右):左30度/右30度チルト(画面上下)、上50度/下20度ローテーション(画面回転):360度、スチールその他:プラスチック、シリコーン その他付属ディスプレイ取付用ボルトセット、M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各4個 セット内容支柱、クランプ、ブラケット、ケーブルホルダー、ノブボルト、ボルト(M6×16mm)×2、台座、シート、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 材質主要材質 耐荷重8kg 取付け方法クランプ,グロメット
1台
7,998 税込8,798
欠品中

壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 32~50型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×12、M4×16、M5×16、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=20mm) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)5.08 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×67~435×430 取付け方法壁面 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ最大:50インチまで 可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10° 総耐荷重(kg)35
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

液晶モニターアーム(CR-LA30シリーズ)を取付けができるバーです。CR-LA30シリーズは別途ご購入ください。50mmピッチで高さ変更可能です。アーム取付け用のネジと蝶ナット(5組)が付属しています。
奥行(mm)25 高さ(mm)110 付属品アーム取り付け用ネジ・蝶ナット(6セット) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 総耐荷重(kg)30
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)