12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。タッチペンを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。ケースに入れたまま、TypeCコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。
材質PC、マイクロファイバー 対応機種iPad Air 13インチ(M2/2024)、iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021)、iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)、iPad Pro 12.9インチ 第3世代(2018)
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。タッチペンを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。ケースに入れたまま、TypeCコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。
材質PC、マイクロファイバー 対応機種iPad Air 11インチ(M2/2024)、iPad Air 10.9インチ 第5世代(2022)、iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020)、iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020)、iPad Pro 11インチ 第1世代(2018)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。タッチペンを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。ケースに入れたまま、TypeCコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。
材質PC、マイクロファイバー 対応機種iPad Pro 11インチ(M4/2024)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。タッチペンを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。ケースに入れたまま、TypeCコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。
材質PC、マイクロファイバー 対応機種iPad Pro 13インチ(M4/2024)
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

KU-MGDCA1 Magnet脱着式USB Type-Cケーブル サンワサプライ 動画あり
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 持ち運びしやすくデスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 磁石の力で近付けるだけで接続できるので、スマートフォンなどの充電が簡単です。 コネクタの抜き差しによる損傷を防止します。
ケーブル長(m)約1 ブラック コネクタUSB_Type-Cオス‐USB_Aコネクタオス 抵抗(kΩ)(実装)56 対応機種(端末)USB_Type-Cで充電できる各社スマートフォン・タブレットなど(パソコン)USB_Aコネクタメスを持つ各社パソコン アズワン品番64-0904-50 ケーブル径(Φmm)3 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

KU-CMGCA1 超小型Magnet脱着式USBTypeCケーブル サンワサプライ 動画あり
コネクタとケーブルを着脱できるUSBType-C充電専用ケーブルです。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。 ケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすくデスクなどで充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 コネクタ原因の断線や、抜き差しによる接触部の劣化を防ぎます。 手元(コネクタ部)を見なくても、コネクタの裏表を気にせずにすばやく充電できます。
ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USBType-Cオス-USBAコネクタオス(USB2.0) ブラック 質量(g)22 抵抗(kΩ)実装:56 アズワン品番64-0905-55 インターフェイスUSB2.0 ケーブル径(Φmm)約3.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライタブレットケース
高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。 ApplePencilを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。 フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。 フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。 フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。 ケースに入れたまま、Lightningコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。
材質PU、マイクロファイバー 対応機種iPad 外寸法・幅(mm)183 外寸法・高さ(mm)245 特性スタンド機能・ポケット付 外寸法・奥行(mm)15
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CMS-V71BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEBカメラ
カメラ1つで360度見渡すことができる会議用WEBカメラ。360度パノラマ撮影以外にも180度を上下に分割で表示するモードや、360度と1人を撮影するモード、2人を撮影するモード、3人を撮影するモード、正面90度モードの用途に合わせたモードを選択できます。人物を検知するAI機能を搭載。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です※オートフレーミング機能はオフにできます。カメラ本体にスピーカーとマイクを内蔵。これ一台で手軽にビデオ会議を開始できます。マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。付属のリモコンで映したい方向や設定を変更可能。カメラ本体にミュートボタンを内蔵。ボタンを押すだけでミュートにすることができます。USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。※三脚は付属していません。USB AコネクタとタイプCコネクタの両方に対応。
仕様【パン・チルト】あり(水平方向のみ可能)、【ズームイン・アウト】デジタルズーム、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書、リモコン、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース 種別会議用カメラ 質量(g)412(台座含む) ケーブル長(m)2 対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×61.8×179 レンズF2.0 f=1.1 センサーCMOS マイクロホンモノラル インターフェースUSB 解像度(ビデオ)180°分割モード(180×2): 1920 × 540、1920 × 540、360°パノラマ+1画面モード:1920 × 270 、1920 × 810、2人モード:960 × 1080、960 × 1080、3人モード:1152 × 980、768 × 490、768 × 490、360°パノラマモード: 1920 × 270~480 × 990、正面90°モード:1920 × 1080 動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上、900mA以上出力するUSBポート 三脚取付ねじ1/4インチ スピーカーあり ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数500万画素 フレームレート30fps 画角360度180°分割モード(180×2):180°(水平)・51°(垂直)、360°パノラマ+1画面モード:360° (水平)・53°(垂直)、119.5° (水平)・51.1°(垂直)、2人モード: 46.5°(水平)・48°(垂直)、3人モード:56°(水平)・47°(垂直)、57°(水平)・37°(垂直)、360°パノラマモード:360°(水平)・49.2°(垂直)、正面90°モード:119.1°(水平)・84.6°(垂直) ビデオフォーマットMJPEG、YUV 最短撮像距離100cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)300
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

サンワサプライタブレットケース
iPadを傷や衝撃から守るクリアソフトカバーです。第1世代ApplePencilを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。スタイリッシュで高級感のあるオールクリアタイプです。ケースを装着したままTypeCコネクタに接続可能です。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

サンワサプライタブレットケース
高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。第1世代ApplePencilを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。ケースに入れたまま、TypeCコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

サンワサプライタブレットケース
iPadを傷や衝撃から守るクリアソフトカバーです。 ApplePencilを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。 スタイリッシュで高級感のあるオールクリアタイプです。 ケースを装着したままLightningコネクタに接続可能です。
材質TPU 対応機種iPad 外寸法・幅(mm)187 外寸法・高さ(mm)254 特性ポケット付 外寸法・奥行(mm)11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

iPad 第10世代(2022年モデル) ・iPad A16とタイプCケーブルで接続出来るケース付きキーボード。内蔵コネクタを採用し、コネクタを接続したまま収納できる、シンプルかつスマートなデザイン。日本語JIS配列を採用。標準的な配列なので、キーボード初心者の入力練習に最適です。大文字アルファベットやかな文字など通常のキー印字に加え、子供でもわかりやすいように小文字も併記しています。MIL-STD-810H準拠の耐衝撃設計で、落下や振動からキーボードとiPadをしっかり保護し、安心して使用可能。キーが外れない設計で、誤ってキーが取れる心配がなく、いたずら防止にも最適。キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。iPadにはPD充電が可能です。ストラップホール付きで、ショルダーベルトやストラップの取り付けが可能です。ヘッドセットが接続できるように4極3.5mmヘッドフォンジャックを搭載。マグネットフラップでiPadをしっかり固定し、持ち運びもスムーズ。接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。キーボード本体のタイプCポートでペンを充電する事も可能です。※※すべてのペンでの充電を保証するものではありません。
仕様キースイッチ:パンタグラフ、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.2±0.15mm、対応OS iPadOS:iPadOS 16~18、テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、抗菌加工:なし セット内容取扱説明書、キーボード コネクタ形状USB Type-C コネクタ 接続方式有線 対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad A16専用モデル 動作力60g±10g インターフェースUSB キー数81キー キー配列日本語 防塵防水性能なし 印刷方式シルク印刷 角度調節なし USBなし
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷