オフィスサプライ :「中継接続用コネクタ EL」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応
エコ商品
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルで、USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応) また、USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用し、ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめるシリコンタイ付きで、錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
種類USB3.x 規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1 コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5.5 USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)