パソコン/周辺機器 (19) 家電 (4) カテゴリ: オフィスサプライブランド: サンワサプライすべて解除 
スピーカーフォン ワイヤレス WEB会議用 サンワサプライ 17日以内出荷 
6~12名の大人数での会議に使用できます。レシーバーに外付けアンテナが付いているので安定した接続が可能です。レシーバーに操作ボタン搭載でペアリングや増設がしやすい。最大3台の増設が可能。(別途MM-WLMSP2の購入が必要です)1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP2の接続が可能です。スピーカーフォン同士の連結とは異なり、音声の遅延や途切れなどが発生しにくくなっています。全指向性の高性能MEMSマイクを6個内蔵。会議に必要な機能を各種搭載。1FullDuplex(双方向通信):発言者と相手が同時に話した時に声が途切れにくくなります。2エコーキャンセリング:発言者のエコーを低減3AIノイズリダクション:周りのノイズを集音してノイズを取り除いて相手に発言者の声を届けます。4ビームフォーミング機能:発言者の集音を強化する機能。10Wの高出力スピーカー搭載で相手の声もしっかり聞き取ることができます。マイクミュート、スピーカーミュートが可能。タッチセンサー式のボタンで操作音が相手に聞こえない。電池残量を表示するLED搭載有線での使用も可能。
セット内容 製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル×1、レシーバー×1、ACアダプター×1 質量(kg) 約1.05 電源 内蔵型リチウムイオンバッテリー 接続方式 ワイヤレス(2.4GHz) 感度 マイク:-37±1dBFs(94dB SPL@1kHz) 範囲 集音:約半径5m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約240×271×68 対応機種 Windows/Mac対応のPCUSB Aポート搭載対応OS:Windows 11・10、macOS 11・12・13・14・15、macOS 10.12~10.15 機能 エコーキャンセレーション、AIノイズリダクション、オートゲインコントロール、ビームフォーミング 周波数範囲 2.400GHz - 2.4835 GHz 再生周波数帯域(Hz) 約155 - 20K 充電時間(時間) 約6 連続再生時間 最大約13時間 ドライバーユニット(Φmm) 45×45×32 通信距離(m) 約20 連続待受時間 最大約22時間 連続通話時間(時間) 最大約13.5 
HDMI切替器_4K対応_手元ON/OFF サンワサプライ 当日出荷 
1組の4K/HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。	最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)の高解像度に対応。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチを装備。誰でも簡単に切替が可能です。オーディオ、マイクも切り替えできるためオンライン会議などでもスムーズにオーディオ機器の利用ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。※パソコンからの供給電流が足りない場合は給電専用miroUSBポートより給電することも可能
仕様 ●対応機種(キーボード):USBキーボード●対応機種(マウス):USBマウス5●対応機種(ディスプレイ):HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。●主な対応解像度:4096×2160(60/50/30/25/24Hz●対応機種(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です。●対応OS Windows:11,10 対応機種 Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大接続台数 2台 
ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き サンワサプライ 当日出荷 
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。
USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。
口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。
超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。
大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。
付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。
交換用イヤーパッド付で長く使える!
セット内容 製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書 接続方式 Bluetooth、USB 感度 マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz) 連続使用時間(時間) 再生:45、通話最大:25、待受最大:168 周波数範囲 2.402~2.480GHz 送信出力 Class2 通信距離 10m 指向性 マイク:無(全)指向性 伝送方法 GFSK ポート Type-C Bluetooth 5.1/QCC3024 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 対応コーデック SBC 音量調節 ノイズキャンセリング、ミュート 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP 
スピーカーフォン サンワサプライ 当日出荷 
最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様 マイク数量:4個、集音範囲:約3m セット内容 本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 ワイヤレス(2.4GHz) 感度 -26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲 2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz) 約20-20000 充電時間(時間) 約2 スピーカー 3W 連続再生時間 最大約6時間 指向性 全(無)指向性 ポート 充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm) 40 通信距離(m) 約10 連続待受時間 最大約6時間 ノイズキャンセリング AEC/AGC対応 連続通話時間(時間) 最大約6 
スピーカーフォン サンワサプライ 当日出荷 
本製品は最大3まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様 マイク数量:4個、集音範囲:約3m セット内容 本体×1、充電用USBケーブル×1、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 ワイヤレス(2.4GHz) 感度 -26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲 2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz) 約20-20000 充電時間(時間) 約2 スピーカー 3W 連続再生時間 最大約6時間 指向性 全(無)指向性 ポート 充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm) 40 通信距離(m) 約10 連続待受時間 最大約6時間 ノイズキャンセリング AEC/AGC対応 連続通話時間(時間) 最大約6 
スピーカーフォン サンワサプライ 当日出荷 
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
仕様 集音範囲:最大5m 適合 【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能) セット内容 スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書 電源 USBポートより供給(本体側はミニUSB) 最大出力(W) 実用:2(1+1) ケーブル長(m) 1.7 対応OS Windows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz 消費電流(mA) 最大500(待機70-150) 入力感度 -32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 4 マイクミュート ○(本体) 音量調節 ○ 
WEBカメラ サンワサプライ 当日出荷 
カメラ1つで360度見渡すことができる会議用WEBカメラ360度パノラマ撮影以外にも180度を上下に分割で表示するモードや、360度と1人を撮影するモード、2人を撮影するモード、3人を撮影するモード、正面90度モードの用途に合わせたモードを選択できます。人物を検知するAI機能を搭載。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です※オートフレーミング機能はオフにできます。カメラ本体にスピーカーとマイクを内蔵。これ一台で手軽にビデオ会議を開始できます。マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。付属のリモコンで映したい方向や設定を変更可能カメラ本体にミュートボタンを内蔵。ボタンを押すだけでミュートにすることができます。USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。※三脚は付属していません。USB AコネクタとタイプCコネクタの両方に対応。
仕様 【パン・チルト】あり(水平方向のみ可能)、【ズームイン・アウト】デジタルズーム、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容 カメラ本体、取扱説明書、保証書、リモコン、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース 種別 会議用カメラ 質量(g) 412(台座含む) ケーブル長(m) 2 対応OS Windows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 93.5×61.8×179 レンズ F2.0 f=1.1 センサー CMOS マイクロホン モノラル インターフェース USB 解像度 (ビデオ)180°分割モード(180×2): 1920 × 540、1920 × 540、360°パノラマ+1画面モード:1920 × 270 、1920 × 810、2人モード:960 × 1080、960 × 1080、3人モード:1152 × 980、768 × 490、768 × 490、360°パノラマモード: 1920 × 270~480 × 990、正面90°モード:1920 × 1080 動作環境 Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上、900mA以上出力するUSBポート 三脚取付ねじ 1/4インチ スピーカー あり ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 500万画素 フレームレート 30fps 画角 360度180°分割モード(180×2):180°(水平)・51°(垂直)、360°パノラマ+1画面モード:360° (水平)・53°(垂直)、119.5° (水平)・51.1°(垂直)、2人モード: 46.5°(水平)・48°(垂直)、3人モード:56°(水平)・47°(垂直)、57°(水平)・37°(垂直)、360°パノラマモード:360°(水平)・49.2°(垂直)、正面90°モード:119.1°(水平)・84.6°(垂直) ビデオフォーマット MJPEG、YUV 最短撮像距離 100cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 300 
無線化キット サンワサプライ 当日出荷 
USB接続できる有線接続のWEBカメラをワイヤレス化することが出来るWEBカメラ無線化キットPCに接続するUSB接続できるWEBカメラであればメーカーを問わず接続できます5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定して映像や音声の送受信が行えます。最大で25mの離れた距離まで伝送可能です。最大3840x2160(4K)の解像度に対応。1080p(フルHD)や720p(HD)など幅広い解像度に対応しています。画像の遅延や劣化はほとんどなく、有線接続と同等の画質で無線化できます。広い会議室など従来ケーブル長が足りなかったり、ケーブルの処理に困っていた場所での使用に便利です。カメラ以外にもUSB搭載のスピーカーやマイクやスピーカーフォンの接続も可能、3.5mmプラグを持つスピーカーも接続可能です。ベルクロストラップを付属しており、テレビ台の支柱や机のフレームに取り付けることができます。※25mの伝送距離は理論値です。使用環境により大幅に短くなる場合があります。※UVCカメラの規格に対応しているWEBカメラに限ります。※同一空間で1セットのみ使用できます。複数台の使用は電波干渉が発生し、正常に動作しない場合があります。※隣接する部屋同士本製品を使用した場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 ※本製品送信機の電源をオンにした後やUSB受信機を接続した後、正常に動作するまでに30秒程度の時間がかかります。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
セット内容 送信機、受信機、ACアダプタ、ベルクロストラップ、取扱説明書 材質 ケース部分:ABS 電源 DC5V/3A(USBタイプCコネクタ) 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 適合機器 接続可能:USB WEBカメラ、USBマイク、USBスピーカー、USBスピーカーフォン、3.5mmプラグを搭載するスピーカー インターフェース USBUSB AコネクタもしくはUSB タイプCコネクタ 解像度 (ビデオ)H.264:2160p/1080p/720p/480p/240p @30FPS、MJPEG:1080p/720p/480p/240p @30FPS、YUV:1080p/720p/480p/240p 電波到達距離(m) 最大25(環境により大幅に異なります) ケーブル長(cm) 電源ケーブル:150、受信機:15 ビデオフォーマット MJPEG、H.264、YUV 電波周波数 5GHz 入力ポート WEBカメラ用 USB×1、USBスピーカー・マイク・スピーカーフォン用USB×1、スピーカー用 3.5mmジャック×1 
マイクロホン サンワサプライ 当日出荷 
クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容 マイク本体、アタッチメント、保証書 形状 ピン 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 2.5 対応機種 マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能 ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性 40~16000Hz 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω) 1.5K マイクミュート × 
スピーカーフォン サンワサプライ 当日出荷 
クリップで固定して使えるBluetoothのマイクです。服の襟などに留めることでマイクを口元近くに持ってくることができます。■小型の手持ちマイクとしても使用可能です。■耳を塞がないので耳へ負担をかけずにWEB会議が可能です。3.5mmジャックを使えば自分の普段使用しているヘッドホンやイヤホンで音声を聴くこともできます。■3.5mmジャック搭載でイヤホンやヘッドホンを接続すればWEB会議で使用した際に相手の音声を聴くことができます。■音量操作、マイクミュート操作が可能です。
仕様 IC:ATS2831 セット内容 製品本体、取説、充電ケーブル 適合規格 Bluetooth 5.0 接続方式 Bluetooth 感度 【マイク】-38±3dB 対応機種 Bluetoot搭載の機器スマートフォン・タブレット・PCなど 充電時間(時間) 約2 指向性 全指向性 伝送方法 GFSK 使用時間(時間) 約4.5 ポート 充電ポート:Type-C 通信距離(m) 約10 対応コーデック SBC マイクミュート 対応※ZOOMやTEAMSでもマイクミュート可能ですが、PC画面のマイクのアイコン表示には連動しません 通信周波数帯域(GHz) 2.4帯 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP 
スピーカー サンワサプライ 4日以内出荷 
電源ボタンと音量ボタンが独立しているので、音量の再調整を行う必要がありません。高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。
セット内容 本体×1、取扱説明書×1 直径(Φmm) 約52(2インチ)×2 電源 USBポートより供給(DC5V 1A) 最大出力(W) 6(3+3) ケーブル長(m) 3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2、USB給電ケーブル 約1.2 外形寸法 450×50×50 入力 【マイク】3.5mmステレオミニプラグ×1 外部出力 ヘッドホンジャック、マイクジャック 周波数特性 100Hz~20000Hz 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ×1 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω) 4(ロード) 
スタンド サンワサプライ 5日以内出荷 
コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。
材質 スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具 手袋 組立人数 1人 組立時間 30分 六角レンチ(mm) 4 色(天板) ホワイト 色(フレーム) ホワイト 総耐荷重(kg) 15 アジャスター なし キャスター あり 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 350×350 天板厚さ(mm) 18 
WEBカメラ サンワサプライ 当日出荷 
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。カメラにマイクを内蔵しておらずシンプルな設計、マイクを切り替える手間を軽減します。カメラを使わない時にレンズを隠すプライバシーシャッターを内蔵。ZoomやMicrosoft TeamsやGoogle Meetなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
センサー CMOS レンズ F2.2 f=4.35mm 画素数 200万画素 フォーカス 固定 インターフェース USB 解像度 【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 画角 (水平)60度、(対角)70度 最低被写体照度(Lux) 110 消費電力(mA) 250 ズーム ズームイン・アウト:なし 三脚取付ねじ 1/4インチ 最短撮像距離 30cm ホワイトバランス 自動 フレームレート 30fps ケーブル長(m) 1.5 種別 標準WEBカメラ 対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 仕様 パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動 質量(g) 約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×57.1×43.8 ビデオフォーマット YUY2/MJPEG 内蔵マイク なし 
マイクロホン サンワサプライ 4日以内出荷 
クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skype等)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様 ■形式:コンデンサー型■指向性:無(全)指向性■周波数特性:50Hz~20,000Hz■入力感度:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)■ケーブル長 :約2.5m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■セット内容:マイク本体、スポンジ×1、クリップ×1、取扱説明書(保証書)■形状:ピン■ヘッドホン端子付き:○■モニタリング機能:×■サンプリングレート:48kHz/16bit■ウインドスクリーン(スポンジ):○ 
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 4日以内出荷 
32型~55型までのディスプレイの搭載が可能です。奥行きを最小限に抑えた、スリム型のディスプレイスタンドです。ミーティングデスクの端部やデジタルサイネージのスタンドとして最適です。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。テレビ会議に必要なカメラ台、機器設置用棚板が標準装備スタンド下部にはリモコンやマイクなどが収納できるボックス付き。対応VESAは200×200~400×400機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)キャスターはΦ75mm
仕様 ■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(6本)■必要工具:プラスドライバー,  手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:55インチ■ディスプレイ耐荷重:30kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。 
マイクロホン サンワサプライ 当日出荷 
クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付き)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
仕様 ケーブル長:約2.5m 重量:38g セット内容 マイク本体×1、アタッチメント×1 寸法(mm) 外寸/W23×D20×H47 形式 コンデンサー型 周波数特性 40~16,000Hz インピーダンス 1.5KΩ 入力感度 -40dB±3dB(odB=1V/Pa1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 3.5mm4極ミニ 
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷 
テレワークやWEB会議に最適なオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が聞こえる片耳タイプです。
セット内容 充電用microUSBケーブル 色 ブラック 適合規格 Bluetooth5.0(Class2) 通信方式 GFSK 周波数範囲 2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 約2 連続再生時間 最大:約23時間 通信距離(m) 約10 連続待受時間 最大:約660時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 最大:約20 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP, HFP, A2DP, AVRCP 
スピーカーフォン サンワサプライ 当日出荷 
Bluetooth/USB/オーディオジャック接続と3種類の接続ができるBluetooth会議スピーカーフォンです。4つのKnowles社製マイク搭載で360°全方向の声を拾うことができ、高品質な音声通話が行えます。Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも接続可能で、WEB会議などにも使用できます。小型なので持ち運びにも便利で、省スペースに設置できます。SkypeやZOOMなどの音声通話でも使用可能です。
用途 4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。Zoom、Teamsにも対応。 付属品 4極ケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書 質量(g) 285 電源 内蔵型リチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×130×41 連続使用時間(時間) 連続再生最大/約12、連続通話最大/約8、連続待受最大/約120 通信方式 Bluetooth5.0(Class2) 周波数範囲 2.402~2.480GHz 充電時間(時間) 約2.5 伝送方法 GFSK プロファイル HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 通信距離(m) 約10(理論値) 対応コーデック SBC 
WEBカメラ サンワサプライ 当日出荷 
フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラ3840x2160の高解像度で撮影が可能水平画角90度でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブルカメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
付属品 USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g) 110 ケーブル長(m) 3 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS コネクタ形状 USB2.0 A(オス) 消費電力 5V、500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×30×22 レンズ F2.1 f=3.24mm センサー CMOS 解像度 3840×2160(最大) 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 850万画素 フレームレート 最大30fps(MJPG}※3840×2160時 画角 水平90°、対角98° ビデオフォーマット MJPG、YUY2 最短撮像距離 300mm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 1 
WEBカメラ サンワサプライ 当日出荷 
水平画角103度の広角レンズを採用した500万画素高精細WEBカメラ歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用複数人で行うビデオ会議に最適アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブルカメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能プライバシー保護のためのレンズカバーを付属カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
質量(g) 110 ケーブル長(m) 3 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS コネクタ形状 USB2.0 A(オス) 消費電力 5V、500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×30×22 レンズ F1.8 f=2.26mm センサー CMOS 解像度 1920×1080(最大) 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 500万画素 フレームレート 最大30fps(MJPG)※1920×1080時 画角 水平103°、対角118° ビデオフォーマット MJPG、YUY2 最短撮像距離 300mm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 1 
スピーカーフォン サンワサプライ 当日出荷 
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ
OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です
USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です
画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用
カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵
強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です
カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き
通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェース USB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB) 画素数 200万画素 仕様 【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360° 付属品 USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書 質量(g) 476 電圧(V) 5 最大出力(W) 5 ケーブル長(m) 1.5※1.8m延長ケーブルを付属 対応OS 【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11 感度 -26dBFS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×62×235 レンズ F1.8/F=2.6mm センサー CMOSセンサー(1/2.8インチ) 周波数範囲(Hz) 【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000 消費電力(mA) 500 解像度 【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 音圧レベル(dB) 94 ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 指向性 無(全)指向性(MEMSマイク) インピーダンス(Ω) 4 フレームレート 最大30fps(MJPG)※1920×1080時 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 水平105度対角120度 ビデオフォーマット MJPG、YUV 最短撮像距離 60cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 0.5 
スピーカーフォン サンワサプライ 4日以内出荷 
小型なので持ち運びに便利です。集音範囲が約1mで自分の声以外を拾いにくく雑音を低減し、1人用のWEB会議に適しています。※2人以上での使用には適していません。マイクミュートスイッチ付きで簡単にマイクミュートが可能です。底面にスピーカー搭載でスタンドを立てることでより音が聞こえやすくなります。小型なのに長時間の使用が可能です。
セット内容 製品本体、取説、USBケーブル 伝送方法 GFSK 対応コーデック SBC マルチポイント 対応 適合規格 Bluetooth 5.0 使用周波数(GHz) 2.402~2.480 通信距離(m) 10 対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP 電源 リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間) 約2 連続再生時間 最大約12時間 連続通話時間(時間) 最大約20 連続待受時間 最大約200時間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 感度 -36 dB ± 3 dB (0dB=1V/Pa)(マイク) 指向性 全(無)指向性 ポート Type-C(充電) 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど ドライバーユニット(Φmm) 40 仕様 SCMS-T:非対応 
万年筆 プラチナ万年筆 税込 ¥ 14,278 ¥ 12,980 
万年筆 プラチナ万年筆 税込 ¥ 14,278 ¥ 12,980