オフィスサプライ :「光ファイバー機器」の検索結果
8K/60Hz、4K/120Hz解像度対応の光ファイバHDMIケーブルです。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。敷設や、収納するのに便利な回転式のドラム付きです。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。HDCP 2.2対応※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
仕様方向性(HDMI):あり
種類HDMI
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
ケーブル外径(Φmm)約5.8
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
HDMI規格ウルトラハイスピード、HDMI2.1準拠(認証品ではありません)
帯域幅(Gbps)最大48
ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
仕様認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE、方向性(HDMI):あり
種類HDMI
規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)
UL規格NON UL
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
HDMI規格ウルトラハイスピード
帯域幅(Gbps)最大48
HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。 1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。 。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバ採用。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。安定した動作のためのACアダプタが付属しています.(ACアダプタ×2個付属)
HDMI端子を持つテレビ、ブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、PS3、プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。PLAYSTATION3などの1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバ採用。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応
仕様認証有無(HDMI):なし、方向性(HDMI):あり
寸法(mm)コネクタ:約20.8×11.4×58.2(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)
種類HDMI
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)
対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)約4.7
UL規格NON UL
対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1200/60Hz
HDMI規格ハイスピード
DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
色ブラック
規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません)
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz
被覆材PVC
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
4K/60Hz解像度の高画質HDMI信号を最大300mまで延長することができる光ファイバHDMIエクステンダーです。 。光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)1本で簡単に延長ができます。※1 。映像信号は非圧縮で伝送されるため、最大300mの延長距離でも遅延が約40ms以下と非常に少なく、ほぼリアルタイムで映像を表示できます。 。有線LANケーブルでの延長と比較し長距離伝送を可能としているため、フロアをまたいだ映像伝送や壁内延長などに最適です。 。19インチラックマウント、ウォールマウント(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 。HDCPはパススルーのためHDCP1.4/2.2/2.3に対応します。 ※1・・本製品は光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)を1本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 HKB-CSOM3LCLCシリーズ ※200m以上の場合は特注対応可能
仕様対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※EIZO製モニタについては基本的に動作はしますが動作保証対象外。事前検証を推奨いたします。、対応入力信号:HDMI、対応出力信号:HDMI、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):18Gbit/s、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※PASS Through(ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 )、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMI、対応光ファイバケーブル:マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ(デュプレックス)
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V/3.33A)×2、電源ケーブル(1.8m)×2、ゴム足×8、アース線×2、ラックマウント取り付け金具×4、SFPモジュール×2(本体セット済み)、取扱説明書(保証書付き)×1
ケーブル長(m)延長:300最大
インターフェース送信機入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1受信機入力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)最大300mまで
動作温度0~40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格HDMI Ver2.0b
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面のテレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・再生アプリ・コンテンツなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
ケーブル外径(Φmm)約4.5
コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス
規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど※HDMI出力の本体とDisplayPort入力端子のディスプレイなどとを接続することはできません。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※各解像度に対応したテレビ、ディスプレイが必要です。※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。
各種認証無
解像度【DisplayPort】3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz
ケーブル光ファイバケーブル
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります
仕様DisplayPort接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort方向性:あり
UltraHihgSpeedに準拠した光ファイバHDMIケーブルです。※HDMI認証は無し。ケーブルは細くて柔らかいケーブルを採用しており取回しが非常に楽におこなえます。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。HDCP 2.2対応
種類HDMI
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
コネクタHDMI:スタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)約4
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz・4K/60Hz・4K/30Hz
HDMI規格●ウルトラハイスピード●認証有無:なし
帯域幅(Gbps)最大48
イーサネット対応対応
方向性タイプHDMI:あり
変換タイプオス-オス
材質(線材)規格(UL):NON UL
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。
100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。
AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。
N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。
光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です
付属品ACアダプタ(DC5V/2.5A)
質量(g)230
使用温度範囲(℃)0~50
適合規格IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FX
コネクタ形状SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×22.5
適合ケーブルSCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m)
光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)
アズワン品番64-0868-44
使用環境湿度(%)10~90
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
伝送距離(m)2000(最大)
発光波長(nm)1310
受信感度-31dBm
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
SFPポート(miniGBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-SX拡張モジュールです。
本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大550mまで延長できます。
光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
デジタル診断監視DDMI(DigitalDiagnosticsMonitoringInterface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様DDMIデジタル診断監視インターフェース
使用温度範囲(℃)0~70
適合規格IEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠
コネクタ形状機器側/SFPポート/ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)
電源電圧(V)3.1~3.3
消費電流(mA)240(最大)
光出力-9.5dBm (最小) ~ -4dBm (最大)
伝送速度(Mbps)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.9MB)
伝送距離(m)550(50/125μ)Max、275(62.5/125μ)Max
発光波長(nm)850
受信感度-17dBm (最小) ~ -3dBm (最大)
コア径(μm)【対応ファイバー】50/125・62.5/125
伝送速度(Gbps)1.0625(FiberChannel)/1.25(ギガビットイーサネット)
許容損失(dB)7.5(同一製品対応で使用した場合)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
SFPポート(miniGBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。
本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。
光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
デジタル診断監視DDMI(DigitalDiagnosticsMonitoringInterface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様DDMIデジタル診断監視インターフェース
使用温度範囲(℃)0~70
適合規格IEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠
コネクタ形状機器側/SFPポート/ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)
電源電圧(V)3.1~3.3
消費電流(mA)300(最大)
光出力-9.5dBm (最小) ~ -3dBm (最大)
メーカー純正品番シスコGLC-LH-SMD他
伝送速度(Mbps)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.9MB)
伝送距離(m)10000(最大)
発光波長(nm)1310
受信感度-23dBm (最小) ~ -3dBm (最大)
コア径(μm)【対応ファイバー】9・10/125
伝送速度(Gbps)1.0625(FiberChannel)/1.25(ギガビットイーサネット)
許容損失(dB)13.5(同一製品対応で使用した場合)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
HDMI端子(出力用)を持つパソコン、ブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機などと、DVI端子(入力用)を持つディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。 長距離でも損失の少ない光ファイバーと銅線を使用したハイブリットケーブルです。耐ノイズ、耐久性に優れたメタル製のコネクタカバーです10mの長さでも外径4.5mmの細径の線材のため、取り回しがらくで、保管時にも場所を取りません。
ケーブル長(m)約10(コネクタカバーの長さを含む)
コネクタ形状DVIプラグ(DVI-D24pinオス) - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス
対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)DVIシングルリンク対応
ケーブル外径(Φmm)約4.5
対応機種(出力側)(Source側)HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したパソコンなど(入力側)(Display側)DVIデジタル入力端子を搭載したディスプレイ、プロジェクターなど
種類HDMI
規格ハイスピード(HDMI)
色ブラック(DVIケーブル)、グレー(コネクタカバー部)
仕様認証有無(HDMI):なし、方向性(HDMI):あり
メス形状DVI
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-LR拡張モジュールです。本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 。光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠■コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) ■対応ファイバコア径:9μm/125μm■波長:1310nm■伝送速度:10Gbps ■デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース■速度:10.3125Gbps(Gigabit Ethernet) ■送信パワー:最大0.5dBm、最小 -8.2dBm ■受信パワー範囲:最大0.5dBm、最小-14.4dBm ■許容損失:6.2dB(同一製品対応で使用した場合) ■伝送距離:10km Max ■電源電圧:3.1V~3.3V ■消費電流:最大300mA ■使用環境温度:0~70℃LAN-SFPD10-LRと性能・通信性互換あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-SR拡張モジュールです。本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大300mまで延長できます。 。光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-SR)準拠■コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) ■対応ファイバコア径:50μm/125μm(OM3)■波長:850nm■伝送速度:10Gbps ■デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース■速度: 10.3125Gbps(Gigabit Ethernet) ■送信パワー:最大-1dBm、最小-6.5dBm ■受信パワー範囲:最大 -3dBm、最小 -11.1dBm ■許容損失:4.6dB(同一製品対応で使用した場合) ■伝送距離:2~66m/伝送帯域 400MHz・km、2~82m/伝送帯域 500MHz・km、2~300m/伝送帯域 2000MHz・km ■電源電圧:3.1V~3.3V ■消費電流:最大240mA ■使用環境温度:0~70℃LAN-SFPD10-SRと性能・通信性互換あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
内部にステンレスガードを巻いており、過酷で潜在的な危険の存在する環境での使用に最適です。柔らかく取り回しのし易いケーブルです。両端には防水カバーを付けており、不意の濡水にも安心して保管できます。UltraHihgSpeedに準拠した光ファイバHDMIケーブルです。※HDMI認証は無し。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。HDCP 2.2対応。※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません
種類HDMI
規格(HDMI)ウルトラハイスピード
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
対応方向性(HDMI):あり、線材規格(UL)、NON UL、認証有無(HDMI):なし
コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)5.8
曲げ半径(mm)約58以上
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz・4K/60Hz・4K/30Hz
帯域幅(Gbps)最大48
内部にステンレスガードを巻いており、過酷で潜在的な危険の存在する環境での使用に最適です。柔らかく取り回しのし易いケーブルです。両端には防水カバーを付けており、不意の濡水にも安心して保管できます。UltraHihgSpeedに準拠した光ファイバHDMIケーブルです。※HDMI認証は無し。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。HDCP 2.2対応。※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません
種類HDMI
規格(HDMI)ウルトラハイスピード
ケーブル長(m)50
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
対応方向性(HDMI):あり、線材規格(UL)、NON UL、認証有無(HDMI):なし
コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)5.8
曲げ半径(mm)約58以上
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz・4K/60Hz・4K/30Hz
帯域幅(Gbps)最大48
1本
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。
動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。
本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。
光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
電源電圧3.1V~3.3V
コネクタ形状SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス)
速度1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)
消費電流(mA)最大300
波長(nm)1310
インターフェースIEEE802.3z 1000BASE-LX
使用環境温度(℃)-40~85
コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps
伝送距離10km Max
コア径(μm)9・10/125
許容損失(dB)13.5(同一製品対応で使用した場合)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-SX拡張モジュールです。
動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。
本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大550mまで延長できます。
光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
電源電圧3.1V~3.3V
コネクタ形状SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス)
速度1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)
消費電流(mA)最大240
波長(nm)850
インターフェースIEEE802.3z 1000BASE-SX
使用環境温度(℃)-40~85
コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps
伝送距離最長550m(50/125μ)最長275m(62.5/125μ)
コア径(μm)50/125・62.5/125
許容損失(dB)7.5(同一製品対応で使用した場合)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-LR拡張モジュールです。光ファイバケーブル1本(1芯タイプ)で通信が可能な一芯双方向タイプのコンバータで、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。光信号に変換して伝送するため、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずにSFPを交換できるホットスワップ機能により、最小限のコストと時間で復旧し、システムのダウンタイムを抑えることができます。実作業での安心感と確実性を高め、不具合発生頻度を減少させ、総合的な作業効率を高めます。工場出荷時に全品動作チェックを行い、3年間の無償保証期間で万全の品質体制でお届けします。
電源電圧3.3V
速度10.3125Gbps(GigabitEthernet)
インターフェースIEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠
コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(シンプレックス)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10Gbps
消費電流最大300mA
伝送距離10km Max
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取り付け可能なGigabit伝送1000BASE-LX拡張モジュールです。光ファイバケーブル1本(1芯タイプ)で通信が可能な一芯双方向タイプのコンバータで、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを抑えることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)実作業での安心感と確実性、不具合発生頻度を減少させ、総合的な作業効率を高めます。工場出荷時に全品動作チェックを行い、3年間の無償保証期間で万全の品質体制でお届けします。
電源電圧3.3V
速度1.0625Gbps(FiberChannel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)
インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠
コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(シンプレックス)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps
消費電流最大300mA
伝送距離10km Max
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。