光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
材質ABS樹脂
質量(g)約100
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
分解能1000カウント/インチ
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式光学センサー方式
スタンダードな3ボタン光学式マウスです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続で、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USB(Aタイプ)
質量(g)71
ケーブル長(m)1.2
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×102×39
分解能1000(count/inch)
ボタン数3
インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式RoHS対応、光学センサー方式
クリック音とホイール回転音が非常に静かな有線静音マウスです。
周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。
夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室などの静かな空間での使用に最適です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
操作性に優れ、メンテナンス不要な光学センサーを搭載しています。
手首一振りで、画面の端までカーソルが移動可能な1000カウント高分解能です。
ボタン数3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン)
読取方式光学センサー方式
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠
仕様静音あり(左右ボタン・ホイールボタン・スクロール)
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
分解能1000count/inch
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。まるいフォルムで使いやすいシンプルデザインです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。左右のクリックボタンにパナソニック製の高品質スイッチを採用しています。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
用途丸いフォルムがかわいらしい、シンプルデザインのワイヤレスマウス
付属品レシーバー、テスト用単三乾電池×1、取扱説明書・保証書
質量(g)57
電源電池式
コネクタ形状USB(Aタイプ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×109.4×30.9
分解能800・1200・1600カウント/インチ
通信方式2.4GHz RF電波
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
連続動作時間150時間
連続待機時間4160時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学式
ケーブルを巻き取ることができ、超小型サイズで携帯・モバイルに最適です。またケーブルの長さを調節できるので、机の上で余ったケーブルが邪魔になりません。
手首一振りで画面の端まで移動可能な800カウント高分解能です。手元スペースやマウスパッドの大きさを選ばず、スピーディーな快適作業環境を実現します。
操作性に信頼がある光学センサー方式です。ボールがないから頻繁なメンテナンスは不要です。
Windows標準ドライバでそのまま使える簡単接続タイプです。
スクロール機能を搭載しており、インターネットが快適に操作できます。
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
質量(g)44
ケーブル長(m)00.7(巻き取り耐久性2000回)
ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×73×33
分解能800カウント/インチ
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式光学センサー方式
スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
USB-PS/2変換アダプタ付きで、USB-PS/2両インターフェースに対応しています。各種DOS/Vパソコン・Apple Macにも対応できるマルチ対応マウスです。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1、PS/2マウスインターフェース準拠
付属品USB-PS/2変換アダプタ、取扱説明書
質量(g)マウス/約70、USB-PS/2変換アダプタ/約9.8
ケーブル長(m)約1.8
ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14・Mac OS X 10.3~10.11
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約61×98.5×34.5、USB-PS/2変換アダプタ:約18×41.9×11.5
対応機種Windows(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
分解能1000カウント/インチ
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
付属品単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書
性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません
質量(g)約68(電池含まず)
電源電池式
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2
対応OSWindows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります
分解能800・1200・1600カウント/インチ
周波数(GHz)2402~2480
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
通信距離(m)【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
色ブラック
無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。)
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(1m)×1本、取扱説明書
質量(g)マウス:約105(電池含まず)、レシーバー:約2
電源充電式
対応OSWindows10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約69×121×38、レシーバー:14.5×18.5×6
分解能800・1200・1600カウント/インチ
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
アズワン品番64-0910-07
連続動作時間約60時間
連続待機時間約2160時間
電池使用可能期間約150日
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のワイレスマウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
付属品単四乾電池(テスト用)×2
質量(g)68
電源電池式
コネクタ形状USB(Aタイプ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7
分解能2400/1600/1000カウント/インチ
通信方式2.4GHz RF電波
ボタン数5
連続動作時間340時間
連続待機時間28000時間
通信距離(m)10
読取方式ブルーLED
表面の微細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能です。裏面は滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず快適なマウス操作が可能です。親しみのあるアースカラーをベースにしたマウスパッドです。表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウス
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×2
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のBluetoothマウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
付属品単四乾電池(テスト用)×2
質量(g)66
電源電池式
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7
分解能2400/1600/1000カウント/インチ
通信方式Bluetooth 5.1
ボタン数5
連続動作時間175時間
連続待機時間12727時間
通信距離(m)10
読取方式ブルーLED
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。
セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書
材質ABS樹脂
寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8
色BK
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。)
分解能800/1200/1600カウント/インチ
動作力60±10g
インターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。)
キー数20キー(※19キー+Numlockキー)
使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池
通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。)
キー方式パンタグラフ
印刷方式シルク印刷
無線通信方式RF2.4GHz
消費電流最大10mA
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
マウスパッド表面には抗菌材が錬り込んであり優れた抗菌効果があります。 。快適な滑り心地でマウス操作をサポートします。裏面は滑り止め加工が施されています。BlueLED・光学式・レーザーマウスなど色々なマウスに対応します。 抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。 JIS Z2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。≪抗菌効果について≫。JIS Z2801のテスト方法で黄色ブドウ球菌、大腸菌の2つ菌に対する抗菌テストを行った結果。1. 黄色ブドウ球菌99.9%の減菌率に達する。2. 大腸菌99.9%の減菌率に達する。
仕様抗菌:○
適合ブルーLED、光学式、レーザ式
色ブラック
高さ(mm)約0.9
奥行(mm)180
材質(表面/裏面)PP/低粘着ドット加工
デスクからずれない高吸着マウスパッドです。裏面のPVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム内の無数の気泡ひとつひとつが吸盤の役割を果たすため、指で押してもずれないほど強力にデスクに貼り付きます。
※凹凸のないスチール面に限ります。クロスなどの布地やコンクリート面には貼りつきません。
接地面は粘着材を使用していないので、べたつかず接地面も傷めません。
何度剥がしても設置面に張り付き、ずれることがありません。
接地面が汚れた場合、濡らした布などでふき取れば、何度でも吸着力が復活します。
※水分を多く含んだ布などの場合、基材が水分を吸着しますのでよく乾燥させた後ご使用ください。
レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。
表面は不規則な凹凸構造になっており、正確なマウス操作を実現します。
裏面全面にぴったり張り付くので、長期使用による反りなども抑止します。
適合レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面/PVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム
質量(g)24
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×1.2
USBA、Type-Cの2個のレシーバーがついたワイヤレスマウスです。
2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。
すすむボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※AppleMacシリーズでは使用できません。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
無線通信方式2.4GHzRF電波方式
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音なし
付属品レシーバー×1、テスト用単3電池×1本、取扱説明書
電源電池式
コネクタ形状USBコネクタ(TYPE-Cタイプ)
接続方式無線
分解能1000・1600カウント/インチ
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠
連続動作時間約150時間
連続待機時間約45000時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
使用可能日数約272日
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。
テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。
ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。
キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。
テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。
スクロールキー付きです。
マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠
ケーブル長(m)0.8
キー方式パンタグラフ
適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
タイプ光学式
ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×120×21
分解能400カウント/インチ
キー数19キー
読取光学センサー方式(ボールレス)
アズワン品番64-0849-90
キーピッチ(mm)16
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
左右非対称で右手にフィットし、持ちやすい形状のマウスです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
質量(g)約76
ケーブル長(m)約1.4
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式有線
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×110×36.5
分解能1000カウント/インチ
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
低消費電流のICを採用しており省電力マウスなので約2年電池交換が不要です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※AppleMacシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)※カウント切替えボタン付
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
無線通信方式2.4GHzRF電波方式
仕様静音あり、レシーバー収納あり
付属品レシーバー×1、テスト用単4電池×2本、取扱説明書
電源電池式
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式無線
分解能1000・1600カウント/インチ
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
連続動作時間約406時間
連続待機時間約26000時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
使用可能日数約327日
Type-C対応レシーバー搭載のブルーLEDマウスです。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。手によくフィットする形で長時間操作にも最適です。また、左右対称形マウスなので、右手でも左手でも使用できます。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバー(15×19mm)です。 実際にノートパソコンに装着した際の出っぱりも、わずか8mmです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付き。800・1200・1600の3段階の切替ができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。ノートパソコンのUSBポートを空ける際に起きやすいレシーバーの 紛失も防ぐことができます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
仕様ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 重量:マウス/約60gレシーバー/約2g 通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池性能:連続動作時間/約136時間連続待機時間/約4333時間使用可能日数/約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により
セット内容本体×1、Type-Cレシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)マウス/W57×D99×H37、レシーバー/W14×D19.3×H6.2
色ブラック
電源電池式
コネクタ形状USB(Type-Cコネクタ)
接続方式無線
分解能800・1200・1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付き。
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数2ボタン
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小型で持ちやすい形状のBluetoothマウスです。
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
低消費電流のICを採用しており省電力マウスなので約2年電池交換が不要です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
BluetoothVer5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
無線通信方式Bluetooth
仕様静音あり(クリック・スクロールボタン・サイドボタン)
付属品単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書・保証書
電源電池式
適合規格BluetoothVer.5.0(BLE)Class2
接続方式無線
分解能1000・1600・2400カウント/インチ※カウント切替えボタン付き※デフォルトは1000
連続動作時間約433時間
連続待機時間約65000時間
電波周波数(GHz)2.402~2.480
プロファイルHOGP(HIDoverGATTProfile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
使用可能日数約744日
テンキーのないコンパクトキーボードに光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。
マウスが不要なので、狭いスペースでパソコンを操作したい時に便利です。
手元でトラックボール操作ができ、手の移動を最小限に抑えることができます。
USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。
薄型メンブレン方式です。ラバードームでキートップを支える構造です。普通のキーボードより薄型でストロークが短くなっています。確実な押し心地はそのまま、軽いキータッチでご使用いただけます。
キー方式うす型メンブレン
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
質量(g)約500
ケーブル長(m)1.5
ボタン形状2ボタン
対応OSWindows 10・8.1・8・7
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×159×30
分解能1000dpi
消費電流(mA)100以下
動作力50±8g
キー配列日本語109A配列、89キー
キーストローク(mm)3.0±0.2
アズワン品番64-0901-61
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
読取方式光学式
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
質量(g)約71
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式有線
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×102×39
分解能1000カウント/インチ
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式光学センサー方式(IR LED)
手のひらにフィットするワイヤレスブルーLEDマウスです。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
左右クリック、サイドボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン
付属品レシーバー×1、テスト用単三乾電池×1本、取扱説明書
性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約6500時間、使用可能時間/約6ヶ月
質量(g)【マウス】約68(電池含まず)、【レシーバー】約2
電源電池式
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】約66.7×108×40.2、【レシーバー】14.1×18.5×6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります
分解能800・1200・1600カウント/インチ
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠
ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定
通信距離(m)【木製机(非磁性体)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
小さくても握りやすいワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
進むボタンより、戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。
マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2
電源電池式
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約66×100×37、レシーバー:14.8×17×6.5
分解能1600・1200・800カウント/インチ
電池寿命(時間)連続作動時間:約250、連続待機時間:約26280、使用可能日数:約120日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約580日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。接続ミスをなくすスイッチ切替接続タイプテレワークに最適な静音マウス触った感じがここちよいサイドラバータイプ赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
インターフェースUSBHIDVer.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
プロファイルHID(HumanInterfaceDeviceProfile)
適合規格BluetoothVer.5.0(BLE)Class2
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
分解能800、1200、1600※カウント切り替えボタン付き。
コネクタ形状USBAコネクタ
セット内容本体、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
仕様ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン 重量:マウス/約67gレシーバー/約1.5g 通信範囲:最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池性能:連続動作時間/約448時間連続待機時間/約9408時間使用可能日数/約196日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能
寸法(mm)マウス/約W64×D106×H35、レシーバー/約W14×D19×H6
無線通信方式Bluetooth
接続方式無線
ボタン数左ボタン、右ボタン
電源電池式
マウスの右側面にサイドボタンを搭載した、左利き専用のワイヤレスマウスです。
左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
右利きの方もテンキーやペンなど右手は他のことに使いたいという方にも便利です。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。)
付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書
質量(g)マウス:約67、レシーバー:約1.65
電源電池式
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:75×110×40mm、レシーバー:14.3×18.5×6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。)
分解能800・1200・1600カウント/インチ
連続使用時間約170時間
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
アズワン品番64-0910-09
連続待機時間約18000時間
電池使用可能期間約700日
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
USB AレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。エルゴ初心者でも使いやすい手をかぶせるように載せて使うタイプです。約50分で充電できる急速充電仕様です。指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインワイヤレスマウスです。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、。 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
その他連続待機時間:約12000時間、使用可能日数:約52日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
セット内容マウス、USBAレシーバー、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。
電源充電式
適合規格Bluetooth 5.0 Class2、プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)
対応OSChromeOS:ChromeOS、Android:Android 10~14、Windows:11、 10、mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS:iPadOS 16~18、iOS:iOS 17・18
接続方式無線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォンBluetooth5.0 HID対応、または標準でUSBポート(Aコネクタ)をもつ機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
対応レシーバー収納:あり、マルチペアリング:あり、充電ポート:USBType-C
時間連続動作時間:約48時間
インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。コネクタ形状:USB Aコネクタ
ボタン数5
無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.4GHz帯(m)、通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン仕様ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、スクロール
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
Bluetooth4.0と2.4GHz2種類の接続方法が選べるコンボマウスです。
※同時に使用することはできません。
パソコンではレシーバー接続、タブレットではBluetooth接続など様々な使い方ができます。
Bluetoothとレシーバー接続の切り替えは、スイッチひとつでできます。
静音スイッチを採用していますので、静かなところでの使用もクリック音が気になりません。
マウス本体にレシーバーを収納でき、持ち運ぶ際、レシーバーの紛失の心配がありません。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンに「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限ります。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
接続方式ワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2
電源電池式
適合規格Bluetooth4.0Class2
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:66×100×37、レシーバー:14.8×195×6.5
分解能1600・1200・800カウント/インチ
電池寿命(時間)【Bluetooth】連続作動時間:約100、連続待機時間:約20800、使用可能日数:約47日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約137日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)【2.4GHzワイヤレス】連続作動時間:約156、連続待機時間:約20880、使用可能日数:約71日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約194日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)
周波数範囲2.402~2.480GHz
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
プロファイルHIDoverGATT
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインワイヤレスマウスです。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。約50分で充電できる急速充電仕様です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、。 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
その他連続待機時間:約12000時間、使用可能日数:約48日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
セット内容マウス、USBAレシーバー、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。付属ケーブル長:約0.75充電用ケーブル
区分大型
電源充電式
対応OSChromeOS:ChromeOS、 Windows:11、10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※標準でUSB Aポートを持つ機種。※Macシリーズではサイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
接続方式無線
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
対応レシーバー収納:あり、充電ポート:USBType-C
時間連続動作時間:約48時間
インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。コネクタ形状:USB Aコネクタ
ボタン数5
無線通信方式2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン仕様ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、スクロール
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
マウスの右側面にサイドボタンを搭載した、左利き専用の有線マウスです。
左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
右利きの方もテンキーやペンなど右手は他のことに使いたいという方にも便利です。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
質量(g)約86
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8 (RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×40
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種)
分解能800・1200・1600・2400カウント/インチ
アズワン品番64-0910-06
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB AレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインワイヤレスマウスです。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、。 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
色ブルー
電源内蔵充電池
適合規格Bluetooth 5.0 Class2
コネクタ形状USB Aコネクタ
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン数5ボタン
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHID (Huan Interface Device Profile)
読取方式青色LED
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。Type-C対応レシーバー搭載のブルーLEDマウスです。全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。低消費電流のICを採用しており省電力マウスなので約2年電池交換が不要です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Windowsのみの対応です。
仕様サイズ区分:小型 ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン レシーバー収納:あり 静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン 通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m
セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)
電源電池式
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 14・13.4、ChromeOS
コネクタ形状USB Type-Cコネクタ
接続方式無線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPadシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
分解能1000、1600(※カウント切替えボタン付き)
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
電池単4乾電池
ボタン数5ボタン
連続動作時間約406時間
連続待機時間約26000時間
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約327日
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインワイヤレスマウスです。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。エルゴ初心者でも使いやすい手をかぶせるように載せて使うタイプです。約50分で充電できる急速充電仕様です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、。 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
その他連続待機時間:約12000時間、使用可能日数:約48日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
セット内容マウス、USBAレシーバー、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。付属ケーブル長:約0.75充電用ケーブル
区分大型
電源充電式
対応OSChromeOS:ChromeOS、対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※標準でUSB Aポートを持つ機種。※Macシリーズではサイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 Windows:11、 10、mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
接続方式無線
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
対応充電ポート:USBType-C、レシーバー収納:あり
時間連続動作時間:約48時間
インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。コネクタ形状:USB Aコネクタ
ボタン数5
無線通信方式2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン仕様ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、スクロール
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。通常使用する戻るボタンを人差し指の位置に配置しクリックの感覚で押しやすい戻るボタン付き。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
仕様レシーバー収納:あり
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ大型
対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)、またはUSB Type-Cポートをもつ機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き
機能横スクロール機能:なし
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用電池単3乾電池
ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン
連続動作時間約137時間
連続待機時間約22000時間
無線通信方式2.4GHz
通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約448日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様静音:左右ボタン, サイドボタン, カウント切替えボタン, スクロール
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。