プライバシーフィルター_16.0型ワイド対応(16:10)サンワサプライ当日出荷
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
仕様●反射率:5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値●透過率:76.5※設計値取付方式両面テープ・アタッチメント厚さ0.4紫外線カット99.999.9%以上対応インチサイズ16インチワイド(16:10タッチパネル方式○ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値のぞき見防止○反射防止○ブルーライトカット○
プライバシーフィルターサンワサプライ当日出荷
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
セット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個形状ワイド厚さ(mm)0.4加工帯電(静電気)防止加工あり透過率(%)76.5※設計値機能左右プライバシー(のぞき見防止)、チラツキ防止:なし、コントラスト:なし、帯電(静電気)防止加工あり視野角60度※正面から左右約30度表面硬度2H以上反射率(%)5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値紫外線カット99.9%以上ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値アスペクト比16:10フィルターサイズ(inch)14
プライバシーフィルターサンワサプライ当日出荷
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
サイズ(inch)【フィルター】13.3形状ワイド厚さ(mm)0.4ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値反射率(%)5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値透過率(%)76.5※設計値紫外線カット99.9%表面左右プライバシー視野角60度※正面から左右約30度表面処理帯電(静電気)防止加工あり機能チラツキ防止:なし、コントラスト:なし表面硬度2H以上セット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個アスペクト比16:10適合機種【DELL】Latitude 7350、【Dynabook】X83/LW、【LIFEBOOK】U9313/M、U9313/N、U9313/MX、【VAIO】Pro PG、【VerSaPro】UltraLite タイプVN、【レノボ】X13 Gen4、【富士通】U9313/RX、【NEC】Versapro タイプVN/M取付け方法テープ式、タブ式・アタッチメント式タッチパネル方式対応のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
プライバシーフィルターサンワサプライ当日出荷から13日以内出荷
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)
反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。
硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。
厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。
両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。
タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
付属品アタッチメント×6、両面テープ×6(対応サイズが20.0ワイド以上の製品は、付属品が2セット付きます。)材質PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層)厚さ(mm)0.4表面処理帯電(静電気)防止加工あり透過率(%)76.5(設計値)視野角60度(正面から左右約30度)表面左右プライバシー表面硬度2H以上反射率(%)5.35(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値)紫外線カット99.9%以上ブルーライトカット率30%(波長380~500nmの平均値)