オフィスサプライ :「回線切替器」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。
切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。
LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。
未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です)
外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
仕様2台:1台切替
材質ABS樹脂
質量(g)約160
切替方式2:1又は1:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×98×29.5
保存温度(℃)-20~60
インターフェースRJ-45 メス×3(1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)※伝送速度を保証するものではありません
動作温度0~60℃
動作湿度(%)0~95(結露なきこと)
アズワン品番64-0868-93
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。
切替時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。
LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。
未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です)
外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
仕様4台:1台切替
材質ABS樹脂
質量(g)約170
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(RJ-45 LANポート搭載機)
保存温度(℃)-20~60
インターフェースRJ-45 メス×5 (1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)
湿度範囲0~95%(結露なきこと)
サイズ(mm)W155×D98×H29.5
アズワン品番64-0871-80
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。