オフィスサプライ :「固定用ゴム」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットに対応します。※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンが重なり、操作に支障をきたす場合があります。ショルダーベルト付きで、立ったままタブレットを操作できるケースです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。背面にはハンドベルトが付いているので片手で操作が可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。
適合機種Apple iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2、10.1型までのタブレット タイプ手帳型 特性ショルダーベルト、フラップベルト、ハンドホールドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー 材質ポリエステル 質量(g)約482 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/215×18×290 ショルダーベルト長/86~139cm(フックの先端から) アズワン品番64-0869-47
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

四隅の伸縮ゴムで固定し、7~8型までの様々なタブレットに対応します。 ショルダーベルト付きで立ったままタブレットを操作できるケースです。 ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。 背面にはハンドベルトが付いているので片手での操作が可能です。 機器の管理に便利な名刺ポケット付きです。 ペンホルダー付きです。
対応機種7~8型までのタブレット タイプ手帳型 特性ハンドベルト、タッチペン収納、ショルダーベルト 材質ポリエステル 質量(g)230 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×20×225 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×7×200(最小)、140×11×220(最大)(参考収納寸法) アズワン品番64-0876-91
1個
5,998 税込6,598
欠品中

4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。 一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON/OF可能です。 底面に仮固定用フックきで仮固定ができます。
付属品仮固定用ネジ4本 スイッチ一括集中スイッチ 出力【USB】合計5V 3AUSB-C PD30W (5V 3AA/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A) 定格100V/14A コンセント個数12個口 コンセント形状2P/ノーマルタイプ コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×99×162 電源コード(m)2 定格出力最大3A 機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップあり/底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付 ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付き 保護機能過電流保護機能 マグネットなし USBポート数3ポート プラグ形状スイングプラグ 間隔(mm)差込口:35 雷ガードなし 埃防止シャッターなし
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライタブレットケース
四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットPCに対応します。 ショルダーベルト付きで立ったままタブレットPCを操作できるケースです。 ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。 タブレットの背面カメラを使用できます。※ 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。 ペンフォルダー付きです。※機器によっては対応しない場合もあります。
対応機種10.1型までのタブレット 材質ポリエステル ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】860~1390(フックの先端から) 特性ポケット付 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×10×285(参考最大)、180×7×245(参考最小)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

タブレット固定部が360度回転して、縦置き、横置きどちらのスタンドとしても使用できます。薄型のゴムバンドが伸び縮みしてしっかりホールドし、専用ケースのようにフィット感抜群です。縦置き、横置きそれぞれ2段階の角度調節ができ、お好みのシーンに合わせてご使用いただけます。ケースを折ることで、ケースを装着したまま、タブレットの背面カメラで撮影できます。持ち運びに便利なハンドベルト付です。タッチペンホルダー付きです。
用途縦置き、横置き両方に対応した、回転スタンド付き汎用タブレットケース。 材質PUレザー、合成皮革 ブラック タイプケース 特性360度回転、薄型
1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ冷蔵庫ストッパー
家庭用冷蔵庫の転倒を防止します。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い、冷蔵庫の転倒を防止します。
適合温度(℃)0~40 セット内容粘着パッド付きフック×4個、ゴムベルト×2本、クサビ×4個、アルコールパッド×2枚 耐震性6強 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×20×42 ベルト長さ(cm)19 仕様対象物重量:容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2個使用時)
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷

サンワサプライキャビネットホルダー
キャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止します。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、壁やキャビネットへのダメージを緩和します。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトの取り外しが簡単なクリップタイプなので、一時的な移動も簡単に行なえます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×1、ゴムベルト×1、アルコールパッド×2 材質ABS:PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材 質量(g)125 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×113×25 適合品番QL-E94 アズワン品番64-0905-75 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライパソコン自動切替器
RoHS
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。 HDMIディスプレイは最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)に対応し、ワイド画面出力にも対応します。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。 ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、 DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBメモリなど各種USBデバイスを切り替えて共有することができます。 KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 19インチサーバーラックに取り付け可能(1Uサイズ)。取り付け用金具付属。 切替方法は前面パネルでのボタン切替、キー入力によるホットキー切替、OSD画面による切替操作が可能です。 一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。 使用するユーザーレベルで、操作出来るOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載。 WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。※カーネルのバージョン・ディストリビューションの仕様により使用できない場合があります。 3段階までのカスケード接続に対応。最大512台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。 ※本製品にはパソコンとの接続ケーブルが2本付属しています。3台以上のパソコンを接続する際は別途パソコン接続用ケーブル(品番:SW-KHU18)をご購入ください。 注意 ※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。 ※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能あり、19インチマウントラック取り付けあり セット内容本体×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、電源ケーブル×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、ラックマウントキット(ブラケット×2、ネジ×6)、グランド線(接地線)、取扱説明書(保証書付き)、ゴム足×4、ラック固定用ネジ×4、ラック固定用ナット×4、ラック固定用ワッシャー×4 切替方式本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替, OSD切替 消費電力(W)8.56 電源ACアダプタ(DC5V/4A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種 インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×8キーボード・マウス・USB2.0ハブ:USB Bコネクタメス×8スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×8【周辺機器側】ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1・キーボード/USB Aコネクタメス×1・マウス/USB Aコネクタメス×1・スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2・USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2 ディスプレイHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ対応 動作温湿度範囲動作時/温度0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~60℃、湿度80%以下(結露なきこと) マイク/スピーカー3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー対応(※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です。) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数PC:8台 対応解像度最大解像度:1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)まで表示可能 キーボード/マウスUSBキーボード対応(※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。)、USBマウス対応(※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。)
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

ゲームパッドを縦における、クランプで固定するゲームパッドスタンド。 充電ケーブルをかけるスリットが付いており、置いたままで充電できます。 シリコンゴム付きでゲームパッドを傷つけません。 ヘッドホンをかけられるホルダー付。 ヘッドホンホルダーを外せば1/4 カメラネジ対応でWEB カメラなどが取付けることができます。 高さも向きも自由に変更することができます。 逆さにするとデスクの下に置くこともできます
セット内容スタンド、フック×3、ヘッドフォンホルダー×1、クランプ 質量(g)約390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×122×505 総耐荷重(kg)2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライエクステンダー_USB2.0
パソコンとUSB機器間を最大100mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付き。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンタなどを有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイ対応。カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属しています。接続したACアダプタの抜け止め防止キット付きで、本体とACアダプタの接続部をしっかりと固定します。
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、AC電源コード×1、USBケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントブラケット×4、ウォールマウントブラケット固定用ネジ×8、DINレール取付部品×4、DINレール部品固定用ネジ×8、ACアダプタ抜け止め部品×2、ゴムパッド×8、取扱説明書・保証書×1 質量(g)送信機/約200、受信機/約210 電源セルフパワー 温度範囲(℃)【環境】動作/0~40、保管/-20~60 ケーブル長(m)延長ケーブル:100 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 コネクタ形状【PC接続側】 USB A 【送信機】 入力/USB Bコネクタメス×1、出力/RJ-45メス×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1、出力/USB Aコネクタメス×4 対応機種【対応パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。【対応USB機器】USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウス、USBスキャナーなど インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) 適合ケーブル対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート サイズ(mm)W101×D79×H24 通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) アダプタタイプ【ACアダプタ】有 湿度範囲(%)【環境】動作/80以下 ※結露なきこと、保管/80以下 ※結露なきこと
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティボックス
HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)。鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mm・200×100mmに対応しています。ゴム足付きで直置きも可能です。面ファスナーで固定することでモニタスタンドにも設置できます。
付属品面ファスナー2枚、鍵2本、モニター取付用ボルト(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4 材質スチール+メラミン焼付塗装 使用工具プラスドライバー、手袋 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:285×85×300 棚板耐荷重(kg)1 組立時間20分 総耐荷重(kg)5 組立人数1
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

サンワサプライタッチパッド Bluetooth
パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続対応のタッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。振動機能付きで直感的に操作ができます。7インチの大型タッチパッドでスムーズで快適な操作ができます。スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。汚れがつきにくい表面素材を使用しているため、サッと拭くだけで清潔な状態をキープ。毎日快適に使えます。
セット内容タッチパッド、充電用ケーブル ガンメタ サイズLサイズ(7インチ) 質量(g)約139 適合規格Bluetooth 5.1 Class2 ケーブル長(m)約0.6 対応OSWindows 11・10 コネクタ形状USB Type-Cコネクタ 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×120×10 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 電池リチウムポリマー電池 充電時間(時間)約2 連続動作時間約20時間 連続待機時間約2000時間 ポート充電ポート:USB Type-C プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

パソコンを指でタッチ操作できるUSB接続の有線タッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。電池のいらない有線接続タイプなので電池切れの心配がありません。約1.5mのケーブルなのでデスクトップパソコンなどにも最適です。振動機能付きで直感的に操作ができます。6インチのタッチパッドでスムーズな操作ができます。操作エリア拡張ボタン付きでタッチ操作できるエリアを拡張することができます。裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。
セット内容タッチパッド、接続用ケーブル ※取説はWEBのみです。 ガンメタ サイズMサイズ(6インチ) 質量(g)約102 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11・10 コネクタ形状USB Aコネクタ ※タッチパッド本体への接続はType-Cです。 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×107×11 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSB Aポートを持つ機種 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 インターフェースUSB1.1 ※USB20・10・5Gbps、USB2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池充電池
1個
7,998 税込8,798
17日以内出荷

パソコンを指でタッチ操作できるUSB接続の有線タッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。電池のいらない有線接続タイプなので電池切れの心配がありません。約1.5mのケーブルなのでデスクトップパソコンなどにも最適です。振動機能付きで直感的に操作ができます。7インチの大型タッチパッドでスムーズで快適な操作ができます。操作エリア拡張ボタン付きでタッチ操作できるエリアを拡張することができます。裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。
セット内容タッチパッド、接続用ケーブル ※取説はWEBのみです。 ガンメタ サイズLサイズ(7インチ) 質量(g)約133 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11・10 コネクタ形状USB Aコネクタ ※タッチパッド本体への接続はType-Cです。 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×120×10 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSB Aポートを持つ機種 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 インターフェースUSB1.1 ※USB20・10・5Gbps、USB2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池充電池
1個
8,598 税込9,458
17日以内出荷