オフィスサプライ :「小型・マイク」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM-MC23N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性40~16000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)1.5K マイクミュート×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MM-MCF03BK マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付き)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
仕様ケーブル長:約2.5m 重量:38g セット内容マイク本体×1、アタッチメント×1 寸法(mm)外寸/W23×D20×H47 形式コンデンサー型 周波数特性40~16,000Hz インピーダンス1.5KΩ 入力感度-40dB±3dB(odB=1V/Pa1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mm4極ミニ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
誰でも簡単に使えるクリップ式の小型ワイヤレスマイクです。2.4GHzで安定した送信が可能でクリアな音声を伝送します。通信範囲は最大で約50m、連続使用時間は最大約7時間です。レシーバーにはマイクの音声をモニタリングできるヘッドホンジャック付きです。
仕様ウインドスクリーン(スポンジ):○ 形式コンデンサー型 電源内蔵リチウムポリマー電池 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OSブック、スマートフォン、タブレット ※標準でUSBポート(Type-Cコネクタ)を持つ機種 連続使用時間約7時間 周波数特性80~16000Hz 周波数範囲2.403~2.481GHz 充電時間(時間)3 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB Type-C充電ポート 伝送方法2.4GHz 通信距離(m)約最大約50(見通しの良い場所) マイクミュート○(本体)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MM-BTCL1 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
クリップで固定して使えるBluetoothのマイクです。服の襟などに留めることでマイクを口元近くに持ってくることができます。■小型の手持ちマイクとしても使用可能です。■耳を塞がないので耳へ負担をかけずにWEB会議が可能です。3.5mmジャックを使えば自分の普段使用しているヘッドホンやイヤホンで音声を聴くこともできます。■3.5mmジャック搭載でイヤホンやヘッドホンを接続すればWEB会議で使用した際に相手の音声を聴くことができます。■音量操作、マイクミュート操作が可能です。
仕様IC:ATS2831 セット内容製品本体、取説、充電ケーブル 適合規格Bluetooth 5.0 接続方式Bluetooth 感度【マイク】-38±3dB 対応機種Bluetoot搭載の機器スマートフォン・タブレット・PCなど 充電時間(時間)約2 指向性全指向性 伝送方法GFSK 使用時間(時間)約4.5 ポート充電ポート:Type-C 通信距離(m)約10 対応コーデックSBC マイクミュート対応※ZOOMやTEAMSでもマイクミュート可能ですが、PC画面のマイクのアイコン表示には連動しません 通信周波数帯域(GHz)2.4帯 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

MM-WLMSP1 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
本製品は最大3まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源リチウムポリマーバッテリー 接続方式ワイヤレス(2.4GHz) 感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)約20-20000 充電時間(時間)約2 スピーカー3W 連続再生時間最大約6時間 指向性全(無)指向性 ポート充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm)40 通信距離(m)約10 連続待受時間最大約6時間 ノイズキャンセリングAEC/AGC対応 連続通話時間(時間)最大約6
1個
25,980 税込28,578
欠品中

MM-WLMSPSET スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m セット内容本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源リチウムポリマーバッテリー 接続方式ワイヤレス(2.4GHz) 感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)約20-20000 充電時間(時間)約2 スピーカー3W 連続再生時間最大約6時間 指向性全(無)指向性 ポート充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm)40 通信距離(m)約10 連続待受時間最大約6時間 ノイズキャンセリングAEC/AGC対応 連続通話時間(時間)最大約6
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

USB-CVDK4 タブレットスタンド付き4K対応USB3.1ドッキングステーション サンワサプライ 動画あり
USBケーブル1本でディスプレイ2台出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるUSB3.1ドッキングステーションです。 USBポートからのディスプレイ増設(HDMI×2)に対応しており、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大4K2K/3840×2160(60Hz)解像度での2台同時HDMI出力に対応しており大画面での作業が可能です。 タブレットなどを接続し簡易的に立て掛け設置ができるスタンド機能を搭載しています。(厚さ15mm程度までのタブレットを想定しています。) USB3.1 Gen1対応だから超高速なデータ転送が可能です。アクセスしやすい前面にUSB3.1 Gen1×2ポート、USB3.1 Type-C Gen1×1ポートを搭載しています。 背面にはUSB2.0×2ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイクも接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 頻繁に持ち運びする小型ノートパソコンやタブレットなどをUSBケーブル1本の接続で様々な機器に接続・出力でき、快適な操作環境を実現します。
付属品ACアダプタ(DC19V/2.36A)、ドライバCD、専用スタンド×1、USB3.1 Gen1ケーブル(0.6m)×1、取扱説明書 質量(kg)(本体)約271、(スタンド)約39 ポート数5 電源電圧DC19V /2.36A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×75×27(スタンド含まず) 解像度3840×2160(60Hz)、3840×2160(30Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)、1680×1050(60Hz)1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(50/60Hz)、1280×1024(60/75Hz)1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(50/60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)800×600(56/60/72/75/85Hz)、640×480(60/67/72/75/85Hz) コネクタUSB3.1_Gen1:Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、Bコネクタ メス×1(アップストリーム)USB2.0:Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)HDMI:タイプA(19PIN)メス×2音声出力端子:3.5mmステレオミニジャック×1マイク入力端子:3.5mmミニジャック×1 動作温度、湿度範囲温度:0~40、湿度:20~80% アズワン品番64-0904-05 ケーブル長(cm)60 インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1準拠 (USB Ver3.0/2.0/1.1上位互換) 供給電流(mA)USB3.1_Gen1:最大900、USB2.0:最大500(全ポート合計最大4A) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 ポートの種類RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、Auto-MDIX、Auto-Negotiation
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

MM-BTMSP4 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
小型なので持ち運びに便利です。集音範囲が約1mで自分の声以外を拾いにくく雑音を低減し、1人用のWEB会議に適しています。※2人以上での使用には適していません。マイクミュートスイッチ付きで簡単にマイクミュートが可能です。底面にスピーカー搭載でスタンドを立てることでより音が聞こえやすくなります。小型なのに長時間の使用が可能です。
セット内容製品本体、取説、USBケーブル 伝送方法GFSK 対応コーデックSBC マルチポイント対応 適合規格Bluetooth 5.0 使用周波数(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)10 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP 電源リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大約12時間 連続通話時間(時間)最大約20 連続待受時間最大約200時間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 感度-36 dB ± 3 dB (0dB=1V/Pa)(マイク) 指向性全(無)指向性 ポートType-C(充電) 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど ドライバーユニット(Φmm)40 仕様SCMS-T:非対応
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング