レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。
※中棚も連動して一緒に動きます。
プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。
※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。
中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。
天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。
未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。
天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。
ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。
耐荷重(kg)15
天板高さH(mm)590~850(ガード高40)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890
材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9.3
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350
アズワン品番64-0910-52
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
簡単なレバー操作で、天板を上下に高さ調節できるプロジェクター台です。
天板にはプロジェクターの落下予防用ガード付きです。
中棚には、AV機器が設置できます。
下棚には、コードリールなどが収納できます。
リモコンやケーブルなどが収納できるトレー付きで、前側にも後側にも取り付け可能です。
移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを採用しています。
総耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×380×750~959
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)20
アズワン品番64-0847-17
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
タッチパッドを搭載し、指先でカーソル操作することができるタッチパッド付きBluetoothマウスです。プレゼンの際のパソコン操作時などは、さりげなくマウスカーソル操作ができます。家でのリラックスタイム時は、スマートフォンやタブレット操作が可能です。タッチパッドは、指でなぞってカーソル操作が可能で、マウス操作が可能です。プレゼンや動画視聴時に便利なカーソル・メディアキーを搭載しています。カーソル操作モードでは、上下左右のカーソル操作が使用でき、決定キーも使用ができます。プレゼン資料の操作や電子書籍のページ送り時に便利です。メディアキー操作モードでは、音量の上げ下げ、再生/停止、送る/戻るの操作ができます。モード設定もLEDの光り方で現在の状態を一目で把握することができます。一瞬でデスクトップ画面へ切り替えできるホームボタンを搭載しています。繰り返し使用できる充電式を採用し、約3時間の充電で、約46時間の使用が可能です。使いやすいコンパクトで軽量設計の為、持ち運びにも最適です。電池の消耗を防ぐことができる電源ON/OFFスイッチ付きです。
仕様通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。、静音:なし、抗菌加工:なし、充電ポート:USB Type-C、過電流保護機能:有、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18、対応OS iOS:iOS 17・18、対応OS Android:Android 14・15、サイズ区分:中型
セット内容タッチパッド、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。
適合規格Bluetooth 5.1 Class2
ケーブル長(m)付属:約0.5
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.1 HID対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Andoroidタブレット・スマートフォン、Apple iPhoneシリーズ、Apple iPadシリーズ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能400count/inch
充電時間約3時間
電池充電池※リチウムポリマー電池
ボタン数9ボタン※メディアキー含む、ボタン、左ボタン
連続動作時間約45時間
連続待機時間約340時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングなし
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
キャスターとハンドルが付属し、移動に便利です。
プロジェクタースクリーンスタンド機能付きです。(初期設定で対応)
※金属製ケースと一体型のプロジェクタースクリーンなどを収納する場合は、スクリーンとカートのぶつかり防止のため市販のスポンジテープなどをお使いください。
小物の収納に便利なリモコントレー付きです。
下段棚は落下防止のためトレー状になっています。
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×507×705
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×672~787×908
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)16.4
アズワン品番64-0903-47
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
ガス圧昇降タイプのプロジェクター台です。
ガスシリンダー内蔵、レバー式で簡単に上下昇降できます。
天板の高さを680~1050mmに調整でき、用途に合わせて使用可能です。
高さ設定を変えられる中棚の他に、底板にも機器などを設置することが可能です。
底板は強度があるスチール製になっており、マグネットも取り付けできる仕様です。
リモコンなどの設置に便利な小物トレーが付属します。
移動に便利なキャスター付き。2個はストッパー付です。
材質天板、中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
形状スタンドタイプ
使用工具プラスドライバー, 手袋
キャスターあり
フレーム色ホワイト
形態ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)350
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。