オフィスサプライ :「消毒ウエットティッシュ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。IP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。カーソル操作や左右クリックができるポインタ機能付き※。数字キー以外に「ESC」キーや「スペース」キーなどよく使う機能を搭載。キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボード。ケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付き。ドライバ不要の接続するだけで使えるUSBタイプ※カーソル操作は上下左右、右斜め上下、左斜め上下の8方向に操作が可能です。※本製品はフルキーボードのテンキー部分ではなく、文字入力側の数字キー及びエンターキーのキー入力を行います。そのため、かな入力モードには対応しておりません。ローマ字入力モードに設定する必要があります。※入力される数字はIMEの設定に依存します。入力モードにより数字が全角で入力されます。
仕様■キー数:35キー※カーソルボタン、クリックボタン、キーロックボタンを含む■インターフェース:USB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。■接続方式:有線■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:その他導電性ラバースイッチ■キーピッチ :18mm■キーストローク:1.5±0.5mm■動作力:98±10g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:約1.8m■対応機種:USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。■静音:なし■アイソレーション:なし■角度調節:なし■防水防塵規格:ありIP68■抗菌加工:ありJIS Z2801準拠■セット内容:製品本体、取扱説明書兼保証書■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
IP68基準をクリアした防水防塵キーボード
IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。
キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。
従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。
キーボード裏面にマグネットを内蔵しており机の側面や棚の側面に貼り付けて固定できます。
マウスカーソルを操作できるポインタ機能を内蔵。これ一台でマウス操作が可能です。
テンキー部分を省いたコンパクト設計です。さらにマウス操作も可能なのでマウスを置くスペースも不要になります。
汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。
USBコネクタをPCに接続した状態でキーボードの入力を一時的に停止するロック機能を搭載。USBを接続した状態でキーボードの掃除が可能です。
ドライバ不要、接続するだけで使用できます。使用上の注意
本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水
で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。
やや弱めの流水(6リットル/分以下)
洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。
ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なし
セット内容取扱説明書、キーボード
スイッチ導電性ラバースイッチ
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
動作力100±10g
インターフェースUSB
キー数92キー
キー配列日本語
防塵防水性能ありIP68
キーストローク(mm)2.0±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)17
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますIP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボードケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付き接続するだけで使えるUSBタイプ※防水性能についてIP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。※抗菌機能についてJIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌に効果はありますが、その他の菌類には効果がありません。※ロック機能について本製品はUSBケーブルをPCに接続した状態で、キー入力を不可能にするロック機能があります。使用上の注意消毒を行う場合は消毒液を直接製品にかけず、マイクロファイバーの布にをしみこませ、キーボード表面を軽く拭いてください。本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:導電性ラバースイッチ キーボードサイズ:コンパクト ケーブル長:約1.8m スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なし 防水防塵規格:IP68
セット内容本体、取扱説明書兼保証書
対応OSWindows 10、8.1、8、7
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
動作力98±10g
角度調整範囲なし
キー数100キー
印刷方式シルク印刷
消費電流100mA以下
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。