オフィスサプライ :「通信線」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ電源タップ
RoHS
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。プラグをロックできる抜け止め式差込口を採用しています。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)
グレー コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
RoHS
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)。出力コンセントは2P×2個口です。壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:平行型■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:2個口■シャッター:なし■マグネット:なし■雷ガード:あり■二重構造:なし■アース端子:あり■制限電圧:電源部 470V/1mA電話回線部 230V/(100V/s)■サージ耐量:電源部 5,500A(2回)電話回線部 5,000A(2回)■バリスタ電圧:470V■電話回線雷ガード:あり■セット内容:モジュラーコード(1.5m)■サージ吸収素子:電源部/バリスタ電話回線部/アレスタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック 適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW 圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期) 芯数2芯 波長(nm)850・1300 使用環境屋外用 ケーブル色:グレー 外径(mm)標準:6 標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期) 光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI) コア径(μm)光ファイバ:50 クラッド径(μm)光ファイバ:125 ファイバータイプマルチモード 伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
1本
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0
巻き取り式USB2.0 Type-Cケーブルです。 筐体部が約40m×40mmのコンパクト設計。 重量も約24gと非常に軽持ち運びに最適。 PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。 Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。 USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。 TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。 筐体部分に名入れ印刷も可能(パッド印刷) 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V/3A) 質量(g)約24.4 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約0.8(約0.79±30)コネクタカバー含む コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス ケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Apple MFi認証 - Apple社の性能基準を満たした製品であり、iPhoneやiPadなどのApple製品に安心して使用できます。Type-CからLightningコネクタへの変換アダプタ付きで、Lightningケーブル、USB2.0 Type-Cケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。筐体部が約40×40mmのコンパクト設計で、重量も約28gと非常に軽持ち運びに最適です。Type-C to Type-C で使用する場合はPD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCやNintendo Switch、Nintendo Switch Lite充電にも対応しています。Type-C to Lightningで使用する場合は最大27Wに対応しており、Lightningコネクタを搭載したiPadやiPhoneの充電に対応しています。Type-Cコネクタ、Lightningコネクタ搭載した、各種iPhone・スマートフォンやiPad・タブレットなどとパソコンを接続して、データの通信ができます。TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。筐体部分に名入れ印刷も可能です。(パッド印刷)※DisplayPort Altモードによる映像出力には対応していません。
ホワイト 種類ライトニング ケーブル長(m)約0.8約0.79±30 (コネクタカバー含む)、約4.4×1.6(フラットケーブル) コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス 対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 各種認証Mfi認証 ケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル) 適合用途データ送受信・充電用
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
ブラック タイプ形状仕様:丸型補強 適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR 圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期) 芯数2芯 波長(nm)1310・1550 ケーブル外径(Φmm)標準:6 使用場所屋外用 標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期) RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ●TIA規格:OS2●分類:汎用シングルモード(SM) コア径(μm)光ファイバ:SM9 クラッド径(μm)光ファイバ:125 ファイバータイプシングルモード 伝送損失(dB/m)0.4dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)
1本
52,980 税込58,278
14日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブル(4芯)です。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
仕様ファイバ種別:マルチモード、標準外径:6.0mmケーブル質量(kg/km)、波長:850nm、1300nm、850nm、1300nm、850nm、1300nm、伝送損失:3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、許容張力:600N(短期)、400N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、特注対応コネクタ:LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ 形状丸型補強ステンレス管モノコック ケーブル:グレー 適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、10GBASE-SR、10GBASE-SW 芯数4芯 使用環境屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)8501300 コア径(μm)光ファイバ:50 質量(kg/km)ケーブル:48.6 クラッド径(μm)光ファイバ:125
1本
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング