ケーブル配線トレーサンワサプライ当日出荷から4日以内出荷
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg付属品クランプ×2個材質スチール寸法(mm)W885×D164×H161梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg
ケーブル配線トレーサンワサプライ当日出荷
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg付属品クランプ×2個材質スチール寸法(mm)W537×D164×H161梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
電源コードホルダーサンワサプライ(1件のレビュー)当日出荷
電源コードをスッキリ配線できるホルダー。
電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)付属品両面テープ
ケーブル配線トレー メッシュ 汎用タイプサンワサプライ当日出荷
材質スチール、メッシュ、布付属品クランプ×2、ベルクロファスナー×4質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×153×163アズワン品番64-0897-69
ケーブル配線トレーサンワサプライ当日出荷
スチールタイプで、幅580~最大804mmまで可変できるケーブル配線トレーです。デスク下に横方向、縦方向どちらにも取付けが可能で、自由にタップやケーブルを設置し配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mmに対応しています。*バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。タップなどを仮固定できる、面ファスナー4本付きです。
付属品クランプ×2、面ファスナー×4材質スチール使用工具プラスドライバー/手袋組立時間30分総耐荷重(kg)6組立人数1
ケーブル配線トレー メッシュ ERDシリーズ専用サンワサプライ当日出荷
材質スチール・ナイロンメッシュ付属品金具×2、ベルクロファスナー×4質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×159×117アズワン品番64-0897-72
ケーブルカバーサンワサプライ当日出荷
カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトなケーブルカバー。ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。底面のスリットを広げ、簡単にケーブルが収納できます。くるくる巻けて常備しやすいソフトタイプ。パッケージもコンパクト。