オフィスサプライ :「LAN 中継器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス形状- メス形状RJ-45×2 コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0850-88 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
799 税込879
当日出荷

LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。 切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。 LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。 未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です) 外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
仕様2台:1台切替 材質ABS樹脂 質量(g)約160 切替方式2:1又は1:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×98×29.5 保存温度(℃)-20~60 インターフェースRJ-45 メス×3(1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)※伝送速度を保証するものではありません 動作温度0~60℃ 動作湿度(%)0~95(結露なきこと) アズワン品番64-0868-93 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

サンワサプライLAN切替器
LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。 切替時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。 LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。 未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です) 外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
仕様4台:1台切替 材質ABS樹脂 質量(g)約170 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(RJ-45 LANポート搭載機) 保存温度(℃)-20~60 インターフェースRJ-45 メス×5 (1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応) 湿度範囲0~95%(結露なきこと) サイズ(mm)W155×D98×H29.5 アズワン品番64-0871-80 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷