色グレー
適合ブルーLED、光学式、レーザー式
材質(表面/裏面)PET/PVC発泡フォーム
色ブラック
適合ブルーLED、光学式、レーザー式
材質(表面)PP、PS、天然ゴム
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×260×2.6
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量20000mAhのモバイルバッテリーです。iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneの急速充電にも対応します。USB PD規格に対応したUSB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポートを2ポート搭載し、最大3台の機器を同時に充電することができます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。本体は上質で高級感があるアルマイト処理されたアルミパネル仕様です。接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。持ち運びに便利な収納ポーチ付きで、本体とケーブルをまとめて収納できます。収納ポーチを使えば、机のフックに引っ掛けた状態で使えるので、机からの落下の心配がなく卓上スペースも有効に使用できます。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。電池の残量目安を4段階のLEDで表示します。また、急速充電時をLEDでお知らせする急速充電LED表示機能付きです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ノートパソコン給電:非対応
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(1.2m)、収納ポーチ、取扱説明書・保証書
最大出力(W)USB:合計20
定格出力USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A(最大20W)PPS:DC5V~5.9V/3AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A(最大18W)※複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで
電池リチウムイオンポリマー電池
本体形状薄型タイプ
バッテリー電圧(V)3.85
入力端子USB Type-C
充電時間(時間)約5(出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時)
電池残量表示非対応
バッテリー容量(mAh)20000
出力端子USB:USB A、USB Type-C
USBポート数3ポート(USB C×1、USB A×2)
定格入力5V/3A、9V/2A
バッテリー容量(Wh)77
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。LEDバックモニターから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネルに対応しています。Windows 8のタッチ操作に最適です。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性ブルーライトカット指紋防止光沢
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
透過率(%)81
表面硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)5
入数1枚
身体の静電気を除去する銀の力と快適な使い心地。
繊維状に銀をマウスパッドに縫い込んでいるので、触れるだけで静電気を除電できます。
銀イオンにより、抗菌・消臭作用があります。
布製なので肌触りもよく、不快なマウスのすれる音が気になりません。
適合光学式、レーザー式、ボール式
タイプ大型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×3
材質(表面/裏面)銀繊維・ポリエステル/天然ゴム
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。
従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。
供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。
ノイズに強い2重シールド構造です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応USB PD(USB Power Delivery)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約3.1
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。
従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。
供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。
ノイズに強い2重シールド構造です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応USB PD(USB Power Delivery)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約3.1
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。