さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ
  • サンワダイレクト(5)
  • LIAN LI(4)
  • エスコ(3)
  • ELPA(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 多摩電子(3)
  • BenQ(ベンキュー)(3)
  • StarTech.com(3)
  • bitstrong(3)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

オフィスサプライ :「PC回転台」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
1,098税込1,208
1台
4日以内出荷
角度をつける事で目線を上げて適切な姿勢を保つことができます。タブレットの角度調整用スタンドとしても便利です。折りたたみ式で持ち運びに便利です。ABS樹脂で軽くて丈夫です。
仕様重量:約352g 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg材質ABS樹脂寸法(mm)W300×D235×H35ブラック角度調整範囲15°・25°・35°(3段階)梱包内容1個口/307×240×37mm・約464g
回転台 サンワサプライ回転台サンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kgセット内容本体、滑り止めシート材質ABS樹脂寸法(mm)直径230×H15ホワイト質量(g)400梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
回転台 サンワサプライ回転台サンワサプライ
2,598税込2,858
1台
当日出荷
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。付属品滑り止めゴム×4材質(本体)アルミ質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9総耐荷重(kg)10
回転台 サンワサプライ回転台サンワサプライ(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂総耐荷重(kg)30
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
ノートPCを立てて設置できるノートPCスタンドです。6段階の角度調整が可能です。ノートPCスタンドでノートPCの角度を調整することで、画面の高さも調整できます。外付けのキーボードや、マウスを使用すれば、適正な姿勢でパソコンの操作ができます。見やすい位置でノートPCでのDVDやTVの鑑賞ができます。底面が360°回転し、回転台として使用できます。折りたたみ式で、使用しないときはフラットになります。薄くて軽量なため、保管場所を選ばず、持ち運びにも最適です。収納ケースは、外付けのマウス使用時にはマウスパッドとして使用できます。
仕様個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:3.5kg 中心荷重:3.5kg 天板サイズ_D:240mm 天板サイズ_t:12.5mm 天板サイズ_W:306mm 天板部均等耐荷重:3.5kg付属品収納ケース使用方法1.ノートPCスタンドのプレートを広げます。2.ノートPC受けを倒します。3.プレートを起こし、ストッパーを固定してください。(*ノートPC受けがプレートの穴から出てきます。)4.プレート裏面のストッパーを底面に引っ掛けて固定します。(*ストッパーは大・小2つあります。それぞれ3段階の角度調整が可能です。)材質本体/アルミニウム、ABS樹脂シルバーフレーム色シルバー適合サイズW320×D260角度調整範囲20°~45°色(天板)シルバー
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら