パソコン/周辺機器 (38) カテゴリ: オフィスサプライブランド: サンワサプライすべて解除
タブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 ショルダーベルト付き サンワサプライ 17日以内出荷
耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。上部に純正のタッチペンを取付け可能です。背面はクリア素材になっています。ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
仕様 タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり、ショルダーベルト:あり 材質 TPU、PC 質量(g) 約258 シリーズ SFシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 289.14×19.76×206.46 対応機種 2025 Surface Pro 12インチ 防塵防水性能 なし 耐衝撃性能 あり
スタンド タブレット用 アルミ サンワサプライ 17日以内出荷
折りたたんで手軽に持ち運びできるアルミ製のタブレット用アルミスタンドです。薄型、軽量でカバンのポケットなどにも入れやすいスリムなデザインのスタンドです。角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスへマッチします。シリコーンゴム製のパッド付きで設置機器を傷から保護できます。本体底部にはタッチしてもズレにくいシリコーンゴムパッド付きです。
材質 アルミ製 質量(g) 約190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約142×18×123 対応機種 iPad 10.2インチ 第8世代(2020)・ iPad 10.2インチ 第9世代(2021)・ iPad 10.9インチ 第10世代(2022)・ iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Air 10.9インチ 第5世代(2022)・ iPad Air 11インチ(M3/2025)・ iPad Air 13インチ(M3/2025)・ iPad Pro 11インチ 第1世代(2018)・ iPad Pro 11インチ 第2世代(2020)・ iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)・ iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)・ iPhone 14・ iPhone 14 Plus・ iPhone 14 Pro・ iPhone 14 Pro Max・ iPhone 16e・ iPhone 17・ iPhone 17 Pro・ iPhone 17 Pro Max・ iPhone Air・ Surface Go 3 装着台数 1台 折り畳み可否 可 角度調節 対応
液晶保護反射防止フィルム Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 17日以内出荷
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様 タッチパネル対応、抗菌性なし セット内容 本体×1 形状 ワイド 厚さ(mm) 約0.2 サイズ 12インチ タイプ 反射防止 対応機種 2025 Surface Pro 12インチ 透過率(%) 約95.7 表面硬度 2~3H 反射率(%) 約0.8 紫外線カット 約99.9
液晶保護指紋防止光沢フィルム Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 17日以内出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様 タッチパネル対応、抗菌性なし セット内容 本体×1 形状 ワイド 厚さ(mm) 約0.2 サイズ 12インチ タイプ 指紋防止光沢 対応機種 2025 Surface Pro 12インチ 透過率(%) 約93.5 表面硬度 2~3H 反射率(%) 約4.52 紫外線カット 約99.9
タブレットケース Surface Pro 第11世代/10/9用 ショルダーベルト付き サンワサプライ 12日以内出荷
耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。上部に純正のタッチペンを取付け可能です。背面はクリア素材になっています。ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
仕様 タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり、ショルダーベルト:あり シリーズ SFシリーズ 対応機種 Surface Pro 防塵防水性能 なし 耐衝撃性能 あり
セキュリティ_eシリーズ_L字型取付部品 サンワサプライ 当日出荷
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
セット内容 本体×1 形状 パッケージ形状:ビニール袋 本体寸法(mm) (D)12、(H)52 スロット 取り付け可能:ケンジントン(標準) サイズ(mm) 取り付け可能スロット:3×7 金具外寸(mm) 取付:(H)52
セキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応 サンワサプライ 当日出荷
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。解錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り外しができます。4桁の暗唱番号を設定可能。
セット内容 本体×1、取扱説明書×1 材質 ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり) 形状 パッケージ形状:ビニール袋 ワイヤー径(Φmm) 4.4 桁数 暗証番号:4桁設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。 ワイヤー長さ(m) 2 対応機種 Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。 対応 タブレット専用・汎用:専用 本体形状 一体型
セキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応 サンワサプライ 当日出荷
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。施錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り付けができます。付属の鍵を差し込んで取外します。
セット内容 本体×1、鍵×2、取扱説明書×1 材質 ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり) 形状 パッケージ形状:ビニール袋 ワイヤー径(Φmm) 4.5 ワイヤー長さ(m) 1.8 対応機種 Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。 対応 タブレット専用・汎用:専用 本体形状 一体型
セキュリティ_eシリーズ_Surface Pro9用 サンワサプライ 当日出荷
Microsoft Surface 9のキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取付け。
本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取付けできます。 (スロットサイズ:標準の3×7mmです。)
セット内容 本体×1、取扱説明書×1 取付可能対象 スロット:3×7mm ケンジントン(標準) 質量(g) 16.5 入数 1個 パッケージ ビニール袋
タブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃 サンワサプライ 当日出荷
耐衝撃素材で、Surface Goを外部の衝撃から守ります。
キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。
純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
上部にはタッチペンを取付け可能です。
背面はクリア素材になっています。
ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
材質 PC+TPU 質量(g) 約300 タイプ ケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190.73×20.14×261.27 対応機種 Surface Go 1~4 特性 ショルダーベルト付、ハンドベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃、スタンド機能
液晶保護指紋防止光沢フィルム_Surface Pro 9/10用 サンワサプライ 当日出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容 本体×1 形状 ワイド 厚さ(mm) 約0.2 サイズ 13インチ正式なサイズは13.5インチ タイプ 指紋防止光沢 透過率(%) 約93.5 表面硬度 2~3H 反射率(%) 約4.52 紫外線カット 約99.9% 入数 1枚 タッチパネル方式 対応
液晶保護反射防止フィルム_Surface Pro 9/10用 サンワサプライ 当日出荷
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容 本体×1 形状 ワイド 厚さ(mm) 約0.2 サイズ 13インチ正式なサイズは13.5インチ タイプ 反射防止 透過率(%) 約95.7 表面硬度 2~3H 反射率(%) 約0.8 紫外線カット 約99.9% 入数 1枚 タッチパネル方式 対応
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライ 4日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載の小型ACアダプタです。
最大30Wまでの出力に対応しているので13インチMacbook AirやSurface Go、ChromebookなどのUSB PD規格30W充電に対応したパソコンに充電ができます。
パソコンの他に、iPadなどのタブレットやiPhoneなどのスマートフォンへ急速充電することができ、幅広い機器の充電に対応します。
次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えた小型サイズを実現。手に収まるサイズで出張や旅行など持ち運びに便利です。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
質量(g) 48 使用温度範囲(℃) 5~35 最大出力(W) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×35×40 対応 プラグ収納 定格出力 DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、PPS出力/DC5V~11V/3A、DC5V~16V/2A(最大30W) 最大入力(W) 30 USBポート数 1ポート プラグ形状 2P 定格入力 AC100-240V(50/60Hz) USBタイプ Type-C
プライバシーフィルター_マグネット式surface Laptop4/5対応 サンワサプライ 当日出荷
簡単着脱可能なマグネット式覗き見防止フィルター。
タッチパネルに対応します。
ブルーライトカット40%で機器に影響のないアイアンストッパーを採用。
モアレの発生を最大限に抑えて、ブルーライトをカットします。
取り付けが簡単で、超薄型密着タイプなので、装着したまま収納可能。
アイアンストッパーで、機器側の内蔵マグネットに取り付け可能。
両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用できます。
セット内容 本体×1、アイアンストッパー(2個)、トライアングルテープ(4個) 形状 スクエア 厚さ(mm) 0.4 表面処理 両面(ノングレア面、グレア面) フィルター 13.5インチ 透過率(%) 65 視野角 60度 反射率(%) 1.5 ブルーライトカット率 0.4% アスペクト比 3:2 表面仕様 左右プライバシー
プライバシーフィルター_マグネット式surface Pro8/9対応 サンワサプライ 当日出荷
簡単着脱可能なマグネット式覗き見防止フィルター。
タッチパネルに対応します。
ブルーライトカット40%で機器に影響のないアイアンストッパーを採用。
モアレの発生を最大限に抑えて、ブルーライトをカットします。
取り付けが簡単で、超薄型密着タイプなので、装着したまま収納可能。
アイアンストッパーで、機器側の内蔵マグネットに取り付け可能。
両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用できます。
セット内容 本体×1、アイアンストッパー(2個)、トライアングルテープ(4個) 形状 スクエア 厚さ(mm) 0.4 表面処理 両面(ノングレア面、グレア面) フィルター 13インチ 透過率(%) 65 視野角 60度 反射率(%) 1.5 ブルーライトカット率 0.4% アスペクト比 3:2 表面仕様 左右プライバシー
プライバシーフィルター_マグネット式surface LaptopGO2対応 サンワサプライ 18日以内出荷
簡単着脱可能なマグネット式覗き見防止フィルター。
タッチパネルに対応します。
ブルーライトカット40%で機器に影響のないアイアンストッパーを採用。
モアレの発生を最大限に抑えて、ブルーライトをカットします。
取り付けが簡単で、超薄型密着タイプなので、装着したまま収納可能。
アイアンストッパーで、機器側の内蔵マグネットに取り付け可能。
両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用できます。
セット内容 本体×1、アイアンストッパー(2個)、トライアングルテープ(4個) 形状 スクエア 厚さ(mm) 0.4 表面処理 両面(ノングレア面、グレア面) フィルター 12.4インチ 透過率(%) 65 視野角 60度 反射率(%) 1.5 ブルーライトカット率 0.4% アスペクト比 3:2 表面仕様 左右プライバシー
プライバシーフィルター_マグネット式surface Pro7対応 サンワサプライ 当日出荷
簡単着脱可能なマグネット式覗き見防止フィルター。
タッチパネルに対応します。
ブルーライトカット40%で機器に影響のないアイアンストッパーを採用。
モアレの発生を最大限に抑えて、ブルーライトをカットします。
取り付けが簡単で、超薄型密着タイプなので、装着したまま収納可能。
アイアンストッパーで、機器側の内蔵マグネットに取り付け可能。
両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用できます。
セット内容 本体×1、アイアンストッパー(2個)、トライアングルテープ(4個) 形状 スクエア 厚さ(mm) 0.4 表面処理 両面(ノングレア面、グレア面) フィルター 12.3インチ 透過率(%) 65 視野角 60度 反射率(%) 1.5 ブルーライトカット率 0.4% アスペクト比 3:2 表面仕様 左右プライバシー
プライバシーフィルター_マグネット式surface GO2/3/4対応 サンワサプライ 当日出荷
簡単着脱可能なマグネット式覗き見防止フィルター。
タッチパネルに対応します。
ブルーライトカット40%で機器に影響のないアイアンストッパーを採用。
モアレの発生を最大限に抑えて、ブルーライトをカットします。
取り付けが簡単で、超薄型密着タイプなので、装着したまま収納可能。
アイアンストッパーで、機器側の内蔵マグネットに取り付け可能。
両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用できます。
セット内容 本体×1、アイアンストッパー(2個)、トライアングルテープ(4個) 形状 スクエア 厚さ(mm) 0.4 表面処理 両面(ノングレア面、グレア面) フィルター 10.5インチ 透過率(%) 65 視野角 60度 反射率(%) 1.5 ブルーライトカット率 0.4% アスペクト比 3:2 表面仕様 左右プライバシー
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 予約販売
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様 抗菌性:なし セット内容 本体×1 形状 ワイド 厚さ(mm) 約0.2 サイズ(inch) 13 透過率(%) 約78.3 機能 ブルーライトカット指紋反射防止 表面硬度 2~3H 反射率(%) 約1.69 紫外線カット 約99.9% 特性 タッチパネル対応
タッチペン サンワサプライ 当日出荷
MicrosoftSurface専用の充電式タッチペン。SurfacePro、Goシリーズなどに対応。MicrosoftPenProtocol2.0対応。Surface本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。パームリジェクション対応。(手のひらが本体の画面に当たっていても誤動作を防止します)*アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能搭載。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます。*アプリによっては、傾き検知機能がご使用できない場合があります。筆圧感知(4096段階)機能搭載。*アプリによっては、筆圧感知機能がご使用できない場合があります。ペン本体下部にボタンがあり、上半分が電源(オフは自動)、押したままでアプリ内の項目を選択可能。下半分は消しゴムボタンになっており、押したままで、描いた絵や文字を消すことができます。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したSurfaceの側面に取付け可能。付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約1.72mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用。ペン先交換品1個、専用工具も付属。メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
仕様 電源スイッチ:電源ボタンを押して電源がONになると、LEDが青く点灯/自動電源オフか充電を開始すると電源がOFFに/充電中は電源スイッチが赤く点灯/充電が終わるとLEDが緑色に点灯 セット内容 本体×1、TypeCケーブル(約27cm)、取扱説明書 色 ブラック 直径(Φmm) 9 連続使用時間(時間) 約130 充電時間(時間) 約1.5 先端径(Φmm) 約1.72 材質(ペン先) POM樹脂
セキュリティ サンワサプライ 当日出荷
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取付け。本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取付けできます。(スロットサイズ:標準の3×7mmです。)
仕様 ■取り付け可能スロットサイズ:3×7mm■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■入数:1個■パッケージ形状:ビニール袋■取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)■対応機種:Surface Pro 8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。
ドッキングハブ サンワサプライ 当日出荷
Type-Cを搭載したSurfaceにピッタリはさめるUSBハブHDMIポート付で外部ディスプレイに接続できます。LANポートも搭載しているので、LANポートが無いPCでもLANの使用が可能です。USB3.2Gen2ポートを搭載しているので、HDDなどのUSB機器を接続できます。USB2.0のマウス専用ポート付【ご購入前にご確認ください】 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen2規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen2の規格値(10Gbps)の転送速度は規格値です。
仕様 ケーブル長:約30cm コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2Gen2(3.1)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) 供給電流:900mA(※全ポート合計、※バスパワー時) 重量:約160g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容 本体、取扱説明書 寸法(mm) 約W256×D33×H32 ポート数 3ポート 電源 セルフパワー・バスパワー両対応 電源電圧 5V 対応OS Windows 10 コネクタ形状 HDMIタイプA(19pin)メス×1 対応機種 Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 2、Surface Go 通信速度 10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) アクセス方式 CSMA/CD 対応解像度 最大4K30Hz
ホルダー サンワサプライ 当日出荷
7インチから13インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。最小12~最大22.5cmまでの幅に対応します。※タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。厚さは1.8cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの底面とスタンドの底面に付いており1/4-20UNCのネジ穴に対応しています。ホルダーとスタンドの付け根部はボールジョインとなっており、自由な角度で使用できます。背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。
用途 動画撮影用やタブレットスタンド用などとしても使用できる三脚ホルダーアタッチメント。 材質 プラスチック サイズ 幅もしくは高さは12~22.5cm、厚さ1.8cmまでのタブレットPC対応 ※サイズ内でも機器によっては設置できない場合もございます。 ※スマートフォン、タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。 対応機種 11インチiPad Pro 2020、12.9インチiPad Pro 2020、iPad 10.2インチ(第8世代)、Surface Go 2、Surface Pro X、iPad 10.2インチ(第7世代) 三脚取付ねじ あり1/4-20UNC 特性 角度調節
キーボード サンワサプライ 当日出荷
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。
キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ
文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています
邪魔な時はキーボードを立てる事も可能
キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ
USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。
よく使う「ENTER」キーを大型化。
ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様 USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。 適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017) 材質 ABS ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10, 8.1, 8, 7 コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス) 接続方式 有線 消費電流(mA) 100以下 動作力 55±10g インターフェース USB、PS/2コンボタイプ キー数 86キー キー配列 日本語 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.8±0.3 印刷方式 レーザー印刷 キーピッチ(mm) 19
キーボード サンワサプライ 当日出荷
幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボード
キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ
文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。
邪魔な時はキーボードを立てる事も可能
キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ
USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。
よく使う「ENTER」キーを大型化。
ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
ケーブル長(m) 1.5 消費電流(mA) 100以下 動作力 55±10g キー数 103キー
タブレットケース サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、Surface Go2を外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
材質 シリコン、ポリカーボネート 色 ブラック 対応機種 Surface Go 2, Surface Go 3 特性 360度回転、ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ペンホルダー付 ベルト長さ(cm) [ショルダー]最長:約138.6、最短:約81.7(フックの先端から)、[バックル付き]約10.7(バックルの先端から)
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 4日以内出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途 Microsoft Surface Go 2対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm) 0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 241.6×0.2×171.6 対応機種 Surface Go 2 適合サイズ 10.5型 可視光線透過率(%) 78.3 表面硬度 2~3H 紫外線カット 99.9% 特性 ブルーライトカット・指紋防止・反射防止 タッチパネル方式 対応 適合メーカー Microsoft ブルーライトカット率 26% 外光反射率(%) 1.69
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 4日以内出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。
眼精疲労対策にオススメ。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
仕様 【抗菌性】なし 使用方法 1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm) 0.2 タイプ ブルーライトカット指紋反射防止 透過率(%) 0.783 適合サイズ 12.3型 表面硬度 2~3H 反射率(%) 0.0169 紫外線カット 0.999 特性 反射防止、防傷加工、指紋防止、ブルーライトカット、タッチパネル対応
変換ケーブル サンワサプライ 当日出荷 から 4日以内出荷
ミニDisplayPort搭載のSurfaceやミニDisplayport(Thunderbolt2)搭載のMacなど、各社パソコンとDisplayPortを持つディスプレイを接続して使用することができます。
また、DisplayPort搭載の各社パソコンとミニDisplayPort入力端子を持つディスプレイを接続することもできます。
DisplayPort規格ver.1.4規格認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.1.4対応です。
HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。
最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
色 ブラック コネクタ形状 ミニDisplayPortオス - DisplayPortオス 準拠規格 DisplayPortVer.1.4認証取得製品、【線材】UL2027634AWG ケーブル外径(Φmm) 約4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ オス - オス
eセキュリティ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器に取り付けても邪魔になりにくい、小型仕様です。
材質 亜鉛合金 寸法(mm) セキュリティスロットサイズ:約3×7 質量(g) 14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約15×38×6 対応機種 11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular アズワン品番 64-0908-89
MicrosoftSurfaceGo用保護ケース サンワサプライ 当日出荷
MicrosoftSurfaceGo用の保護ケースです。
純正のキーボード(タイプカバー)を装着したまま、使用、持ち運びが可能です。
SurfaceGo本体のスタンド機能を利用して横置きスタンドとして使用できます。
材質 PVC、PC 質量(kg) 260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 185×20×250 対応機種 Microsoft Surface Go アズワン品番 64-0907-34 特性 スタンド機能
薄型リストレスト サンワサプライ ¥ 1,298~税込 ¥ 1,428~
1セット(2個)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
やわらかクッションで手首の疲れを軽減する薄型リストレストです。
SurfaceやMacBookなどの薄型キーボードに最適です。
蒸れにくくサラサラな肌触りの表面生地です。
底面は滑り止め付きです。
材質 表面:ポリエステル、内部:PU(ポリウレタン)フォーム、裏面:ポリウレタン
カジュアルPCインナーケース サンワサプライ 当日出荷 から 4日以内出荷
軽くてかさばらないスリムタイプです。アダプタやマウスなどのアクセサリも一緒に収納できます。
使いやすく出し入れしやすいダブルファスナー&2辺オープンタイプです。型崩れしにくい張りのある生地を採用しています。
対応機種 11.6型ワイドまでのノートパソコン、Surface_Pro(2017)/Pro4にも対応 材質 表装:ポリエステル(撥水加工) 質量(g) 200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×25×240 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×22×220
タブレット収納キャビネット サンワサプライ 翌々日出荷
タブレットを一括で収納できる鍵付き保管庫です。
付属品 前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター ※同時取り付けは不可です。 材質 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/スチール(メッキ)、天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、仕切板/ABS樹脂
Surface Pro用キーボードカバー サンワサプライ 当日出荷
Surface Pro タイプカバー用のキーボードカバーです。
袋型のカバーなので、裏面も保護できます。
被せるだけの簡単取り付けです。
水、ほこりの浸入からキーボードを守ります。
0.15mmの超極薄素材でも、破れにくく、丈夫なエーテル系ポリウレタン素材です。
超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見え、肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
水洗いが可能です。
特性 極薄素材 適合機種 Surface Pro タイプカバー(FFP-00019・FFP-00039・FFP-00059)、Surface Pro(2017)、Surface Pro4、Surface Pro3 種別 ノートPC用 材質 エーテル系ポリウレタン 厚さ(mm) 0.15 質量(g) 約4 適合機種メーカー Microsoft 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×0.3×190 アズワン品番 64-0901-49
SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ (6件のレビュー) 当日出荷
SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。
ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。
USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。
内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。
各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。
ドライバをインストールする必要はありません。
ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。
ACアダプタが付属しています。
付属品 ACアダプタ×1、取扱説明書×1 色 ブラック 質量(g) 約70 タイプ 変換器 ケーブル長(m) 約0.8(USBケーブル) 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP コネクタ形状 USB Type-Aオス - SATAオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約607×40×15(本体のみ) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017) 対応 【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ アズワン品番 64-0866-78 インターフェイス USB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA 容量(TB) (対応最大)3 オス形状 USB Type-A/SATA 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 SATA
Microsoft Surface Pro 6/2017/4対応セキュリティ サンワサプライ 4日以内出荷
本体に12.3インチSurface Proをはめ込み、ストッパーをロックし、裏面に別売りのセキュリティワイヤー(サンワサプライ製SLE-6Sシリーズなど)を取り付けて、盗難を防止します。
着脱が簡単なので、会議や出張など、持ち運ぶことが多い方に最適です。
Surface Proをケースに入れた状態では本製品を取り付けできません。
本製品に12.3インチSurface Proを取り付けたままで、タイプカバーを装着できます。
スタンド部分は90度まで無段階に角度調整ができます。
スタンド部を90度にすれば縦方向でも使用可能ですが、点で支えるため、ご使用には注意お願いします。
本体は衝撃吸収、冷却機能もありますが、使用環境によって性能は発揮されない場合もあります。ご注意ください。
本体側面にペンホルダーがあり、Microsoft Surface ペンを取り付けできます。
材質 TPU、PC、アルミ 色 ブラック 質量(g) 514 対応機種 Microsoft Surface Pro 6/Microsoft Surface Pro 2017/Microsoft Surface Pro 4 アズワン品番 64-0909-48
エアダスター CIEL 税込 ¥ 5,278 ¥ 4,798 バスケットへ