オフィスサプライ :「USB書画カメラ」の検索結果
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。
800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。
カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。
アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。
見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。
付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素
付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター
質量(g)620
対応OSWindows 10・8.1・8・7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時)
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス)
解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480
撮影範囲400×300mm
USBケーブル(m)1.5
フォーマット形式YUY2、MJPG
撮像素子CMOS
ホワイトバランス本体ボタンで調整
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)10
絞り自動調整
アズワン品番64-0908-42
コントラスト自動調整
明るさ自動調整
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラ雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 (付属の専用ソフトを使用する必要があります)200万画素の人物撮影用カメラを内蔵しており、カメラを切り替えることでこれ一台で顔と書類の撮影が可能です。LED内蔵で撮影物を明るく表示します専用の撮影マットを付属
用途手元の資料をビデオ会議で相手に見せることができるUSB書画カメラ。顔用カメラ付き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、接続ケーブル、撮影マット、ドライバーCD-ROM、取扱説明書
サイズドキュメント用カメラ 1/3.2インチ、顔用カメラ 1/4インチ
質量(g)800
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 10.12~10.15 ※付属のソフトウェアはmacOSには対応しません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×293×371
センサーCMOSセンサー
消費電流(mA)最大:200
解像度(ビデオ)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200、(静止画)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
撮影距離(cm)最短接写:15、顔用カメラ:30
画素数ドキュメント用カメラ/500万画素、顔用カメラ/200万画素
インターフェイスUSB2.0 Aタイプコネクタオス
フレームレートドキュメント用カメラ/最大:30fps、顔用カメラ/最大:15fps
ビデオフォーマットMJPG
最低照度(Lux)30以上
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラHDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます手元で露出(明るさ)のコントロールが可能カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能LED内蔵で撮影物を明るく表示しますPCのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ports内蔵
仕様ケーブル長:2m センサーサイズ:1/3.2 マイク:あり 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 最短接写距離:10cm 最低照度:70LUX 撮影フォーマット:JPEG、MJPEG 重量:780g 静止画撮影機能:1920×1080固定
セット内容書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。
寸法(mm)W259×D80×H50(カメラを閉じた状態)
センサーCMOS
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)、HDMI
解像度ビデオ/最大3264x2448静止画/最大3264×2448
撮影範囲420×240mm
ホワイトバランス自動
フォーカス自動
画素数800万画素
フレームレート最大30fps
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
7~11インチのiPadやタブレットを好きな位置に設置できるクランプ式アーム。2本アーム。
7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるアームタイプのスタンドです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
ホルダーは機器の対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドされます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦横の変更ができます。
ホルダー部には鍵がついており、セキュリティ対策ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚20~60mmのデスクに対応しています。
タイプアーム型
特性回転機能、角度調整、鍵付
付属品ホルダー用鍵×2本(1種類)、ケーブルホルダー×2個、スポンジシート×1枚
適合機種Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPadなど7~11インチサイズの各種タブレット(確認済み機器:、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular)
材質クランプ:スチール、アーム部:アルミ、ホルダー部:ABS樹脂
質量(kg)1.7
アズワン品番64-0876-03
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。