オフィスサプライ :「VCS」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ光ファイバケーブル_コード集合型
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 VCSEL(面発光レーザ)光源へ対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。 ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。 配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。 ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
形状丸型補強 アクア(水色) 規格10GBASE-SR/SW コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2 芯数2芯 波長(nm)850、1300 使用環境屋内用 外径(mm)7.3 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバグレートインデックス(GI) コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 ファイバータイプマルチモード 伝送損失(dB/m)3.0(850μm)、1.0(1300μm) 研磨PC研磨
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HKB-CSOM3LCLC-070 光ファイバケーブル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光ファイバケーブル
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。VCSEL(面発光レーザ)光源への対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護カバーが両端付属しています。ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。※本製品は難燃素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません
仕様TIA規格:OM3 , コネクタ研磨:PC研磨 GI 規格名称:10GBASE-SR/SW 限定モード励振帯域:2000MHz/km(850μm) 光ファイバクラッド径:125μm 光ファイバコア径:50μm 全モード励振帯域:1500MHz/km(850μm)、500MHz/km(1300μm) 側圧:ケーブル敷設時1000N/100mmケーブル固定時300N/100mm 伝送損失:3.0dB/km(850μm)、1.0dB/km アクア(水色) 引張強度ケーブル敷設時400N以下ケーブル固定時200N以下 動作温度(℃)-20~60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
56,980 税込62,678
4日以内出荷

光ファイバケーブル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光ファイバケーブル
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。VCSEL(面発光レーザ)光源への対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護カバーが両端付属しています。ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。※本製品は難燃素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
アクア(水色) 引張強度ケーブル敷設時400N以下ケーブル固定時200N以下 動作温度(℃)-20~60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)