オフィスサプライ :「a3収納」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモリーカード用のクリアケースを収納して管理できるファイル型ケースです。メモリーカードをクリアケースに入れたまま収納できる為、メモリーカードの種類を選ばず収納できます。1シートあたり最大12個のクリアケースを収納できます。FC-MMC8BKNの追加シートとして、また2穴、3穴、4穴の市販のA4リングファイルにも使用することができます。検索に便利なINDEXラベルを付属しています。
用途メモリーカードをクリアケースに入れたまま収納して管理できるファイルシート。2穴・3穴・4穴リング対応。 セット内容ファイルシート×3枚、INDEXラベル 材質PP、PVC ブラック 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×2×297 収納量メモリーカード用クリアケース×12個(1シートあたり) SDカード12
1セット(3枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

CMS-V46W USB書画カメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB書画カメラ
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。 800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。 カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。 アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。 見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。 付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素 付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター 質量(g)620 対応OSWindows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時) インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス) 解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480 撮影範囲400×300mm USBケーブル(m)1.5 フォーマット形式YUY2、MJPG 撮像素子CMOS ホワイトバランス本体ボタンで調整 フォーカスオートフォーカス 撮影距離(cm)10 絞り自動調整 アズワン品番64-0908-42 コントラスト自動調整 明るさ自動調整 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

サンワサプライキャリングバッグ
軽量で高級感のある仕上げのビジネスバッグです。大型でA3書類を折ることなく収納できます。型崩れを防ぐ芯材入りでしっかり自立します。底面を傷や汚れから守る底鋲&コーナーガード付きです。しっかり自立して握りやすいスプリットレザー巻きのハンドルです。多彩なポケットで小物などを整理して収納できます。タブレットをさっと出し入れできる便利なフロントポケット付きです。パソコン用ポケットは厚手のクッションを使用しています。内装にペットボトルや折りたたみ傘が収納できるポケット付き(取り外し可)です。キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。生地表面にはテフロン加工を施しています。肩にフィットするカーブタイプのショルダーベルト付きです。
仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:あり セット内容バッグ本体、ショルダーベルト ブラック 質量(g)約1320 対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン 機能撥水加工:あり 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×30×290(PC収納部)、350×20×265(タブレットポケット) 材質(表)ポリエステル(テフロン加工) 気室数2気室
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65W
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを3ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計4ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。幅は29mmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。
仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:【1ポート使用時】USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力:DC3.3V~11V/5AUSB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC3.3V~11V/3A、DC3.3~16V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)【2ポート使用時】C1+C2/C3:45W+20W(最大65W)C1/C2+A:45W+18W(最大63W)C2+C3:45W+20W(最大65W)C3+A:5V/3A(最大15W)【3ポート使用時】C1+C2+C3:20W+20W+20W(最大60W)C1+C2+A:20W+20W+18W(最大58W)C1+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)C2+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)【4ポート使用時】C1+C2+C3+A:20W+20W+5V/3A(最大55W)、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用 セット内容本体、取扱説明書・保証書 使用温度範囲0~30℃ 最大出力(W)合計:65、USB PD:65 端子形状USB出力:USB A,USB Type-C 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1 プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz USBPD:対応
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

サンワサプライAC充電器
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■対応機種:USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、(最大20W)■USB PD:対応■プラグ収納:対応■USB出力端子形状:USB Type-C■合計最大出力:20W■USB PD最大対応出力:20W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:あり※USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。※本製品のUSB Type-Cポートには接続機器メーカーの純正USB Type-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを接続してください。それ以外のケーブル(USB規格非認証品)を使用しないでください。※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

おすすめ人気ランキング