絞り込み
ブランド
  • テック(TEC)
  • モノタロウ(353)
  • メディアカバーマーケット(30,430)
  • エレコム(4,998)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,406)
  • サンワサプライ(3,057)
  • ナリカ(2,957)
  • エスコ(2,924)
  • コクヨ(2,528)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,328)
  • StarTech.com(1,923)
  • YAMAZEN(山善)(1,744)
  • ナカバヤシ(1,731)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,413)
  • レイ・アウト(1,282)
  • RS PRO(1,219)
  • 永岡書店(1,095)
  • サンワダイレクト(1,093)
  • トーエイライト(1,005)
  • Canon(999)
  • オーム電機(989)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター テック(TEC)USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプターテック(TEC)
599税込659
1個
当日出荷
USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。 お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。
材質アルミニウム合金 + ABS質量(g)4最大出力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.5×34.2×6端子USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C
HDMI分配器 THDSPシリーズ テック(TEC)HDMI分配器 THDSPシリーズテック(TEC)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。
種別2分配 60×70×20mmアズワン品番3-8328-01
フルHD対応 HDMI 50M延長器 テック(TEC)フルHD対応 HDMI 50M延長器テック(TEC)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
HDMI信号をCAT6以上のLANケーブルを使用することで、LANケーブル1本でさいだい50mまでHDMI信号を延長することが可能です。
用途PCなどのHDMI出力機器の映像を離れた場所にあるモニターへ表示する環境でお使いいただけます。最大延長(m)50(CAT6ケーブル使用時)セット内容送信機×1、受信器×1、microUSBケーブル×2、説明書兼保証書(本書)接続端子送信機:HDMI× 1、LANポート × 1、受信機:HDMI× 1、LANポート × 1周波数範囲(Hz)垂直: 50/60解像度インターレース:(50&60Hz)480i、576i、1080i、プログレッシブ:(50&60Hz)480p、576p、720p、1080p電源マイクロUSBポート経由で給電最大消費電力(W)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62×27×17質量(g)送信機:18、受信機:17
高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック テック(TEC)高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラックテック(TEC)
699税込769
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。
仕様PD出力(W):100ブラック最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0USB規格2
4KHDR対応 HDMI50m延長器 テック(TEC)4KHDR対応 HDMI50m延長器テック(TEC)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
4KHDR規格のHDMI信号を、LANケーブルで最大50m延長を行うことができます。 離れた場所のモニターに映像を表示したい場合などにご使用できます。
仕様対応速度:18Gbps、【色区間】RGB / YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2/4:2:0、YUV 4:4:4付属品ACアダプター、取り扱い設営書兼保証書ブラック出力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、IR OUT (3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN OUT (RJ45、8pinメス)、受信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1入力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、SERVICE×1 ※本ポートは使用しません。、受信機:IR 入力(3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN 入力 (RJ45、8pinメス)、SERVICE ×1※本ポートは使用しません。解像度対応入力:最大4K60Hz 4:4:4対応フォーマットHDMI音:LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1、Dolby Digital、Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus(DD+)、DTS-ES、DTS HD Master、 DTS HD-HRA、DTS-Xアズワン品番65-1693-76HDMI規格HDMI2.0色深度8/10/12-bit (1080P60Hz, 4K30Hz, 4K60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K60Hz 4:4:4 )
ワイヤレスHDMI延長器 テック(TEC)ワイヤレスHDMI延長器テック(TEC)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
HDMI出力機器の映像を本製品を使用することで最大150mまでワイヤレスで信号を延長することができます。 これによりご自宅のHDMI出力機器と離れた場所にあるテレビや、会議室、プレゼンのプロジェクターなどにご使用いただけます。
仕様送信器:HDMI入力×1、HDMI出力×1、リモコン操作用IRケーブル接続端子×1(5m以内)、USB接続端子×1※別途HDMI出力デバイスに接続するmicroUSBケーブルが必要です。※器器によっては動作しない場合があります。受信器:HDMI出力×1、リセットボタン×1、USB接続端子×1※キーボードやマウスは付属いたしません。解像度送信器入力解像度(HDMI IN):4K60/1080p/1080i/720p/576p/480p、送信器出力解像度(HDMI OUT):最大4K(パススルー)、受信器出力解像度:1080i/1080p/720p/576p/480p電源(V)/電流(A)送信器:DC 5/1、受信器:DC 5/1RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)送信器:最大150※障害物や電波干渉が無い場合、受信器:最大150※障害物や干渉電波が無い場合使用周波数(GHz)送信器:5(802.11ac)、受信器:5(802.11ac)遅延時間(ms)送信器:120(理論値)、受信器:120(理論値)
Wi-Fi対応 4Kネットワークメディアプレイヤー テック(TEC)Wi-Fi対応 4Kネットワークメディアプレイヤーテック(TEC)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
Android非搭載のTVに接続することで、簡単にAndroidコンテンツをお楽しみいただけます。ALICE(KODI)を利用することで、同一ネットワーク上に共有されている動画ファイルにもアクセスが可能です。リピート再生にも対応しており、電源投入後自動で再生を行うため、店頭でのサイネージなどにご利用いただけます。小型で設置スペースの幅を取りにくい設計となっております。OSはAndroid11となり、HDMI2.1に対応しているため最大8K24fpsのHDMI出力に対応しています。本製品はTMP905X3-4Kの後継機となり、新しいチップを利用したことで処理速度が向上し、よりスムーズな操作が可能となりました。Wi-Fi接続及びBluetoothマウスやキーボードなどの接続に対応しております。
HDMI音声分離器 テック(TEC)HDMI音声分離器テック(TEC)(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷
4K2Kの入力に対応し、HDMIの映像はスルーでそのままモニターに出力することが可能です。 ARCに対応しているので、ARC対応機器同士であればHDMIケーブル1本繋ぐだけで双方のデジタル音声を楽しむことが出来ます。 また、7.1chリニアPCM192kHz及びビットストリームにも対応しています。 出力にHDMIしかないブルーレイコーダーやプレーヤーをオーディオにつなげて使用したい場合や、 スピーカー非搭載モニターを使用する際に外部スピーカーを使用する場合などにおすすめです。 アナログ音声にこだわりを持っている方にもオススメの商品でございます。 対応音声コーデック形式:Dolby Digital 2.0CH、Dolby Digital 5.1CH、Dolby Digital Plus 2.0CH 192KHz、Dolby Digital Plus 5.1CH 192KHz、DTS 5.1CH、DTS-ES 6.1CH、 DTS-HD High Resolution Audio5.1CH (HDHRA 192KHZ 5.1CH 3840kb)、Linear PCM 2CH 32KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 44.1KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 48KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 88.2KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 96KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 176.4KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 192KHZ 16/20/24 Bits per Sample
有線接続 MoC USB指紋認証デバイス テック(TEC)有線接続 MoC USB指紋認証デバイステック(TEC)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
本製品はWindows11/10 Hello、Hello for Businessに対応したUSB指紋認証デバイスです。およそ1.5mのケーブルにより、デスクトップPCにお使いいただけます。底面には滑り止め加工を施しております。マッチオンチップ方式により、指紋データを本製品に暗号化して厳重に保存することで、指紋データの流出を防止します。また、本製品が指紋の照合を行うため、指紋認証速度はおよそ0.5秒と触れただけでサッとログインが可能で、USBハブ経由でもご利用いただけます。Windows11 Hello パスキーを利用することで、二要素認証・多要素認証に対応したクラウドサービスのログインにも利用が可能です。指紋は10個まで登録可能で、FAR(他人受入率)は0.001% 以下で、FAR(本人拒否率)は1.7%以下と高い精度を有しております。本製品は台湾製でTAAに準拠しております。個人だけでなく、会社で利用のPCや複数人で利用する際のPCのセキュリティ向上にご利用いただけます。
4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダー テック(TEC)4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダーテック(TEC)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
4K60の入出力に対応し、4K30Pで録画を行える液晶モニターバッテリー内蔵のHDMIメディアレコーダーです。付属のAVケーブルを使用することで、コンポジット入力に対応し、VHSなどのアナログ映像をデジタル化保存する際にもご利用いただけます。
質量(g)155電源DC 5V、2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×22入力端子HDMI、AV、イヤホン(4極CTIAイヤホンマイク)、 microUSBスピーカー1W出力端子HDMI、microSD、USB、イヤホンRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイルFAT32、NTFS、exFAT対応解像度3840×2160 (60P)、 3840×2160 (30P)、 720×576 (50p) 1920×1080 (60p)、 1920×1080 (50p) 1920×1080 (30p)、 1920×1080 (25p) 1920×1080 (24p)、 1280×720 (60p) 1280×720 (50p)、 720×480 (60p)HDMI規格HDMIパススルー録画方式MP4 (H.264)
4K60Hz HDRの入出力対応 2入力2出力HDMIマトリクス切替器 テック(TEC)4K60Hz HDRの入出力対応 2入力2出力HDMIマトリクス切替器テック(TEC)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
4K60Hz HDR企画の映像入出力に対応した、HDMI2入力2出力のマトリクス切替器です。 1つのHDMI入力を2台のモニターに分配出力を行なったり、2つのHDMI入力を モニターに切り替えて表示を行うことができます。
規格HDR:HDR、HDR 10+、HLD、DOLBY VISIONケーブル長(m)HDMI対応:最大10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×59.5×18機能HDCP:2.2、1.0製品質量(g)208解像度HDMI対応入力:最大4K2K@50/60Hz YCBCr4:4:4対応フォーマットHDMI対応音声フォーマット:PCM2.0/5.1/7.1CHDolby5.1、DTS 5.1、Dolby-TrueHD、DTS-HDアズワン品番65-1693-68接続台数入力ポート:HDMI Type-A(19ピン メス)×2、IR受信窓×1、出力ポート:HDMI Type-A(10ピン メス)×2、L/R 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル出力×1伝送速度(Gbps)合計18
Type-C USBハブ Max Connect テック(TEC)Type-C USBハブ Max Connectテック(TEC)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
USB Type-CからHDMI / USB-A / USB-Cタイプ / PD100W出力など様々なポートが利用可能となる、6in1 Type-Cマルチポートハブです。Windows及びMacどちらでも利用が可能で、USB-A及びUSB-CポートはGen3.2となり、転送速度は最大10Gbpsに対応しているため、PCでの作業効率が向上します。また、Type-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレットとの接続にも対応しているため、スマートフォンからTVへ動画再生を行う際などにもご利用いただけます。USB-Aは2ポート、Type-Cポートはそれぞれ2つ搭載されております。Type-Cポート搭載PCなどに是非ご利用ください。
仕様PD:100W対応×1質量(g)71対応OSWinows10以上/macOS13以上/iPadOS16以上/Android寸法(cm)11.10×4.50×1.66RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大4K60Hz出力ポートHDMI×1、USB-A×2、USB-C×2
4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器 テック(TEC)4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器テック(TEC)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
HDMI1入力、最大8同時分配に対応した 4K60Hz対応 ダウンスケール機能搭載HDMI8分配器です。ボタンでEDIDの切り替え設定が「オートモード」「コピーモード」「ダウンスケールモード」の3パターンと簡単です。ダウンスケールモードは4K映像入力時に1080Pのモニターへは1080Pで出力を行い、4Kのモニターには4Kで出力が可能なため、1080Pと4Kモニターを混在して利用が可能です。サイネージや防犯カメラ、ライブ会場など様々な環境でお使いいただけます。
質量(g)387電源(V)DC 5規格【HDCP】【HDCP】HDCP 2.2 / HDCP 1.4対応インターレース(i):インターレース(i):480 576 1080、プログレッシブ:プログレッシブ:480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4k@50/60Hz保証期間1年年製品サイズ(mm)222×83×14.5RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格2入力ポートHDMI x1出力ポートHDMI x8
4K60Hz HDR 入出力切替対応 4×4 HDMIマトリクス切替器 テック(TEC)4K60Hz HDR 入出力切替対応 4×4 HDMIマトリクス切替器テック(TEC)
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
4KHDRの入出力に対応した、4入力4出力4切替が可能なHDMIマトリクス器です。必要に応じて分配表示または切替表示ができます。
用途サイネージやプレゼン、ご自宅でお使いいただけます。伝送速度各594MHz/合計最大18Gbps対応解像度480i~1080p 50/60Hz、4K2K@24/30Hz、4K2K@60Hz色深度8-bit、10-bit、12-bit (1080p@60Hz) 8-bit (4K2K@60Hz YUV4:4:4) 8-bit、10-bit、12-bit (4K2K@60Hz YCbCr 4:2:2 / 4:2:0)対応フォーマットHDMIオーディオ:LPCM 7.1ch、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×205×19質量(g)約535電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC12/2.5A接続入力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4、IR受信窓×1、microUSB×1(本ポートは使用しません)、出力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4仕様色空間:RGB、YCbCr 4:4:4 / 4:2:2、YUV 4:2:0
HDMI変換コンバーター テック(TEC)HDMI変換コンバーターテック(TEC)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
ACアダプタ不要で、接続機器から給電を行う、HDMI to コンポジット変換コンバーターです。 電力不足の補助電源として、給電用miniUSBケーブルも付属しています。
ブラックコネクタ形状HDMIメス - コンポジットメス・HDMIメス - Audioメス解像度(出力)40×480@60Hz、800×600@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1360×768@60Hz、1600×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、480P 60Hz、480i 60H 、576i 60Hz、576p 60Hz 、720p50/60Hz、1080I 50/60Hz 、1080p50/60Hz、(出力)480i(720×480)アズワン品番65-1693-72メス形状コンポジット/HDMI/Audio/miniUSB変換タイプメス - メス
MoC USB指紋認証アダプター テック(TEC)MoC USB指紋認証アダプターテック(TEC)
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
Windows10 / 11 Hello、Windows Hello For Businessに対応した、外付けUSB指紋認証アダプターです。MoC方式で製品本体に指紋情報を安全に保存することで、指紋データの漏洩を防ぎ、不正ログインの防止が可能です。生体認証パスキーを用いたクラウドサービスのログインにも対応しています。業務用のPCや個人でご利用のPCでセキュリティの向上にご利用いただけます。
性能他人受入率(FAR):1/100000 (0.001% ※Microsoft標準:1/50000)、本人拒否率(FRR):1.7% (Microsoft標準:10%)寸法(mm)約19×14×9質量(g)約3対応OSWindows10 / 11 (Windows Hello)/ Windows Hello for Business対応センサータイプ指紋センサータイプ:静電容量方式、指紋データ格納方式:MoC(マッチオンチップ)方式、指紋登録可能数:最大10個、指紋読み取り速度:0.50秒(理論値)接続端子USB2.0 / 3.0対応
高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブルー テック(TEC)高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブルーテック(TEC)
699税込769
1個
5日以内出荷
PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。
仕様PD出力(W):100ブルー最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0USB規格2
高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 レッド テック(TEC)高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 レッドテック(TEC)
699税込769
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。
仕様PD出力(W):100レッド最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0USB規格2
HDMI2分配器 K60Hz HDR規格対応 ダウンスケール機能搭載 テック(TEC)HDMI2分配器 K60Hz HDR規格対応 ダウンスケール機能搭載テック(TEC)
6,998税込7,698
1台
8日以内出荷
4K60Hz HDR規格の入出力をサポートしモニターへ同時出力が行えます。本製品もダウンスケール機能を搭載しており、4K映像入力時に4Kモニターと1080pモニターを混在してご利用が可能となります。EDID切り替えもオート・コピー・ダウンスケールとシンプルになりました。ご自宅でのご利用や、プレゼンや教育現場、商業施設のサイネージなどにご利用いただけます。
質量(g)総:87.5電源(V)DC5ケーブル長(m)対応:最大10本体サイズ(mm)90×43.5×14.2保証期間12ヶ月保護機能HDCP:2.2 / 1.4入力端子HDMI タイプA(19pin)メス×1出力端子HDMI タイプA(19pin)メス×2分配数2周波数帯域(Hz)50/60対応解像度480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4K@50/60Hzデータレート(Gbps)18HDMI規格バージョン:2
USB接続 マッチオンチップ(MoC)方式 Windows10/11 Hello対応 指紋認証アダプター テック(TEC)USB接続 マッチオンチップ(MoC)方式 Windows10/11 Hello対応 指紋認証アダプターテック(TEC)
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
本製品はMoC方式のWindows10/11 Helloに対応した外付けのUSB指紋認証アダプターです。従来の指紋認証はマッチオンホスト(MoH)方式となり、指紋データなどはPC側に保存され、指紋照合処理はソフトウェアで行われる仕様でした。TE-FPA4-MCはマッチオンチップ方式となるため、本製品自体が指紋データの照合を行います。指紋データはセキュリティチップ内に暗号化して厳重に保存されるため、不正アクセス時に指紋データの流出を防止します。また、二要素認証(生体認証を利用)に対応したクラウドサービスのログインにも利用が可能です。本製品によってお使いのPCのなりすまし防止と不正ログイン防止が可能となり、セキュリティを向上させることができます。指紋も10個まで登録可能で、指紋認証速度は0.23秒(理論値)でFAR(他人受入率)は0.001% 以下で、FAR(本人拒否率)は1.8%以下と高い精度を有しており、日々のPCへのログインにお使いいただけます。本製品は米国からの信頼の証であるTAAに準拠しております。個人だけでなく、会社で利用のPCや複数人で利用する際のPCのセキュリティ向上にご利用いただけます。
USB-C/USB3.2 接続対応 2-in-1カードリーダー テック(TEC)USB-C/USB3.2 接続対応 2-in-1カードリーダーテック(TEC)
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
USB-C/USB3.2対応 2-in-1カードリーダー。
インターフェイスUSB-C/USB3.2
8K60Hz対応 HDMI2入力1出力 HDMI切替器 テック(TEC)8K60Hz対応 HDMI2入力1出力 HDMI切替器テック(TEC)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
8K対応HDMI2入力1出力HDMI切替器です。2入力のため、ご自宅でのHDMI機器の切替や、8Kまで対応によりサイネージでもご利用いただけます。VRR(可変リフレッシュレート)にも対応しております。
用途ご自宅でのHDMI機器の切替や8K対応機器との切替表示する環境、プレゼンなどポート数入力:2ポート、出力:1ポートHDMI規格HDMI 2.1規格HDCP 2.3適合周波数8K/50/60Hz 、 4K/120Hz 、1080P/240Hz(※解像度によって対応周波数は異なります。)データレート(Gbps)48解像度インターレース対応:480i、576i、1080i、プログレッシブ対応:480p、576p、720p、1080p、4K@2430Hz、4K@50/60/120Hz、8K@24/30/50/60Hz電源microUSBケーブル(※AC USBアダプターは付属していません。)最大消費電力(W)5寸法(mm)90×44×14質量(g)87
HDMI音声分離器 テック(TEC)HDMI音声分離器テック(TEC)
7,398税込8,138
1台
8日以内出荷
4KHDRの解像度のHDMI入力をHDMIパススルーで出力を行い、光デジタルまたはアナログで音声を出力することができる音声分離器です。 最大4K2K@50/60Hz(YUV4:4:4)の映像に対応。 光デジタル出力はLPCM 2CH、DOLBY DIGITAL 2/5.1 CH、DTS 2/5.1 CHに対応。 HDMI出力からは4Kパススルーで映像を出力可能。 光デジタル音声またはL/Rアナログ音声で出力し、アンプに接続可能。
仕様【HDCP規格】HDCP 2.2 and HDCP 1.4、【光デジタル対応出力】Dolby Digital 2ch/5.1ch、DTS 2/5.1ch、LPCM2ch、【L/Rアナログ出力】L/R アナログ出力 [3.5mm ミニジャック]質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.5×60.7×17出入力ポート入力:HDMI TYPE-A [19-PINメス]×1、出力:HDMI TYPE-A [19-PIN メス]×1、L/R アナログオーディオ出力 [3.5mm ミニジャック]×1、光デジタル出力 [S/PDIF]×1伝送速度(Gbps)最大:18対応音声出力HDMI対応:最大4K2K@50/60Hz (YUV 4:4:4 8bit、YUV4:2:0 10bit)、4K2K@30Hz、1080P@120Hz、1080P 3D@60Hz HDR、HDR 10+、HLD、DOLBY VISION、Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch、Dolby AtmosHDMI規格HDMI 2.0b
4K HDR対応 5入力1出力HDMI切替器 テック(TEC)4K HDR対応 5入力1出力HDMI切替器テック(TEC)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
5台のHDMI出力機器を、本製品の入力ポートにHDMIケーブルで接続し、出力ポートから1台のモニターに接続することで、表示したいHDMI機器をモニターに、任意で切替表示が行えます。 メモリー機能を使えば、次回電源投入後、最後に使用したチャンネルを認識して表示します。
付属品ACアダプター,取り扱い説明書兼保証書ブラック電源(V)5 DC本体質量(g)116本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×64×25入力端子HDMi5ポート出力端子HDMI1ポートアズワン品番65-1693-71対応解像度最大4K/60Hz(3840×2160)HDMI規格HDMI2.0
映像・電源同軸LANコンバーター AHD/HD-TVI/HDCVI対応 テック(TEC)映像・電源同軸LANコンバーター AHD/HD-TVI/HDCVI対応テック(TEC)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
アナログカメラ「AHD,TVI,CVIにも対応」(BNC)とDVR(録画機)をLANケーブルで伝送する変換アダプターセット。多くのアナログカメラは現在、同軸ケーブルで施工されています。こちらのアダプターを利用する事でLANケーブルでの施工が可能になります。伝送出来る最大長は100m程度まで、カメラ側のACアダプターで利用する事が可能です。
仕様●信号対応:カラー、モノクロ両対応(AHD、TVI、CVIにも対応)●最長サポート:100mまでセット内容カメラ側アダプター1点、DVR側アダプター1点規格Cat5e、6(推奨)電圧(V)12/24両対応機能雷による過度電圧破損を防ぐ保護機能搭載RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスサプライ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら