オフィスサプライ :「ラミネーター 本体」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)8.1 消費電力(W)1400 電源AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121 加熱方式外部加熱方式 ウォームアップ時間60秒 最大ラミネート厚さ(mm)1 ローラー数6 ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)対応:75~250 対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター 360CA
エコ商品
ローラークリーニングお知らせ機能搭載の6本ローラーラミネーター。クリーニングすることで、故障のリスクを軽減し、常に美しいラミネート品質を保てます。
適合ローラー本数:6本 質量(kg)4.4 サイズ加工:A3(330mm) 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 温度(℃)加工:常温(コールド)~140(50Hz/60Hz) 加熱方式外部加熱方式 速度加工:1000mm/分(50Hz/60Hz) ウォームアップ時間約1分 最大ラミネート厚さ(mm)0.8 サイズ(mm)W515 x D179 x H115 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)75~150
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター A320NN
エコ商品
価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。
適合ローラー本数:2本 質量(kg)1.6 サイズ加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。 電源(V)AC100 消費電力(W)600 温度(℃)加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz) 加熱方式外部加熱方式 速度加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz) ウォームアップ時間約90秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 サイズ(mm)W455 x D112 x H65 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)75~100
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3
エコ商品
60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。
付属品クリーニングシート 質量(kg)4.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×110×221 ウォームアップ時間60秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、490(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードラミネーターFOTON30
エコ商品
ラミネート速度(mm/分)75μm:700、100μm:670 ウォームアップ時間3~4分 最大ラミネート厚さ(mm)2.5 質量(kg)9.5 消費電力(W)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×478×245 電源(AC V)100 アズワン品番65-0461-37 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3400JF
エコ商品
GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。 質量(kg)3.25 温度(℃)【加工】常温(コールド)~130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100 消費電力(W)(50/60Hz)1200 加熱方式外部加熱方式 電源(AC V)100 ウォームアップ時間約120秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.7 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100 対応フィルム厚さ(μm)100
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3401JF
エコ商品
GBCラミネーターのスタンダードモデル 一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現可能!! 巻き込みによる、よれや波打ちも起こりづらい最新構造 フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。 質量(kg)3.7 温度(℃)【加工】115~150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×179×103 消費電力(W)(50/60Hz)1400 加熱方式外部加熱方式 電源(AC V)100 ウォームアップ時間約60秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)410(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)75~150 対応フィルム厚さ(μm)75~100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W)1050 温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式) 加熱方式ダブルヒートローラー 機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能 ウォームアップ時間約6分 最大ラミネート厚さ(mm)3 ローラー数6本 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)75~250
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)