オフィスサプライ :「計量容器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムケー精工保冷精米機
お米は生鮮食品常温保存で劣化が始まる!。玄米を冷やして保存、食べる都度精米、 最高においしい食べ方の新しいカタチ。お米は生鮮食品。時間の経過とともに酸化し、おいしさは失われて行きます。おいしいごはんを毎日食べたい。そんな希望にお応えするためエムケー精工は、玄米を低温で保存し、炊く前に精米する機能を1つに集約しました。毎日使うものだから、当然お手入れも簡単な衛生設計。年中適切な温度管理でお米イキイキ。夏場の高温多湿はお米の大敵。劣化を早め、せっかくの食味を落としてしまいます。また、コクゾウ虫などの害虫も繁殖しやすくなります。『Cool Ace+mill』なら約15℃(室温30℃時)で保冷するため、真夏でもお米の劣化を遅らせることができます。冷えた玄米でも割れにくい。精米バスケットの中で精米はねが回転。マイコンがお米の量に応じて適切な回転数と時間を制御し、お米に無理な力がかからず精米時の温度上昇も少なく、冷えた玄米の胴割れを抑えてやさしく精米します。ぬかはぬか容器に、お米は精米バスケットに分別。玄米の保冷、保存でお米の劣化を抑えます。夏場の高温多湿はお米の大敵。玄米を保冷保存することで劣化を抑えます。またコクゾウ虫などが繁殖しにくくなります。栄養満点、 分づき米でカラダ元気!。お米のぬか層や胚芽には脂肪、タンパク質、ミネラル、食物繊維、ビタミン類、カルシウムなどがたっぷり含まれています。その栄養素を適度に残した分づき米が「クールエース+ミル」 で簡単につくれます。栄養を逃さない米とぎコース付き。水を使わず米とぎができる 「米とぎコース」付き。 水で洗わないから旨味そのまま、節水もできて経済的です。米とぎから分づきまで精米コースとお米の量を選ぶだけの簡単操作。マイコン制御で使いやすい!。精米コースとお米の量を選び、 スタートボタンを押すだけで白米から分づき米 (7分・5分・3分 (胚芽))、 さらに米とぎまでお好みに合わせた精米ができます。庫内が15℃になると自動停止する省エネ設計。環境にやさしい電子冷却方式、 作動音も静か。冷却装置をホコリから守るフィルター付き。お米がこぼれにくい大きな投入口。庫内は玄米保冷に最適。適温約15℃ 適湿約60%~70%。操作が簡単なスライド式計量。1合レバー、 2合レバーを引くだけの簡単操作。精米バスケットには最大5台まで入ります。シンプルな構造でお手入れ簡単!。計量装置・ぬか容器・精米バスケットは本体から取り外して水洗いでき清潔に保てます。
材質本体:鋼板(樹脂焼付塗装)、フタ枠・フタ・前面板・扉:ポリスチレン、計量部:ABS樹脂、ぬか容器・米ロート:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール、精米バスケット:ステンレス、精米はね:(本体部:ポリプロピレン、羽根部:ステンレス) 質量(kg)30kg 質量(g)最大精米量:5合(玄米 約825、計量装置:スライド計量方式 1合(玄米 約165、2合(玄米 約330 電源(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)電源:約1.5 方式冷却:冷気強制循環方式(ペルチェ素子による電子冷却)、精米:対流式 定格消費電力(W)精米:320/冷却:75 安全装置安全センサー(米ロート取付け、扉を閉めないと精米しない)/電流ヒューズ(250V/10A) 機能精米コース:米とぎ・白米・7分づき・5分づき・3分づき(胚芽) 時間米とぎの場合:5合=約7分30秒/白米の場合:5合=約5分40秒 制御方法マイコン制御 定格時間精米時:10分 サイズ(mm)米投入口:幅133×奥行294 冷却温度(℃)約15(室温30時)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

付属品取扱説明書、レシピブック、計量カップ 材質【本体、フタ、底カバー】ポリプロピレン【ねり容器】アルミダイカスト(フッ素樹脂コーティング)【本体内】アルミメッキ鋼板【切りもち用計量カップ】ポリプロピレン 質量(kg)3.3 容量切りもち2~7枚、丸もち3~11個、もち米1~2合 消費電力(W)【ヒーター】200【モーター】75 電源AC100V(50-60Hz) 定格消費電力(W)280 安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ・モーター保護装置 電源コード(m)1.4 寸法(cm)19×30×22 定格時間60分 色相本体/ふた(ホワイト)、底板(ブラック)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング