オフィスサプライ :「プラ枠」の検索結果
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式アナログ
機能強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計
直径(Φmm)320
付属品単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.1
色白(ホワイト)
種類掛け時計
電源単3マンガン乾電池×1本
寸法(Φ×mm)320×58
使用電池マンガン単三電池1本使用(別売)
電池寿命約1年
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。
学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。
文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
色シルバー
寸法(Φ×mm)500×53
仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用
材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)
質量(kg)2
種類掛け時計
表示方式アナログ
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命約5年
色番19
グリーン購入法適合
電波時計〇
連続秒針○
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計
表示方式デジタル
機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書
トラスコ品番440-5986
材質プラスチック枠
寸法(mm)194×242×32
色シルバー
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと
測定精度±1℃、±3%RH
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
電池寿命約1年
湿度測定範囲20~95%RH
カレンダー付き
電波時計〇
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式アナログ
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)320
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.2
色シルバー
種類掛け時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58
寸法(Φ×mm)320×58
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
電波時計〇
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
昼夜見やすい大画面の自動点灯デジタル電波時計です。
時計体下部からの光が、枕元の常夜灯としてもお使いいただけます。
機能暗所自動ライト点灯(ON/OFFスイッチ付)・電波目覚まし時計・電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)・角度調節機能付・お試し用マンガン電池同梱
色白
寸法(mm)88×209×65
材質プラスチック枠
質量(g)350
表示方式デジタル
湿度計○
色番03
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オフィスタイプの電波掛け時計です。
表示方式アナログ
直径(Φmm)350
仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒
付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.3
色シルバー
種類掛け時計
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替
寸法(Φ×mm)350×50
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正
電池寿命約2年
受信局福島局/九州局(自動選択)
時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度)
電波時計〇
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式アナログ
機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃
材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)
質量(kg)4.2
色シルバー
種類掛け時計
使用温度範囲(℃)-20~60
仕上銀色ヘアライン
寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)
使用電池筒型リチウム電池
電池寿命約10年
電波時計〇
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
上品なデザインの電波時計です。
エレガントな書体は視認性も高く、ガラスに施されたゴールドメタリック色が美しく映えます。
すーっと流れるように動き、コチコチ音が気にならない連続秒針です。
機能電波時計・電波OFF機能付・連続秒針(夜眠る秒針)・単三アルカリ乾電池×1本使用・電池交換お知らせ機能・スワロフスキー(R)・クリスタル使用留め飾り付
色白パール色(白)
寸法(mm)305×305×45
材質プラスチック枠/ガラス
質量(g)780
表示方式アナログ
色番03
電波時計○
連続秒針○
夜間秒針停止○
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
電池投入から時刻表示までの時間が大幅に短縮され、プラスチック製で割れても危険性の低い、病院・学校・オフィス向けのクロックです。
表示方式アナログ
直径(Φmm)550
トラスコ品番440-5943
材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)
質量(kg)3.1
色シルバー
種類掛け時計
機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・電池投入から時刻表示まで約3分の快速スタート機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
寸法(Φ×mm)550×55
使用電池エボルタ単三電池4本使用
電池寿命約10年
グリーン購入法適合
電波時計〇
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。