オフィスサプライ :「単三電池」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式アナログ 機能強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計 直径(Φmm)320 付属品単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.1 白(ホワイト) 種類掛け時計 電源単3マンガン乾電池×1本 寸法(Φ×mm)320×58 使用電池マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命約1年
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。 学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。 文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
シルバー 寸法(Φ×mm)500×53 仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用 材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理) 質量(kg)2 種類掛け時計 表示方式アナログ 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命約5年 色番19 グリーン購入法適合 電波時計 連続秒針
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計 表示方式デジタル 機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書 トラスコ品番440-5986 材質プラスチック枠 寸法(mm)194×242×32 シルバー 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと 測定精度±1℃、±3%RH 温度測定範囲(℃)-9.9~50 使用電池マンガン単三電池2本使用(別売) 電池寿命約1年 湿度測定範囲20~95%RH カレンダー付き 電波時計
1個
9,998 税込10,998
欠品中

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式アナログ 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 直径(Φmm)320 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.2 シルバー 種類掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58 寸法(Φ×mm)320×58 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 電波時計
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

強化防滴・防塵型クオーツ掛け時計です。
機能強化防滴防塵型・ステップ秒針 シルバー 寸法(Φ×mm)320×39 材質金属(鉄)枠、風防:ガラス 質量(g)900 種類掛け時計 表示方式アナログ 使用電池マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命約1年 色番50
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

学校や病院などパブリックな広いスペースにおすすめです。書体や時分針など見易さにこだわりました。
表示方式アナログ 機能・コチコチ音の気にならない連続秒針・電波OFF機能・電波サーチ機能・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能付・ユニバーサルデザインフォント使用 ・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 直径(Φmm)550 トラスコ品番835-6075 材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg)3.3 シルバー 種類掛け時計 電源単3アルカリ乾電池×4本 寸法(Φ×mm)550×55 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命約5年 グリーン購入法適合 電波時計
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。
表示方式アナログ 直径(Φmm)380 付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書 トラスコ品番440-5951 材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg)1.7 シルバー 種類掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57 機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 寸法(Φ×mm)380×57 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池単3(アルカリ)×4 電池寿命約5年 グリーン購入法適合 電波時計
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

気になるお部屋の温度・湿度を表示します
材質プラスチック タイプ風防:ガラス 種類掛け時計 表示方式アナログ 機能コチコチ音の気にならない連続秒針 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命約1年 電波時計
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスタイプの電波掛け時計です。
表示方式アナログ 直径(Φmm)350 仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒 付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.3 シルバー 種類掛け時計 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替 寸法(Φ×mm)350×50 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正 電池寿命約2年 受信局福島局/九州局(自動選択) 時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度) 電波時計
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

電池投入から時刻表示までの時間が大幅に短縮され、プラスチック製で割れても危険性の低い、病院・学校・オフィス向けのクロックです。
表示方式アナログ 直径(Φmm)550 トラスコ品番440-5943 材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト) 質量(kg)3.1 シルバー 種類掛け時計 機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・電池投入から時刻表示まで約3分の快速スタート機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 寸法(Φ×mm)550×55 使用電池エボルタ単三電池4本使用 電池寿命約10年 グリーン購入法適合 電波時計
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

シチズン大型電波掛け時計
エコ商品
ベーシックなタイプのオフィス向け大型電波掛け時計です。
表示方式アナログ 直径(Φmm)450 材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg)2.1 シルバー 種類掛け時計 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用・グリーン購入法適合商品・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替 寸法(Φ×mm)450×56 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命約5年 グリーン購入法適合 電波時計
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

上品なデザインの電波時計です。 エレガントな書体は視認性も高く、ガラスに施されたゴールドメタリック色が美しく映えます。 すーっと流れるように動き、コチコチ音が気にならない連続秒針です。
機能電波時計・電波OFF機能付・連続秒針(夜眠る秒針)・単三アルカリ乾電池×1本使用・電池交換お知らせ機能・スワロフスキー(R)・クリスタル使用留め飾り付 白パール色(白) 寸法(mm)305×305×45 材質プラスチック枠/ガラス 質量(g)780 表示方式アナログ 色番03 電波時計 連続秒針 夜間秒針停止
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

コチコチ音の気にならない連続秒針
材質プラスチック 配色:茶色 質量(g)830 タイプ風防:ガラス 種類掛け時計 表示方式アナログ 寸法(Φ×mm)Φ320×49 使用電池アルカリ単三電池1本使用(別売) 電池寿命約1年 電波時計
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷