オフィスサプライ :「時計用 ねじ」の検索結果
高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計
表示方式デジタル
機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書
トラスコ品番440-5986
材質プラスチック枠
寸法(mm)194×242×32
色シルバー
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと
測定精度±1℃、±3%RH
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
電池寿命約1年
湿度測定範囲20~95%RH
カレンダー付き
電波時計〇
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式アナログ
機能強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計
直径(Φmm)320
付属品単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.1
色白(ホワイト)
種類掛け時計
電源単3マンガン乾電池×1本
寸法(Φ×mm)320×58
使用電池マンガン単三電池1本使用(別売)
電池寿命約1年
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
オフィスタイプの電波掛け時計です。
表示方式アナログ
直径(Φmm)350
仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒
付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.3
色シルバー
種類掛け時計
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替
寸法(Φ×mm)350×50
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正
電池寿命約2年
受信局福島局/九州局(自動選択)
時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度)
電波時計〇
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。
表示方式アナログ
直径(Φmm)380
付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書
トラスコ品番440-5951
材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)1.7
色シルバー
種類掛け時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57
機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
寸法(Φ×mm)380×57
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池単3(アルカリ)×4
電池寿命約5年
グリーン購入法適合
電波時計〇
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。