オフィスサプライ :「サイネージ」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 パネルハイビジョン
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。
サイズ50V型 コントラスト比5000:1(標準) 解像度3840×2160 パネル駆動方式VA
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。
用途店舗の広告表示、会議室用モニターとして 出力(W)スピーカー:10+10 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 規格4K/UHD 解像度3840×2160 応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.) 視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統) パネル駆動方式TFT 湿度範囲(%)20~80(結露なきこと) 最大表示色約10.7億色
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟な設置スタイルに対応した高精細・高輝度サイネージ。明るい場所でも鮮やかに、24時間情報発信。
コントラスト比4000:1 解像度3840×2160 モニターサイズ50
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

こだわり抜いたタッチパフォーマンスとスタイリッシュなデザインを持つプレミアムモデル。水平設置・連結設置など様々な設置が可能。会議室にはもちろんタッチサイネージにも。強化したセキュリティポリシー、省エネ設計により地球環境にも配慮した、これからの時代に向けたタッチディスプレイ。
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウントS、カメラマウントL、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、FlatFrog Board for Roomsのご案内 質量(kg)約49 消費電力(W)190(最大350) 表面処理ガラスコーティング 対応【タッチパネル】検出方式:InGlass(赤外線遮断方式)/PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(1系統)、USB Type-C(1系統)/タッチ点数:20/保護ガラス:厚さ:約3mm、表面AG処理、耐指紋処理、表面硬度:8H、強度:130cm/タッチペン:太さが異なる両端のペン先を使い分け可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1493.5×約90.7×約896.1 電源(AC)AC100-240V、3.9A-1.5A、50/60Hz コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 応答速度8ms 設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°、45°/水平上向き/4点留め(ピッチ600mm×400mm)(ネジM8) 入力端子HDMI:2系統(HDCP2.2・HDR10/HLG対応、CEC対応、ARC対応)/DisplayPort:1系統(DisplayPort1.2・HDCP対応)/USB Type-C:1系統(DisplayPort1.4 Altmode、HDCP対応、USB PD 65W)(タッチパネル接続兼用)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー10W+10W 端子USB端子:USB 3.0準拠(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、オプションボードスロット:12V、5.5A(別売品での機能拡張時の供給電力) 出力端子映像:DisplayPort(1系統)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) 稼働時間(時間)連続24 最大輝度(cd/m2)450 モニターサイズ65V型ワイド パネル駆動方式TFT 最大表示色約10.7億色
1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷

こだわり抜いたタッチパフォーマンスとスタイリッシュなデザインを持つプレミアムモデル。水平設置・連結設置など様々な設置が可能。会議室にはもちろんタッチサイネージにも。強化したセキュリティポリシー、省エネ設計により地球環境にも配慮した、これからの時代に向けたタッチディスプレイ。
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

臨場感あふれる4K高精細・高輝度レーザー/デジタルサイネージソフト「e-Signage S(有償)」や遠隔集中管理ソフト「NaViSet Administrator 2(無償)」に対応、ディスプレイと組み合わせたサイネージ運用可能。水平垂直360度投写でき、天井や床面への投写など、あらゆるユースケースに対応。
1個
1,198,000 税込1,317,800
9日以内出荷

臨場感あふれる4K高精細・高輝度レーザー/デジタルサイネージソフト「e-Signage S(有償)」や遠隔集中管理ソフト「NaViSet Administrator 2(無償)」に対応、ディスプレイと組み合わせたサイネージ運用可能。水平垂直360度投写でき、天井や床面への投写など、あらゆるユースケースに対応。
1個
939,800 税込1,033,780
9日以内出荷

タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●液晶パネル方式:VA●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)●電波法備考:対象●標準消費電力:145(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応 サイズ55型 ピッチ水平0.315×垂直0.315(mm) 電源AC100V 50/60Hz 適合規格62368-1 本体質量(kg)約33 入力信号デジタル 最大消費電力(W)285 コントラスト比5000:1 表示色約10億7374万色 解像度3840×2160ドット 視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10) 走査周波数(水平)135kHz@3840×2160 走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160 ケーブルACコード 応答速度7ms 入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1 スピーカーあり 10W+10W 出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断方式 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)500 USBUSB Type-Bx1,USB Type-Cx1
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時) サイズ43型 ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm) 電源AC100V 50/60Hz 適合規格62368-1 本体質量(kg)約21 入力信号デジタル 最大消費電力(W)230 コントラスト比4000:1 表示色約10億7374万色 解像度3840×2160ドット 視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10) 走査周波数(水平)135kHz@3840×2160 走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160 ケーブルACコード 応答速度7ms 入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1 スピーカーあり 10W+10W 出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断方式 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)500 USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

大型から小型まで、豊富なラインアップ。ベストサイズが選べる、ベーシック4Kモデル。 店舗の広告表示用途に最適 会議室用モニターとしても活躍 美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。 86V型~43V型まで豊富なサイズ展開 広いスペースで大勢にアピールしたい場合は大型、近づいてじっくり読ませたい場所では小型など、設置場所や表示用途に合わせて、最適なサイズが選べます。 高精細4K液晶パネル搭載 4K解像度(3,840×2,160)のくっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。 4K画像対応の簡易メディアプレーヤー※1内蔵 4K画像を記録したUSBメモリー(市販品)を挿すだけで、自動的にスライドショー再生。朝が来ると自動で電源ON、夜になると自動で電源OFFする、スケジュール機能も搭載しています。 サイネージの幅が広がる縦置き対応 設置スペースや表示したいコンテンツに合わせて、効果的な設置スタイルでお使いいただけます。 PCと接続すれば自動で画面を表示 ディスプレイを使用していない時は、消費電力を抑える信号待機状態に移行。HDMIまたはD-subケーブルでPCとつなぐだけで、すぐにディスプレイが信号待機状態から復帰※2して画面を表示します。 PCからのコマンドコントロールに対応 制御用のRS-232C端子とLAN端子を搭載。別売のコンテンツ配信・表示システム e-Signage Sを利用することで、遠隔地からのPC制御も可能です。
モニターサイズ55V型ワイド(対角138.783cm) 解像度3840×2160 コントラスト比4000:1 パネル駆動方式TFT 設置姿勢縦置き(反時計回り)/横置き バックライトLED(直下型) 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)(標準値)350 応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠 出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) 入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統) 出力(W)スピーカー:10+10 設置方法4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)150 使用温度範囲(℃)0~40 湿度範囲(%)20~80(結露なきこと) 質量(kg)約16 付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー 規格4K/UHD 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1239×60×711.5(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く) 連続使用時間(時間)16 画面表示寸法(mm)横1209.6×縦680.4 視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10) 色(本体)ブラック 画素ピッチ(H×V)(mm)水平0.315×垂直0.315 アスペクト比16:9 入力ポートコンピューター信号:アナログミニD-sub15 ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)(注5)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

大型から小型まで、豊富なラインアップ。ベストサイズが選べる、ベーシック4Kモデル。 店舗の広告表示用途に最適 会議室用モニターとしても活躍 美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。 86V型~43V型まで豊富なサイズ展開 広いスペースで大勢にアピールしたい場合は大型、近づいてじっくり読ませたい場所では小型など、設置場所や表示用途に合わせて、最適なサイズが選べます。 高精細4K液晶パネル搭載 4K解像度(3,840×2,160)のくっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。 4K画像対応の簡易メディアプレーヤー※1内蔵 4K画像を記録したUSBメモリー(市販品)を挿すだけで、自動的にスライドショー再生。朝が来ると自動で電源ON、夜になると自動で電源OFFする、スケジュール機能も搭載しています。 サイネージの幅が広がる縦置き対応 設置スペースや表示したいコンテンツに合わせて、効果的な設置スタイルでお使いいただけます。 PCと接続すれば自動で画面を表示 ディスプレイを使用していない時は、消費電力を抑える信号待機状態に移行。HDMIまたはD-subケーブルでPCとつなぐだけで、すぐにディスプレイが信号待機状態から復帰※2して画面を表示します。 PCからのコマンドコントロールに対応 制御用のRS-232C端子とLAN端子を搭載。別売のコンテンツ配信・表示システム e-Signage Sを利用することで、遠隔地からのPC制御も可能です。
モニターサイズ50V型ワイド(対角125.730cm) 解像度3840×2160 コントラスト比4000:1 パネル駆動方式TFT 設置姿勢縦置き(反時計回り)/横置き バックライトLED(直下型) 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)(標準値)350 応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠 出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) 入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統) 出力(W)スピーカー:10+10 設置方法4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)130 使用温度範囲(℃)0~40 湿度範囲(%)20~80(結露なきこと) 質量(kg)約13 付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー 規格4K/UHD 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1124×68×646.5(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く) 連続使用時間(時間)16 画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41 視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10) 色(本体)ブラック 画素ピッチ(H×V)(mm)水平0.2854×垂直0.2854 アスペクト比16:9 入力ポートコンピューター信号:アナログミニD-sub15 ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)(注5)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適。高精細4K液晶パネル搭載。スムーズに書き込める専用タッチペン同梱。ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現。サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応。20点マルチタッチ対応。AG処理保護ガラスに抗菌加工。4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵。PCと接続すれば自動で画面を表示。PCからのコマンドコントロールに対応。16時間の連続稼働時間。組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール 質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)130 電源AC100~240V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)4000:1 液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)TFT液晶 画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6) 入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) スピーカー(出力)10W+10W 出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm バックライトLED直下型 稼働時間(時間)(連続)16 入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統) 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)350(標準値)
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷