オフィスサプライ :「型取り」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●設置:横置き●対応コンテンツ:静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png) 付属品乾電池(単4型)×2、取扱説明書、保証書 質量(kg)約0.23(電池含む) サイズ7.3型(5:3)(対角18.7cm) 外形寸法(mm)幅約173.8×高さ約141.8×奥行約73.6 電源単4乾電池×2 使用温度(℃)0~40 表示4色単階調(白、黒、赤、黄) 使用湿度範囲0%~80%RH(結露なきこと) 画素ピッチ水平0.200×垂直0.200(mm) 最大解像度800×480ドット 画面サイズ約160.0×約96.0(mm) RoHS指令(10物質対応)対応 NFCTag-A
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 付属品【掃除機】すき間ノズル、ACアダプター 質量(kg)【テレビ】5.3、【掃除機】1.2、【洗濯機】30、【電子レンジ】12、【冷蔵庫】30 容量(L)128 間口(mm)480 保証期間1年 レンジ出力(W)520(50Hz)/650(60Hz)/500/解凍200相当
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)