オフィスサプライ :「産業用PC」の検索結果
高耐久性ファンレスコンパクト産業用BOX PCです。、ミニサイズ筐体で幅広いCPUに対応、装置の小型化と運用工数の削減に貢献いたします。、メモリモジュールとSSDはアドテックの産業用高品質製品を搭載、長期安定供給と国内品質管理・不具合解析体制で高品質な産業用PCを提供いたします。
コストパフォーマンスに優れたコンパクト産業用BOX PCです。、ミニサイズ筐体で幅広いCPUに対応、装置の小型化と運用工数の削減に貢献いたします。、メモリモジュールとSSDはアドテックの産業用高品質製品を搭載、長期安定供給と国内品質管理・不具合解析体制で高品質な産業用PCを提供いたします。
仕様●SATA 2.5"SSD(1stストレージ)●1 x M.2 スロット(2ndストレージ用空き)●3 x USB 3.2 Gen2(TypeA)●2 x USB 3.2 Gen2(TypeC)●1 x HDMI●1 x DisplayPort●1 x Intel 1 Gigabit LAN●1 x Intel 2.5 Gigabit LAN●Quad-Display対応●筐体サイズ:110.0 x 117.5 x 47.85mm●ACアダプタ/ACコード/Mount kit付属
画像解析/AI処理に適したEdge AIoT 9000シリーズ。、豊富なI/OとVGA拡張スロットでスマートファクトリーに貢献いたします。、メモリモジュールとSSDはアドテックの産業用高品質製品を搭載、長期安定供給と国内品質管理・不具合解析体制で高品質な産業用PCを提供いたします。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。