オフィスサプライ :「pda」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドテックPD充電器/65W/AC/BK
PowerDelivery対応 USB充電器 ブラック GaN(窒化ガリウム)採用 急速充電器 PD対応 最大60W Type-C x1、Type-A x1ポート PSE技術基準適合 iPhone/Android/iPad/MacBook/ノートパソコン各種対応/USB-C、USB-A機器対応
仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:50.0(W)x51.0(D)x29.0(H)mm●重量:約100g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102RB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 ブラック 出力(W)65W ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz アズワン品番67-7462-37
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

単独出力時140W(PD3.1)もしくは100W(PD3.0)の高速充電対応。複数接続時でも90W+30Wなど複数の機器を高速に充電可能です。MagSafe3ケーブルを使用してMacBook Pro(16インチ/2021)で140W充電に対応。高効率・高耐久性を誇るGaN(窒化ガリウム)を採用する事でコンパクトなボディーを実現。Cコネクタだけで無くAコネクタも逆挿し防止コネクタを採用し、裏表のないストレスフリーの接続が可能。
ブラック 出力(W)140W ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

単独出力時140W(PD3.1)もしくは100W(PD3.0)の高速充電対応。複数接続時でも90W+30Wなど複数の機器を高速に充電可能です。MagSafe3ケーブルを使用してMacBook Pro(16インチ/2021)で140W充電に対応。高効率・高耐久性を誇るGaN(窒化ガリウム)を採用する事でコンパクトなボディーを実現。Cコネクタだけで無くAコネクタも逆挿し防止コネクタを採用し、裏表のないストレスフリーの接続が可能。
ホワイト 出力(W)140W ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

Type-C 1.5m直結タイプ PD充電器 最大65W ノートパソコンからスマートホン、Switchまで幅広い機器への充電に対応致します。ケーブル直結の為、小型のACアダプターとして使用可能になります。
ホワイト 出力(W)65W ケーブル長(m)1.5m 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz ケーブル種類Type-C 直結ケーブル オス形状USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

最大65W/Type-C x1、Type-A x1 マルチプラグケーブルセット
仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:50.0(W)x51.0(D)x29.0(H)mm●重量:約100g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102SD●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 付属品マルチプラグケーブル 1.2m 1本 ブラック 出力(W)65W ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz アズワン品番67-7462-71
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ブラック & Panasonic レッツノート用充電ケーブルセット。
付属品Let'snote 用ケーブル 1.2m 1本 ブラック 出力(W)65W ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

Power Delivery対応 GaN AC充電器/USB Type-A 1ポート Type-Cポート/ホワイト & Panasonic レッツノート用充電ケーブルセット。
付属品Let'snote 用ケーブル 1.2m 1本 ホワイト 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ブラック & dynabook K50/K60用充電ケーブルセット。
付属品マルチプラグケーブル 1.2m 1本 ブラック 出力(W)65W ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

付属のマルチプラグケーブルProを使用する事で20V/7A/140Wを実現。HPやDELL、Lenovoなどワークステーションモデルなどに対応。19V/20V専用ケーブルになりますのでデスクトップタイプのミニPC/マイクロPC/NUCなどのACアダプタの交換品としても対応可能です。
付属品マルチプラグケーブル 1.0m 1本 ホワイト 出力(W)140W ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷

Type-C 1.5m直結タイプ PD充電器 最大65W ノートパソコンからスマートホン、Switchまで幅広い機器への充電に対応致します。ケーブル直結の為、小型のACアダプターとして使用可能になります。
ブラック 出力(W)65W ケーブル長(m)1.5m 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz ケーブル種類Type-C 直結ケーブル オス形状USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

付属のマルチプラグケーブルProを使用する事で20V/7A/140Wを実現。HPやDELL、Lenovoなどワークステーションモデルなどに対応。19V/20V専用ケーブルになりますのでデスクトップタイプのミニPC/マイクロPC/NUCなどのACアダプタの交換品としても対応可能です。
付属品マルチプラグケーブル 1.0m 1本 ブラック 出力(W)140W ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

Power Delivery対応 GaN AC充電器/105W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ブラック & Panasonic レッツノート用充電ケーブルセット。
付属品Let'snote 用ケーブル 1.2m 1本 ブラック 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から6日以内出荷

最大65W/Type-C x1、Type-A x1 マルチプラグケーブルセット
仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:50.0(W)x51.0(D)x29.0(H)mm●重量:約100g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102SE●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 付属品マルチプラグケーブル 1.2m 1本 ホワイト 出力(W)65W ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz アズワン品番67-7462-72
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷

USB4 Gen3 40Gbps 8K/60Hz高速データ転送に対応/アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組をしており丈夫な高品位ケーブルを(1m)付属。
付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本 ブラック 出力(W)140W ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷

Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ホワイト & dynabook K50/K60用充電ケーブルセット。
付属品マルチプラグケーブル 1.2m 1本 ホワイト 出力(W)65W ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

USB4 Gen3 40Gbps 8K/60Hz高速データ転送に対応/アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組をしており丈夫な高品位ケーブルを(1m)付属。
付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本 ホワイト 出力(W)140W ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷