オフィスサプライ :「図面用定規」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類建築記号
材質IR樹脂
寸法(mm)105×230×0.75
質量(g)20
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
材質IR樹脂
種類一般総合
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質PET樹脂
目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
三角スケールの機能を持ったスケールです。平らで透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ建築士用
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
タイプ縮小コピー用
目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類円
材質IR樹脂
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×160×0.5
材質IR樹脂
質量(g)5
種類英数字記号
ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー
材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯に便利なポケットサイズです。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
サイズ(目盛)10cm
長さ(mm)120
目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
トラスコ品番408-3661
材質ABS樹脂
質量(g)9
断面寸法(mm)16×16×16
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。