オフィスサプライ :「サウナタイマー 12分計」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ 機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃ トラスコ品番002-6867 材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス 質量(kg)3.1 種類掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 アズワン品番1-7274-01
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) 可動式外部アンテナ JIS防雨型 飛散防止ガラス使用 スイープセコンド 配線工事が不要のソーラー式です。
用途※学校や公園、駐車場などに 種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、スイープセコンド トラスコ品番364-2011 材質金属枠、前面:飛散防止ガラス 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~+60 電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78 TKG品番9-2579-1001 TKG品番(2017)6-2371-1001
1個
79,980 税込87,978
当日出荷