3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用 表示方式デジタル 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付 トラスコ品番827-5570 材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82) 測定精度±2℃、±8%RH(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 使用電池単3(マンガン)×2 電池寿命約1年間 湿度測定範囲25%RH~85%RH カレンダー付き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

壁にぴったりフィットする、薄型設計の掛置兼用クロック。 温湿度表示に加え、快適度表示が健康管理を応援。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・快適度表示(6段階)・12時間制/24時間制切替式・置用スタンドつき トラスコ品番827-5571 材質プラスチック枠・前面:ガラス 寸法(mm)108×260×22(置いた状態:174×260×81) 質量(g)460 電源単3(マンガン)×2 表示方式デジタル 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き 日付表示 電波時計 温度計 12/24表示切替
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ZS450S ハイブリッド電波時計(掛置兼用) セイコー(SEIKO) 動画あり
セイコー(SEIKO)ハイブリッド電波時計(掛置兼用)
エコ商品
ネクスタイムは電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。 使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、Bluetooth送受信機能、分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)、2099年までのフルオートカレンダー機能、受信レベル表示、電池切れ予告機能、液晶表示コントラスト調節(5段階) 表示方式デジタル 付属品置き用スタンドつき(掛置兼用)、石膏ボード用掛金具つき 寸法(mm)230×400×27 質量(kg)1.1 種類掛置兼用 温度測定範囲(℃)0~40 電池単3(アルカリ)×8(電池寿命約5年間) 材質(枠)プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス グリーン購入法適合 測定精度(℃)温度:±2、湿度±8(25℃) 湿度測定範囲(%RH)20~90
1台
18,980 税込20,878
当日出荷