掛置兼用デジタル電波時計セイコー(SEIKO)当日出荷
棚やカウンターに置いてもよし、壁にかけても使える置き掛け兼用電波時計です。前面のボタンでメイン表示を切り替えできるから用途に合わせても使いやすい仕様。
その他表示モード(時刻モード・カレンダーモード・温湿度モード)、六曜表示材質プラスチック枠(白)、前面ガラス寸法(mm)150×210×22(置いた状態:145×210×71)色ホワイト質量(g)360表示方式デジタル温度表示0~40℃(測定精度±2℃)電池単3(マンガン)×2湿度表示精度30~80%RH測定精度±8%RHRoHS指令(10物質対応)対応カレンダー2099年までのフルオート電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)12/24表示切替あり
食器洗い乾燥機siroca税込¥70,378¥63,980
電気ケトルsiroca税込¥8,028¥7,298
電子レンジsiroca税込¥19,778¥17,980