オフィスサプライ :「業務用時計」の検索結果
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ
機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番002-6867
材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)3.1
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
アズワン品番1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。
スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。
電池寿命はゆとりの約5年です。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能スイープセコンド(毎秒スタート)
トラスコ品番000-6769
材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面)
質量(kg)0.95
直径(Φmm)350
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
グリーン購入法適合
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。
光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。
秒針が1秒ごとに刻むように動きます。
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(g)710
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)305×46
使用電池単3(アルカリ)×1
電池寿命約1年
アズワン品番64-6803-15
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番827-5570
材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。