オフィスサプライ :「低温調理器」の検索結果
有名レストランや料亭の味がご自宅で再現できる。低温で調理する事で柔らかく、旨味を逃さない低温調理器。
用途温度設定は、25℃~95℃まで設定可能。タイマーは、99時間59分まで設定可能。レシピBOOK付。
付属品レシピブック
材質ABS、ステンレス
寸法(mm)70×130×390
質量(kg)1.4
色ホワイト
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1.2
電源(AC V)100(50/60Hz)
設定可能温度(℃)25~95(0.5℃単位)
連続動作時間最大99時間59分(分単位)
防水保護等級IPX7
満水容量(L)15
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。