オフィスサプライ :「○端子」の検索結果

関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新規格フル対応 映像と音声信号にデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 業界標準規格・HDMIマイクロ端子(19ピン-TypeDコネクター)←→HDMI端子(19ピン-TypeAコネクター) 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグ部に継ぎ目のないシームレスプラグを採用。プラグ接点付近における外来ノイズを低減し安定した高品質な信号伝送を実現 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に24Kメッキを採用し、高い信頼性と耐久性を実現。経年変化による伝送品質の劣化を防止
コネクタ形状HDMIタイプDオス - HDMIタイプAオス 機能HEC対応、3D対応 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度Full HD(1080p)対応 HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電波式ワイヤレスレシーバー「FA-WRR1」とマルチ端子対応のαボディを接続する専用ケーブルです。
質量(g)約22 長さ(cm)約80
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

新規格フル対応 映像と音声信号にデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 業界標準規格・HDMIミニ端子(19ピン-TypeCコネクター)←→HDMI端子(19ピン-TypeAコネクター) 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実演し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
コネクタ形状HDMIタイプCオス - HDMIタイプAオス 機能HEC対応、3D対応 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度Full HD(1080p)対応 HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。 直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。 ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。 乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。 録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間 対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC 仕様最大ファイル数:5000ファイル 付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵) 質量(g)約74(電池含む) 電源単4形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3 インターフェースHi-SpeedUSB 内部メモリー4GB 外部メモリーmicroSDHC、microSDXC 受信周波数FM:76MHz-108MHz スピーカー出力(mW)300 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)200 入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチ端子搭載のリモートコマンダー。シャッターロック、動画撮影、ズームが可能。シャッターロック(バルブ撮影)。シャッターボタンをロックすることによってバルブ撮影が可能。星空や花火など長時間露光撮影時の利便性が大幅に向上します。録画スタート/ストップボタンを搭載し、動画撮影にも対応しています。ズームボタン搭載により、リモコンでのズーミングが可能です。付属のリモート端子用接続ケーブルを使用することで、従来のリモート端子搭載α「Aマウントカメラ」でも静止画撮影が可能。
材質ABS 質量(g)約30 ケーブル長(m)0.8 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約88.5×32×18
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

持ちやすく、使いやすいユニバーサルデザイン。1台3役でさまざまな撮影スタイルが楽しめる。グリップスタイル。自撮りスタイル。三脚スタイル。親指1本でかんたんにリモコン操作できるので低い位置・高い位置・自撮りなどさまざまなアングルで撮影可能。マルチ端子対応のケーブルにより、マルチ端子搭載のハンディカム、α、サイバーショットでも使用可能です。
付属品ハンドストラップ、キャリングポーチ、コードクランパー 高さ(mm)(伸長時)約96、(携帯時)約132 質量(g)約116 積載荷重(kg)1以下
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

外付けHDDへのダイレクトコピーに対応、USBアダプターケーブル。外付けHDDに直接データ送信できる。撮影した映像もかんたんに保存。ハンディカムのマルチ端子と外付けHDDのUSB端子(標準Aオス)とを接続
ケーブル長(mm)100 適合用途データ転送用 端子マルチ端子/USB標準Aオス 対応機種FDR-AX30/AX40/AX45/AX55/AX60/AX100、FDR-AXP35、HDR-CX390/CX420/CX430V/CX480/CX485/CX535/CX630V/CX670/CX675/CX680/CX900、HDR-PJ390/PJ540/PJ630V/PJ670/PJ675/PJ680/PJ790V/PJ800、DEV-30、DEV-50V
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。HDMI入力端子4入力を搭載。テレビチューナー搭載(4KBS/CSチューナー内蔵)。スピーカー搭載。VESA規格に対応。
画面サイズ43 パネル4K
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

高速・低遅延映像伝送を実現する、5G対応の無線通信機器。プロが求める高速かつ安定した通信と、シンプルな操作性を実現。通信性能を高めるための独自のアンテナ構造と配置により、国内外の5Gミリ波帯やSub6通信、スタンドアローン方式の5G通信、ローカル5Gなどの幅広いバンドに対応し、高速・低遅延通信を実現。差し込み式の物理的なSIMに加え、抜き差し不要なeSIMを備えるデュアルSIM対応。プリインストールされている独自アプリ”Network Visualizer”により、アップロードやダウンロード中にデータ通信が途切れていないか、通信状況を視覚的に確認可能。新規開発した内蔵の冷却ファンとヒートシンクにより、高負荷状況においても高いパフォーマンスを確保し、最大40度の環境でも熱遮断を防ぐ。本機とソニー製カメラをケーブルで接続するだけで写真や動画を本機に取り込み、指定したFTPサーバーやソニーが提供するクラウドサービスに自動転送可能となり、撮影後の作業時間を短縮。LAN端子、USB Type-C端子、HDMI端子を搭載(USB Type C端子は2つ搭載で、外部給電しながら、カメラからのデータ転送が可能)。
1個
145,900 税込160,490
9日以内出荷

コンパクトになったマイク/レシーバーユニットにより、離れた被写体の声を手軽に録音。 ワイヤレスで、撮影者から最大約50m※離れた場所のマイクロホン音声をしっかり録音します。 ※ハンディカム側からマイクが見えているときの目安となる通信距離。 金属・人物などの障害物や電波状況により変化します。 ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能。 付属の録音ケーブルを使用すれば、ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能です。 外部マイクを使用できるマイク入力端子を装備。 クリップ、アームバンド、据え置きの3wayスタイルで録音可能。 レシーバーと録音機器を接続すれば、録音機器に接続したイヤホンと、マイクロホンに接続したイヤホンで会話が可能です。 クリップで胸ポケットに挟んだり、アームバンドに固定したり、テーブルに置いて、会話しながらマイクロホン側の音声を録音※することができます。 また、本体側面にイヤホンの音量を調整できるボリュームボタンが付いているので、状況や場所に合わせた対応が可能です。 ※レシーバー側の音声は録音できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大約19×30×66 質量(g)約19 付属品録音ケーブル、ウィンドスクリーン、ポーチ、アームバンド、イヤホン(×2個)、イヤホンハンガー(×1個) 周波数特性300-9000Hz 電源(マイク/レシーバー)単4形アルカリ乾電池×各1本(別売)または単4形ニッケル水素充電池×各1本(別売) 出力Φ3.5mmミニジャック 通信距離(m)最大約50 連続通話時間(時間)約3※ソニー製アルカリ乾電池使用、気温25度時 通信方式Bluetooth 対応機種大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

約140mm×140mm口径の矩形ウーファーの「X-Balanced Speaker Unit」に加え、直径約60mmのトゥイーターを2基搭載。トゥイーターの口径を拡大したことで、よりクリアな高音質と迫力の重低音によるパワフルサウンドを再生します。約25時間のロングバッテリー内蔵で、コンセントの位置にとらわれないケーブルレスな設置が可能です。また、突然の雨にも安心な防滴対応や、持ち運びに便利なハンドルを搭載。家の中ではもちろん、屋外イベントやスタジオでのダンス練習など、シーンに合わせて活躍します。マイク/ギター端子1基、マイク端子1基を搭載し、マイクの拡声器としての使用やカラオケ、ギターの演奏なども可能。さらに、オーディオ入力端子や音楽再生やスマートフォンの給電に対応したUSB端子などを搭載、多様な使用シーンで活躍します。カラオケ時に便利なキーの上げ下げができるキーコントロールボタンや、マイクのエコーボタンを搭載。ご家族やご友人とのカラオケで活躍します。また、専用アプリ「Fiestable」ではボーカルキャンセルにも対応。マイクが接続された状態でアプリを操作することで、お手元の楽曲をオフボーカルで再生可能です。スピーカーのハンドル部分が光るライティング機能を搭載。10種類のライティングパターン(LIGHT OFF含む)を搭載し、シーンに合わせてその場の雰囲気をさらに盛り上げることが可能です。ライティングパターンの変更は専用のアプリから可能。さらにFiestableアプリを使えば、手元のスマートフォンやタブレットから音楽に合わせてDJエフェクトをかけたり、ライトの色を変更して楽しむことができます。
付属品ACコード、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)、取扱説明書 ブラック 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約55(動作時/AC電源使用時) 出力Bluetooth標準規格Power Class1 方式エンクロージャー方式:バスレフ方式 本体質量(kg)約11.2(充電池含む) 通信方式Bluetooth標準規格ver5.2 電池寿命(時間)約25 充電時間約3時間(電源オフ時)、急速充電:10分充電 約150分再生 保護機能SCMS-T方式 防塵防水性能IPX4 スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R) 電源タイプAC 内蔵電池リチウムイオンバッテリー 対応アプリケーションIPHONEアプリ:Sony Music Center/Fiestable、ANDORIDアプリ:Sony Music Center/Fiestable 変調方式FHSS 通信距離(m)最大約30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約269×564×294(最大突起を含む) 周波数帯域(GHz)2.4GHz帯 入出力端子ステレオミニジャック(IN)、USB TYPE-A 端子、マイク端子×1(Φ6.3mm)、GUITAR/MIC INPUT×1(Φ6.3mm) 伝送帯域(Hz)20-20000(44.1 kHzサンプリング時) アンプタイプS-Master ユニット数ツィーターユニット:2個(約Φ60mm)、ウーファーユニット:2個(約140mm×140mm) 対応コーデックSBC、AAC、LDAC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、SPP
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能 リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」 音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状カナル型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。HDMI入力端子4入力を搭載。テレビチューナー搭載(4KBS/CSチューナー内蔵)。スピーカー搭載。VESA規格に対応。
パネル4K
1個
379,800 税込417,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格フル対応 映像と音声信号に加えデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 HDMI端子搭載テレビなどにすっきり接続 高品質AWG34銅撚り線を採用し、細いケーブルを実現 業界標準規格・HDMI端子(19ピン標準コネクター)←→HDMI端子(19ピン標準コネクター) 独自開発の金属シールドシェル構造により高遮断性を実現。外来ノイズの影響を受けにくくしました プラグ先端の端子への微振動の伝搬を避けるメタル(アルミ)グリップを採用 プラグ部に継ぎ目のないシームレスプラグを採用。プラグ接点付近における外来ノイズを低減し安定した高品質な信号伝送を実現 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実現し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能HEC対応、3D対応 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度Full HD(1080p)対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMI入力端子4入力を搭載。 。テレビチューナー搭載(4KBS/CSチューナー内蔵) 。LEDバックライト方式。スピーカー搭載。VESA規格に対応。安心の3年間の延長保証付き。専用のブラビア法人様向け電話窓口に対応。テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。大型モデルのためカートンサイズを必ず確認してください。
仕様●4K高画質プロセッサー:HDR X1●Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP●HDR信号対応:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)●HTML5:〇●VESA対応:横×縦(mm):〇●ダイナミックコントラスト:400,000:1●入出力端子系統数:ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1●広色域:〇●応答速度(Gray to Gray. Ave.):ms:5●有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm:94.1×52.9 、108.0●無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n●超解像エンジン:4K X-Reality PRO 付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン、単4形乾電池(2個)、ACアダプター(49V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式 質量(kg)9.4、[スタンド含む:9.8] 機能【高音質】スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇 視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) 画面サイズ43V 画素数(水平×垂直)3,840×2,160(4K) コントラスト1100:1 年間消費電力量(kWh/年)108 省エネ基準達成率(%)(目標年度2026年度)0.91 バックライトLEDバックライト パネル液晶パネル 待機時消費電力(W)108[0.5] チューナー数地上:2、BS・110度CS:2、BS4K・110度CS4K:2、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)97.0×57.0×5.7、[スタンド含む:97.0×63.0×28.6] 輝度(cd/m2)440
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

【輝度】450cd/m2【バックライト】直下型LED【解像度】3840×2160【パネル】IPS 60Hz対応【高画質プロセッサー】HDR X1【超解像エンジン】4K X-Reality PRO【広色域】トリルミナス プロ【OS】Android TV (Ver. 10)【プロモード】搭載【キャスト系】Apple Airplay / Google Cast【ソニーロゴ位置】正面【ACアダプターレス】対応【端子位置】すべて側面
付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) 16×17、単4形乾電池(2個)、電源コード(50V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式 質量(kg)15.9[スタンド含む16.9] 消費電力(W)213[待機時0.5] 対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision) 寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0cm、対角138.8cm 機能広色域:トリルミナス プロ、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、スピーカー種類:エックス バランスド スピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇 コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト 400000:1) ディスプレイ55V 応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms 視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1 画素数水平3840×垂直2160(4K) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[スタンド含む]123.3×71.3×7.2[123.3×78.3×33.9] 年間消費電力量(kWh/年)198 省エネ基準達成率(%)62(目標年度2026年度) バックライトLEDバックライト パネル液晶パネル 入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 TVチューナー地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇 モニターサイズ55V VESA対応横300×縦300mm 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n 対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP 輝度(cd/m2)450
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

3つの異なるドライバーの長所を組み合わせた新しいHDハイブリッドドライバーシステムを搭載。 軽量・高剛性が求められるドーム部に、薄膜のマグネシウム合金を採用。エッジはしなやかさを担保しつつ、内部損失の高いアルミニウムコートLCPを採用することで、沈み込む低音域と繊細な中高音域を両立し、微小な音も余すところなく再生します。 振動板には実用金属中でもっとも比剛性が高く、かつ高い内部損失を誇るマグネシウム合金を採用しました。また、ボイスコイルに伝送効率の高い銀コート銅線を採用し、端子部には金メッキを施すことで、駆動力を向上。入力信号に対して忠実に動く振動板が、微小な音をしっかりと捉え、再生します。
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温泉地域などでの硫黄による影響を低減させた「硫化対策を施した特別仕様(BZRモデル)」。HDMI入力端子4入力を搭載。テレビチューナー搭載(4KBS/CSチューナー内蔵)LEDバックライト方式。スピーカー搭載。VESA規格に対応。安心の3年間の延長保証付き。専用のブラビア法人様向け電話窓口に対応。テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。大型モデルのためカートンサイズを必ず確認してください。
画面サイズ49型
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

スリムな設計で省スペースな配線 HDMI端子搭載テレビやBDレコーダーなどにすっきり配線 新規格フル対応 映像と音声信号に加えデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実現し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
変換タイプオス - オス コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス ケーブルタイプスタンダードタイプ HDMI規格ハイスピード シールド2重シールド 対応解像度Full HD(1080p)対応 機能HEC対応、3D対応 伝送速度(Gbps)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HVL-F28RM フラッシュ HVL-F28RM SONY 動画あり
主な特長。〇小型ながらもパワフルで優れた信頼性を誇る高性能フラッシュ。コンパクトながらも高い信頼性と使い勝手の良さと、十分な光量を両立し、プロやハイアマチュアのニーズに応えます。また、最大発光回数約110回(1/1マニュアル発光時、単3形アルカリ乾電池使用時)と、長時間の撮影も安心のスタミナ性能を実現しています。〇対応カメラからの詳細な操作が可能。発光モードや調光補正などフラッシュに関する詳細な操作が、取り付けた対応カメラの外部フラッシュ設定から行えます。あらかじめカメラのカスタムキーに割り当てておけば、撮影中にグリップから手を離すことなく、ファインダーをのぞいたままでも設定画面を呼び出せます。〇高度で幅広い撮影表現を可能にする、電波式ワイヤレス通信に対応。ワイヤレス撮影時に1台を対応カメラに装着し、もう1台をペアリングすることでコマンダー(送信側)としても、オフカメラフラッシュ(受信側)としても使用できます。また、別売の電波式ワイヤレスコマンダー(FA-WRC1M)・電波式ワイヤレスレシーバー(FA-WRR1)の同時使用や、大型フラッシュとの組み合わせでも使用可能です。最大15台のフラッシュと接続し、最大約35mの通信距離においてワイヤレス撮影が可能です。〇信頼性の高いソフトウェアとハードウェア。カメラ本体との正確な通信により、発光ごとの光量のばらつきを抑制し、安定した発光が可能です。屋外でも安心して撮影できる防塵・防滴に配慮。した設計や高いオーバーヒート耐性により、プロフェッショナルの撮影にも対応します。電気端子部を含む全方向の衝撃に対して配慮したサイドフレーム補強構造金属シューを搭載。マルチインターフェースフットの端子部を金属素材で保護し、高い信頼性を実現しています。。防塵・防滴に配慮した構造ですが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。〇多彩な撮影を可能にする機能。フラッシュの位置を自由に変えられるTTLワイヤレスフラッシュ撮影やマルチ発光、上下の角度が変えられるバウンス構造、最新ソフトウェアにアップデート可能なマルチ/マイクロUSB端子の搭載などにより、多彩な撮影を可能にします。
仕様最大ガイドナンバー(照射角50mm、ISO100・m):28、発行回数:約110回以上(アルカリ電池)/約130回以上(ニッケル水素電池)、バウンス:上120°(0°/20°/40°/60°/80°/120°) 付属品端子保護キャップ、ミニスタンド、ポーチ、防塵・防滴カバー 形状シュー:マルチインターフェースシュー 質量(g)約219(本体のみ) 形式プリ発光による光量制御方式オートエレクトロフラッシュ 電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池 2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65.1×83.5×91.4 色温度(K)約5500 照射角固定(50mm)ワイドパネル装着時24mmレンズの画角をカバー 閃光時間1.6ms以内(1/1マニュアル発光時)(約)
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

気軽に連れ出せる小型ボディ ・手のひらサイズで。迫力の重低音 直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。 ・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時 ・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載 スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。 ・持ち運びに便利なストラップ付属 本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。 ・手のひらサイズで。迫力の重低音 直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。 ・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」 本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。 ・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる 3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時 ・オーディオ入力端子 本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1) 最大出力(W)3 本体質量(g)160 入力端子ステレオミニジャック(オーディオ入力端子) スピーカーユニット直径:約37.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX5相当 Bluetoothver.4.2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.7×57.5×56.5
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主な特長。〇フレキシブルなワイヤレス撮影が可能な電波式ライティングシステム。ワイヤレスレシーバー(FA-WRR1)にソニー製フラッシュを装着し、ワイヤレスコマンダー(FA-WRC1M)と使用することで、お持ちのフラッシュを生かしたワイヤレスライティングシステムを構築可能。かんたん操作でペアリングが可能で、最大約30mの通信距離を実現し、より離れた場所や障害物が多い場所での撮影など赤外光が届きにくいシーンや、強い太陽光の下での撮影でも安定した通信ができます。〇複数のカメラを使ったリモートレリーズ撮影。カメラとレシーバーのマルチ/マイクロUSB端子を別売のマルチ端子用接続ケーブル(VMC-MM1)で接続すれば、1つの被写体をさまざまなアングルから最大15台のカメラで同時撮影できます。〇スタジオ用の大型フラッシュを接続可能。コマンダー(FA-WRC1M)、レシーバー(FA-WRR1)ともにシンクロターミナルを搭載。スタジオ用の大型ストロボに接続。することで、手軽に発光、ワイヤレス発光が可能です。。全ての外部ストロボで動作を保証するものではありません。〇防塵・防滴に配慮した設計。防塵・防滴に配慮した設計。により、屋外での撮影などフィールドを広げて撮影が可能です。。防塵・防滴に配慮した構造ですが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
付属品シューキャップ、ポーチ、保証書・取説 形状シュー:マルチインターフェースシュー 質量(g)約85 電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池 2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61.0×46.4×65.2 通信方式電波式 周波数範囲2.4GHz帯 到達距離(m)最大30 動作時間約15時間(アルカリ乾電池使用時) 外部端子シンクロターミナル(出力)、マルチ/マイクロUSB端子
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

主な特長。〇フレキシブルなワイヤレス撮影が可能な電波式ライティングシステム。本機の対応ボディに、ワイヤレスレシーバー(FA-WRR1)にソニー製フラッシュを装着することにより、お持ちのフラッシュを生かしたワイヤレスライティングシステムを構築可能。かんたん操作でペアリングが可能で、最大約30mの通信距離を実現し、より離れた場所や障害物が多い場所での撮影など赤外光が届きにくいシーンや、強い太陽光の下での撮影でも安定した通信ができます。また、フラッシュ同調速度1/250、ハイスピードシンクロ撮影にも対応し、さまざまなシーンでフラッシュを使用した撮影表現が可能です。〇フラッシュユニットの多彩なワイヤレス制御が可能。最大5グループ、最大15台のフラッシュユニットをコントロール可能。TTLフラッシュ撮影モード、マニュアルフラッシュ撮影モード、グループ発光撮影モードの3つの撮影モードを搭載し、さまざまなスタイルの撮影に対応します。手元のコマンダーで離れた位置にあるフラッシュの撮影モードや光量比制御、調光補正が可能です。〇複数のカメラを使ったリモートレリーズ撮影。カメラとレシーバーのマルチ/マイクロUSB端子を別売のマルチ端子用接続ケーブル(VMC-MM1)で接続すれば、1つの被写体をさまざまなアングルから最大15台のカメラで同時撮影が可能。SHUTTERボタンを使えば、レシーバーと接続しているカメラでリモートレリーズ撮影を行えます。〇スタジオ用の大型フラッシュを接続可能。コマンダー(FA-WRC1M)、レシーバー(FA-WRR1)ともにシンクロターミナルを搭載。スタジオ用の大型ストロボに接続。することで、手軽に発光、ワイヤレス発光が可能です。。全ての外部ストロボで動作を保証するものではありません。〇防塵・防滴に配慮した設計。防塵・防滴に配慮した設計。により、屋外での撮影などフィールドを広げて撮影が可能です。。防塵・防滴に配慮した構造ですが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
仕様最大接続可能台数15台 付属品端子保護キャップ、ケース、保証書・取説 質量(g)約93 電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池 2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.0×65.8×83.7 レベルレンジ光量レベル切替25段階 (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256)、1/3段ステップ 通信方式電波式 周波数範囲2.4GHz帯 動作時間約12時間(アルカリ乾電池使用時) 動作モードワイヤレスフラッシュ撮影(TTL/マニュアル/グループ)、リモートレリーズ撮影 外部端子マルチインターフェースフット、シンクロターミナル(出力)、マルチ/マイクロUSB端子 使用チャンネル(ch)14(Auto、マニュアル選択可能)
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに 4K動画、ハイビジョン動画撮影処理に最適なUHSスピードクラス3に対応。 読み出し速度270MB/sと高速なため、撮影後に大容量データをパソコンなどにバックアップする際もストレスなくコピー、移動が可能です。 カメラの有効画素数が増え、1枚あたりの容量が大きな写真や、動画を撮影する方には読み出し速度の速いSDメモリーカードがおすすめです。 また、USB-A端子のパソコンへ接続する場合は別売りの「MRW-S1」を使用すればUHS-II非対応のパソコンでも高速に転送が可能です。 SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデル は4K・8K動画の記録も可能なビデオスピードクラスV60に対応 ビデオスピードクラスは大容量データの録画に最適なSDメモリカードの規格。4K以上の高画質動画を記録する場合、大容量データを途切れず継続して記録することが必要になりますが、SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデルはV60/UHS-IIに対応しているため、4K、8K動画記録が可能です。また、同シリーズの64GBモデルはV30対応で、4K動画記録が可能です。 安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
質量(g)約2 規格耐X線:ISO7816-1準拠 耐熱温度(℃)-25~+85 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約24×32×2.1 耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性 防水性IPX7準拠 読取速度(MB/s)270 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-II U3
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SONYICレコーダー
エコ商品
小さくて軽い、薄さ7.4mmのスティック型デザイン。さりげなく、スマートに録音できるICレコーダー 薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウム(表面)とステンレス(裏面)を採用。会議やインタビューの際にもさりげなく、スマートに録音できます。 ジャケットの胸ポケット、バッグや手帳などに固定できるクリップ付き 録音時に便利なクリップを本体背面に装備。ジャケットの胸ポケットやバッグ、手帳などに固定したままスマートに録音できます。 3行表示で見やすい大きな「有機ELディスプレイ」 視認性の高い有機ELディスプレイを採用。従来モデルから面積比で41%サイズを大きくすることで、録音時間やファイル名など、よりはっきりと見やすく表示します。 キャリングケースを付属 高級感のあるレザー調のキャリングケースを付属しています。
仕様最大ファイル数:5000ファイル(フォルダ数を含む)、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル 付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングケース、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)約29(電池含む) 表示録音時間表示、録音/電池残量表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102.0×20.0×7.4 機能録音:シーンセレクト、おまかせボイス、ローカットフィルター、デジタルVOR、録音モニター、その他:ファイル分割 、カレンダーサーチ(日付検索)、フォルダ名変更、USB充電、急速充電、データストレージ機能 時間MP3記録曲数:3570曲/238時間 周波数範囲(Hz)リニアPCM(44.1k/16bit):95-20000、MP3ステレオ(192kbps):95-18000、MP3ステレオ(128kbps):95-16000、MP3モノラル(48kbps):95-14000 電源(AC)USB ACアダプター インターフェースType-C端子 High-Speed USB対応 電池寿命(時間)マイク録音時:LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約17、再生時(本体スピーカー):LPCM 44.1kHz/16bit 約4、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5、再生時(ヘッドホン):LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約15 電池内蔵リチウムイオン充電式電池(内蔵) スピーカー内蔵 録音時間LPCM 44.1kHz/16bit:21時間35分、MP3 192kbps:159時間、MP3 128kbps:238時間、MP3 48kbps(モノラル):636時間 再生時機能トラックマーク、ノイズカット機能 (クリアボイス)、デジタルボイスアップ (クリアボイス)、デジタルピッチコントロール 、A-Bリピート 、タイムジャンプ 、イージーサーチ 出力端子ステレオヘッドホン 録音方式リニアPCM/MP3 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵マイクステレオ スピーカーサイズ(mm)Φ10 容量(GB)16 最大出力(mW)(スピーカー) 90 再生形式(リニアPCM)LPCM 44.1kHz/16bit、(その他)MP3/WMA /AAC
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 ・スマートフォン対応 リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります ・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」 「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります ・深みと広がりのある豊かな高音質を実現 直径12mmダイナミック型ドライバーユニットを搭載。広帯域にわたってバランスに優れ、深みと広がりのあるサウンドを再生します。 ・高磁力ネオジウムマグネット 16mmドライバーユニットと同じサイズの300kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットと、従来のボイスコイルよりも長く、マグネットとの接地を安定させるロングボイスコイルを採用。リニアリティの高い駆動系で、小型でありながら高感度で低歪な音響特性を実現します。 ・音漏れを低減 音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。 ・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。 ・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。 ・選べる4カラー カラフルな4色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。 ・快適な装着感 アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。 ・ハイブリッドイヤーピース 2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g)約3 最大入力(mW)100(IEC) 音圧感度(dB/mW)106 再生周波数帯域(Hz)5~25000 コード長さ(m)約1.2 コード種類リッツ線Y型 インピーダンス(Ω)16(1kHzにて) 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ 付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター イヤホン形状カナル型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高画質・高音質・快速設計。高速起動モード。1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える。高速ローディング。ソフトの読み込み時間を待つイライラを解消。プレシジョンシネマHDアップスケール。DVDの映像もより美しい映像に。1080/60pプログレッシブハイビジョン出力。録画されたハイビジョン番組もより高画質に。わかりやすいメニュー画面。再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。HDMIケーブル1本のかんたん接続。接続も操作も簡単
付属品取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1) 質量(kg)0.8 長さ(m)1.5 消費電力(W)(待機時)約8.8(0.2) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×39×194(最大突起含む) 電源電圧(V)AC100、50/60Hz 機能【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ【ネットワーク機能】BD-Live【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT) 対応フォーマット【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF 入出力端子HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
1台
19,980 税込21,978
欠品中

主な特長。〇横位置撮影時と同様のホールド性と操作性を実現したα9・α7RIII・α7III用縦位置グリップ。グリップの優れたホールド性。1だけでなく、マルチセレクターの搭載により、縦位置撮影時でも横位置撮影時と同様に、素早い測距点選択が可能です。外装にはマグネシウム合金を使用し、高い剛性と軽量化を実現。防塵・防滴。2にも配慮し、屋外の厳しい環境下でも使用できます。。1 本機とマウントアダプターLA-EA2/LA-EA4は同時に装着できません。。2 防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。〇長時間撮影を実現し、カメラ本体経由でのUSB充電にも対応。新高容量バッテリー2個の連続使用で、カメラ本体のみで撮影した場合と比べ、約2倍の静止画連続撮影を実現。中断が許されない撮影現場でのニーズに応える連続撮影が可能です。また、カメラ本体経由のUSB充電にも対応し、縦位置グリップをカメラ本体に装着したまま充電できます。カメラ本体のUSB端子経由での給電にも対応。しています。。給電と充電を同時に行うことはできません。
材質マグネシウム合金、高剛性プラスチック 質量(g)約272(バッテリー含まず、バッテリートレイのみ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126.9×107.9×61.8 対応機種α7R III、α7 III、α9
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

主な特長。〇長時間撮影に対応するスタミナ性能。高容量のZシリーズバッテリー2個の連続使用で、カメラ本体のみで撮影した場合に比べ、約2倍の長時間撮影を実現。同時に、カメラボディにマッチした小型軽量設計を両立しています。〇ホールディング性の高いグリップ形状。カメラ本体のグリップと同等のグリップ形状で、縦位置撮影でも横位置撮影と変わらないホールド性を実現しています。〇システムとしての高い信頼性と高剛性。カメラ本体と同等の防塵・防滴。に配慮した設計で、システムとして高い信頼性を実現。さらに、マグネシウム合金を採用し、高剛性を実現しています。。防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。〇その他の特長。・Zシリーズバッテリー2個の連続使用が可能。・カメラ本体経由でのUSB充電に対応。・カメラ本体のUSB端子経由での給電に対応。。。給電と充電を同時にすることはできません。・バッテリーをスライドさせて簡単に交換できるトレイ方式。・カメラ本体と同一の操作ボタンや素材・形状で操作性を統一。・形状を刷新し、ホールド性を向上
材質マグネシウム合金、高剛性プラスチック 質量(g)約290 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128.9×52.7×67(カメラ装着時・カメラ電源室挿入部除く) 対応機種α7R V/ Ⅳ、α7 IV、α7S III、α1、α9 II
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

デジタル一眼カメラ VLOGCAM ZV-E10Y ダブルズームレンズキット SONY 動画あり
【主役が際立つ、印象的なVlog撮影が可能】。レンズ交換式VLOGCAM ZV-E10は、描写力に優れたAPS-Cセンサーを搭載したミラーレス一眼カメラです。高精細で美しい4K動画やプロレベルの高画質フォーマットに対応し、夜景や夕暮れのエモーショナルなシーンでもノイズが少なく、驚くほど印象的なVlog表現や映像撮影を楽しむことができます。動画撮影時の「リアルタイム瞳AF(人物・動物※)」や、液晶モニター画面をタッチすることでピント合わせや被写体を追尾できる「リアルタイムトラッキング」にも対応し、シーンを選ばず主役を際立たせることが可能です。また、高音質な音声記録のサポートも充実。高性能な内蔵マイクと、デジタルオーディオインターフェースに対応したマルチインターフェースシューを搭載。同梱のウインドスクリーンや別売のマイクなどの使用により、よりクリアな音声記録が可能となります。さらに、レンズを交換することで表現の幅が広がり、レンズの数だけ自分らしい表現を追求することができます。※動物へのリアルタイム瞳AFは、Ver.2.00以降のファームウェアにて対応。【さまざまなVlog撮影スタイルに対応する機能とデザイン】。ワンタッチで瞬時に表現の切り換えができる「背景ぼけ切換機能」や、素早くピントの移動ができる「商品レビュー用設定」を搭載。その他、さまざまなシーンで常に顔の明るさをキープする「顔優先AE機能」や、肌を明るくキレイに撮影する「美肌効果」など、Vlog撮影に便利な機能が満載。動画撮影時の手ブレを低減する「アクティブモード」にも対応し、あらゆるスタイルのVlog撮影で想像以上の仕上がりを実現します。また、約343g※の小型・軽量設計で、手持ち撮影でも疲れにくく、どこへでも気軽に持ち運ぶことができます。加えて、自撮りや多様なアングルでの撮影に対応するバリアングル液晶モニターを搭載。アングルを固定しやすく、自由なスタイルで動画撮影を楽しめます。マイク端子やヘッドホン端子、デジタルオーディオインターフェースに対応したマルチインターフェースシューを搭載するなど、録音性能も充実。操作しやすいボタンの配置や握りやすいグリップにもこだわり、動画撮影のしやすさも考えた機能とデザインを採用しています。※バッテリー・メモリーカード含む。【写真もカンタン・キレイ、先進の静止画撮影機能を搭載】。動画撮影はもちろん、静止画撮影もカンタン・キレイ。動く人物や動物(※1)の瞳を自動的に捉え高精度に追随する「リアルタイム瞳AF」や、カメラまかせで被写体を自動で追い続ける「リアルタイムトラッキング」などの先進的なAF性能を搭載。さらに、最高約11コマ/秒(※2)の連写性能を備え、決定的瞬間を逃しません。※1 人物/動物はモードの切り換えが必要。すべての動物が対象ではありません。動物へのリアルタイム瞳AFはVer.2.00以降のファームウェアにて対応。AF-C/S/A、DMFのフォーカスモードで使用可能。※2 連続撮影モード「Hi+」時に最高約11コマ/秒、撮影設定によって最高連写速度が異なる。【SNS投稿や編集に適したスマホ接続性・WEBカメラ対応】。Wi-Fi通信機能を使用して、撮影した動画をスマートフォンやタブレットに手軽に転送し、そのまま動画投稿サイトやSNSなどにアップロードが可能。また、Imaging Edgeの専用アプリで撮影した動画をスマートフォンで簡単に編集できます。さらに、パソコンやスマートフォンにUSB接続することにより、高品質な映像と音を配信するWEBカメラとしても使用することができます。
付属品リチャージャブルバッテリーパックNP-FW50、USBケーブル(USB-A - USB-Cケーブル(USB 2.0))、ウインドスクリーン、ウインドスクリーンアダプター、ACアダプター、ショルダーストラップ、レンズキャップ 電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FW50 本体質量(g)約299 レンズ付属:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS(SELP1650)、E 55-210mm F4.5-6.3 OSS(SEL55210) 有効画素数約2420万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(グリップからモニターまで)115.2×64.2×44.8 記録媒体メモリースティックPROデュオ/PRO-HGデュオ、メモリースティックマイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD/SDHC/SDXCメモリーカード 撮像素子APS-Cサイズ(23.5×15.6 mm)、Exmor CMOSセンサー シャッター速度(秒)【静止画撮影時】1/4000-30、バルブ、【動画撮影時】1/4000-1/4(1/3ステップ)、 1/60まで(AUTO)、1/30まで(オートスローシャッター) 液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/921,600ドット ISO感度設定ISO50~51200 デジタルズームスマートズーム静止画時:Mサイズ約1.4倍/Sサイズ約2倍/、デジタルズーム静止画時:Lサイズ4約倍//Mサイズ約5.7倍//Sサイズ約8倍/、デジタルズーム動画時:約4倍 全画素超解像 ズーム静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD)
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出する精度と速さ、追随性が、α6300の瞳AFから大幅に向上。動きのあるポートレート撮影でも簡単・確実に、瞳にピントを合わせ続けることが可能になりました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。さらに、「リアルタイム瞳AF」は一部の動物にも対応。これにより、ペットや野生動物の瞳も高速・高精度に検出し、追随可能です。 世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング 撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα6300の169点から425点に多分割化しました。さらに従来のロックオンAFを一新した「リアルタイムトラッキング」機能を搭載。狙いたい被写体を指定し、シャッターボタンを半押し、もしくはモニター上でタッチするだけで、カメラまかせで精度高く自動追尾させることができます。 APS-C Exmor CMOSセンサーと新世代画像処理エンジンBIONZ Xにより圧倒的な高画質を追求 Exmor(エクスモア) CMOSセンサーと画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の採用により高画質を実現。フルサイズカメラの画像処理アルゴリズムを継承し、解像感を維持したままノイズを抑制、細部の質感描写を向上しました。また、自然な肌の色あいなど、色の再現性にも優れています。 高解像4K動画記録と本格的な撮影に応える動画機能 全画素読み出しによる高解像4K動画記録をはじめ、HDR(HLG)やS-Log/S-Gamutなど、クリエイティブな動画制作をサポートする動画機能を搭載。さらに、180度チルト可動式液晶モニターを使って動画の自分撮りも簡単に行えます。また、マイク端子を搭載しているので、別売マイクを使用した動画撮影も可能です。 アダプターなしで使えるミラーレス専用設計レンズを、豊富にラインアップ 「ソニー Eマウント」はAPS-Cと35mmフルサイズの両方に対応するマウント。α6400はAPS-C対応レンズだけでなく、豊富なラインアップがそろっているフルサイズ用レンズもアダプターなしで使えます。撮影の幅が今までよりさらに広がり、将来フルサイズカメラにステップアップしてもレンズをそのまま使えるので安心です。
型式フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ 質量(g)約403(バッテリーとメモリカードを含む)、約359(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120.0×66.9×59.7、約120.0×66.9×49.9(グリップからモニターまで) 記録方式XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 有効画素数カメラ:約2420万画素 記録媒体メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード インターフェースPCインターフェース(接続の種類)マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート、NFC対応(NFCフォーラムType3Tagに準拠)、ワイヤレスLAN対応(内蔵)、HDMI端子:Wi-Fiに準拠、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)、マルチインターフェースシュー、マイク端子:3.5mmステレオミニジャック、リモートコントロール(ワイヤレス):赤外線リモコン/Bluetoothリモコン 総画素数約2500万画素 使用電池リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 スピーカーモノラルスピーカー内蔵 撮像素子APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、Exmor CMOSセンサー 記録ファイル形式JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) 液晶モニター7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 画質モードRAW、RAW+JPEG(エクストラファイン、ファイン、 スタンダード)、JPEG(エクストラファイン、ファイン、スタンダード) 使用レンズソニーEマウントレンズ 記録画素数【3:2】Lサイズ: 6000 x 4000(24M),Mサイズ: 4240×2832(12M),Sサイズ: 3008x2000(6.0M)、【16:9】Lサイズ: 6000x3376(20M),Mサイズ: 4240x2400(10M),Sサイズ:3008x1688(5.1M)、【スイングパノラマ】ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) アスペクト比3:2 Wi-Fiスマートフォン転送、PC保存、TVに映す
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。 仕様(受信バンド)FMワイド・AM 受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz 付属品電源コード×1 ブラック 質量(g)約860(電池含む) 電源単3形乾電池×3、家庭用電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62 スピーカー出力(mW)640 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)100 入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載) 電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生 方式パッシブラジエーター方式(2ユニット) 本体質量(g)約520(充電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む) 機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング 防塵防水性能IPX4 スピーカーウーファー/ツィーター スピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit 対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound Connect BluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリー サウンドシステムDSEE 材質(ネット)ファブリック 内蔵マイクElectret condenser/全指向性 アンプタイプS-Master
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジオ、CD、カセットテープが楽しめる。CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。 ミュージックプレーヤーやヘッドホンなどの外部機器をつないで楽しむこともできます。ワイドFM対応。 バックライト付き液晶モニターを採用。暗い部屋でも見やすく、快適に操作できます。 操作パネルを本体上部に傾斜をつけて配置。見やすくて押しやすい親切設計です。 持ちやすい取っ手付き。取っ手は、本体にすっきり収まるのでじゃまになりません。
用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。 付属品電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取り扱い説明書、保証書 質量(kg)2.3(電池収納時) 出力(W)1.7+1.7 消費電力(W)11 電源電源コード、または単2形乾電池×6(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×140×212 対応フォーマット(再生)音楽用CD、MP3 電池使用時間(時間)(FM)23、(テープ再生)15、(CD再生)10 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)1 スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:80(×2コ) 入出力端子ステレオミニ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「新世代」の静けさで 音楽は深化する。業界最高クラスノイキャンに、ハイレゾ高音質 1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた業界最高クラスのノイズキャンセリング性能 専用設計30mmドライバーユニットとWalkman(R)技術の活用が織りなす比類なき高音質 AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラス通話品質 長時間身に着けても疲れにくい快適な装着性 Quick Access(クイックアクセス)でSpotifyの音楽をシームレスに再生 無料アプリ「Headphones Connect」であなた専用のヘッドホンにカスタマイズ
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド 型式(ヘッドホン部)密閉、ダイナミック、(マイクロホン部)MEMS 質量(g)約250(コード含まず) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池 コード長さ(m)約1.2 接続方式Bluetooth 感度102dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100dB/mW(有線接続時、POWER OFF時) 周波数特性4Hz-40000Hz 入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 入力端子ステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA) 充電時間(時間)約3.5 連続再生時間最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時) 充電方式USB充電 マグネットネオジウム 指向性全指向性 コード種類片出し(着脱式) インピーダンス(Ω)48(1kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16(1kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時) ドライバーユニット(Φmm)30 通信距離(m)最大10 使用周波数(GHz)Bluetooth:2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) イヤホン形状オーバーヘッド型 伝送帯域(Hz)Bluetooth(A2DP):20-20000(44.1kHz sampling) 20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps) ハイレゾ音源対応 対応コーデックSBC、AAC、LDAC 連続通話時間(時間)最大24(NC ON時)、最大32(NC OFF時) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な特長。【ズームしてもブレない、空間光学手ブレ補正】。ソニー独自の空間光学手ブレ補正は、レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても、動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。さらにHD撮影時にはインテリジェントアクティブモードに対応し、ワイド撮影時は約15倍ブレない※安定した映像を実現しました。※従来の光学式手ブレ補正機能搭載モデルのスタンダードモード時の手ブレ補正角度との比較、手ブレ補正効果は撮影条件により異なる。【ソニーならではの4K高画質技術】。ソニーだからできる映像技術によって、かけがえのない素敵な思い出を、より美しく残せます。4K撮影に加え、1/2.5型(アスペクト比16:9)のExmor R CMOSイメージセンサー、ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ、高速画質処理エンジンを搭載。これら卓越した高画質技術の組み合わせにより、屋外でも室内でも高精細な描写を実現。二度とない思い出のシーンをリアルに再現します。【撮りたい範囲がちゃんと入る 最大広角26.8mm】。ZEISSバリオゾナーT*レンズにより、ワイド端26.8mm※の広角撮影を実現。狭い室内などで被写体との距離がとれない時や、運動会や発表会で横に広く全景を撮りたいときに活躍します。※35mm換算アクティブモードOFF時 16:9の時、動画時。【撮影した映像を自動でBGM付のショートムービーに仕上げてくれる、新ハイライトムービーメーカー】(※1)。4K/HD映像とMP4動画の同時記録に対応し、そのMP4動画からズーム等の撮影情報や、指定したポイントなどから最適な場面を自動抽出。切り替え効果とBGM※2を付けたステキなショートムービーを、ハンディカムが自動編集します。さらに、新搭載のハイライトムービー作成ボタンを使い、本機能を簡単に立ち上げることができます。※1 同時ビデオ記録オン時のみ作成可能、記録は1280×720 MP4方式。※2 無料のパソコン用ソフトウェアPlayMemories Homeを使えば、お好みのBGMも設定可能。【充実の基本性能】。素早くピントを合わせてくれるファストインテリジェントAFや、動く被写体にピントを合わせ続けるロックオンAF、180通りの組み合わせの中から最適な映像が取れるように自動設定するおまかせオートなどの充実の機能を搭載しています。また、集音性を高めた高性能マイクや、臨場感あふれるサラウンド記録可能な5.1chサラウンドサウンドマイクロホン、撮影者の声が抑えられるマイボイスキャンセリング、風の音を自動的に抑える自動風ノイズ低減などの機能により、臨場感あふれるサウンドを実現しています。【便利な機能】。NFC内蔵によるかんたんスマホ連携とワンタッチシェアリング、かんたん接続&操作可能なワンタッチリモート、より印象的な作風の動画や静止画が簡単に撮れるピクチャーエフェクトや4Kタイムラプス機能、動画・静止画の同時撮影ができるマルチカメラコントロール、記録と共有に便利な高画質動画とMP4動画の同時記録など、便利で多彩な機能を搭載しています。
ズーム(光学/デジタル)光学30倍/デジタル250倍(動画・静止画時)、全画素超解像 40倍(HD動画時)/30倍(4K動画時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×80.5×173(バッテリー含む) 本体質量(g)約510 付属品リチャージャブルバッテリーパック(NP-FV70A)、ACアダプター(AC-L200D)、電源コード、HDMIマイクロ端子ケーブル、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、保証書 電源NP-FV70A(付属)、NP-FV50A(別売) 有効画素数約829万画素(動画・静止画 16:9時)/約622万画素(静止画 4:3時) 記録媒体内蔵メモリー64GB、【XAVC S 4K(100Mbps)記録】SDHC(4GB、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)、【XAVC S 4K(60Mbps)・XAVC S HD記録】SDHC(4GB、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、【AVCHD・静止画記録】 メモリースティックPROデュオTM(Mark2)/PRO-HGデュオTM/XC-HGデュオTM、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) イメージセンサー1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー 焦点距離(mm)35ミリ判換算値(約):f=26.8-536.0(動画・静止画 16:9時)、f=32.8-656.0(静止画 4:3時) 液晶モニター3.0型(16:9)/921,600ドット/エクストラファイン液晶 動画【XAVC S 4K】3840×2160(30/24p)、【XAVC S HD】1920×1080(60/30/24p)、【AVCHD画質】1920×1080(60p PS/24p FX,FH/60i FX,FH)、1440×1080(60i HQ,LP)、【MP4】1280×720(30p) マイク/スピーカー内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー 画質4K
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイック折りたたみ機構採用と選べる5色展開で持ち運びも楽しい ・クイック折りたたみ機構採用 簡単にコンパクトサイズにできる独自の折りたたみ機構で持ち運びに便利 ・30mmドライバー採用 高音質再生を実現する、直径30mmドライバーユニット採用 ・カラーコード採用 本体カラ―とコーディネートしたカラーコードを採用 ・からみにくいセレーションコード コード表面の細かい溝により、からみの原因である摩擦を低減
コード長さ(m)約1.2 本体質量(g)約125 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類Y型 イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 ・スマートフォン対応 リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります ・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」 「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります ・コンパクトながら豊かな高音質を実現 音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットを搭載。カラフルでコンパクトなボディから、バランスに優れた高音質サウンドを再生します。 ・音漏れを低減 音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。 ・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。 ・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。 ・選べる8カラー カラフルな8色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。 ・快適な装着感 耳の形に沿いやすいイヤーフィットブッシングにより、外れにくく安定した装着性を実現しました。 ・アングルドイヤーピース構造 アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。 ・ハイブリッドイヤーピース 2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g)約3 最大入力(mW)100(IEC) 音圧感度(dB/mW)103 再生周波数帯域(Hz)5~24000 仕様リモコン・マイク対応 コード長さ(m)約1.2 コード種類リッツ線Y型 インピーダンス(Ω)16(1kHzにて) 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ 付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター イヤホン形状カナル型
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。 高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。 アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。 高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。 大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。 大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。 少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。 プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。 ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。 聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。 再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。 容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。 スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。 キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO) 録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間 仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec) 付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書 質量(g)約480(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本 マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性) 機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能 周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0 音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL 電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間 メモリー容量16GB 外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売) 歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit) スピーカー内蔵 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)Type BluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile) 径(mm)16 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:約10 周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835) 入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応 オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC 最大出力(mW)200 再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

ベースブースターと切削アルミニウムハウジング採用 体で感じる重低音を実現 ・クイック折りたたみ機構採用 簡単にコンパクトサイズにできる独自の折りたたみ機構で持ち運びに便利 ・30mmドライバー採用 高音質再生を実現する、直径30mmドライバーユニット採用 ・カラーコード採用 本体カラ―とコーディネートしたカラーコードを採用 ・からみにくいセレーションコード コード表面の細かい溝により、からみの原因である摩擦を低減
本体質量(g)約120 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類Y型 イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)