オフィスサプライ :「AC100 USB」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーなど2台の機器を同時に充電 ・本体にUSBポートを2口搭載。充電したい接続機器に対応したUSBケーブルを接続できます。 ・AC100V-240V、50Hz/60Hzの範囲で使用可能。市販の変換プラグアダプターなどを使えば、海外でも使用できます。 ・プラグ部分はスイングして収納できるので、持ち運ぶ時に便利です。 ・動作状態をユーザーに知らせるLEDランプ搭載。
ホワイト USBポート数2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

X/N/G/D/T/R/Kタイプバッテリーに対応したバッテリーチャージャー。充電の進行状況が分かるLED付き。出力切り替えスイッチで、USB充電が可能。付属のマイクロUSBケーブルまたはカメラ付属のUSBケーブルを使って給電が可能 入力電圧AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。
付属品マイクロUSBケーブル(USB microB) 質量(g)約105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×45×90
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

”インフォリチウム” V/H/P/W/Mシリーズバッテリー用マルチ互換のACチャージャー インフォリチウムバッテリーの急速充電が可能 USBへ給電可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×105×49 質量(g)約170 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
1個
10,400 税込11,440
当日出荷

水色の動き(Move)タグは、タグが動いたことをスイッチとして使えます。 例えば、動き(Move)タグが振られたら、ひっくり返されたら、振動を感知したら、向きが変わったらなどの動きがあった時に何かが起こる、そんなアイデアをカタチにできます。
質量(g)13 使用温度範囲(℃)0~35 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12 機能動きタグが「振られたら」信号をアプリに伝えます。タグをひっくり返したら「ひっくり返した」をアプリに伝えます。動きタグが「振動を感知したら」信号をアプリに伝えます。タグの向きが設定した面に変わったら「変わった」をアプリに伝えます。 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy) インターフェースMicro USB(充電専用) 通信距離見通し距離約10m 充電時間(時間)約1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

HDMI入力端子4入力を搭載。 。テレビチューナー搭載(4KBS/CSチューナー内蔵) 。LEDバックライト方式。スピーカー搭載。VESA規格に対応。安心の3年間の延長保証付き。専用のブラビア法人様向け電話窓口に対応。テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。大型モデルのためカートンサイズを必ず確認してください。
仕様●4K高画質プロセッサー:HDR X1●Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP●HDR信号対応:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)●HTML5:〇●VESA対応:横×縦(mm):〇●ダイナミックコントラスト:400,000:1●入出力端子系統数:ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1●広色域:〇●応答速度(Gray to Gray. Ave.):ms:5●有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm:94.1×52.9 、108.0●無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n●超解像エンジン:4K X-Reality PRO 付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン、単4形乾電池(2個)、ACアダプター(49V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式 質量(kg)9.4、[スタンド含む:9.8] 機能【高音質】スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇 視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) 画面サイズ43V 画素数(水平×垂直)3,840×2,160(4K) コントラスト1100:1 年間消費電力量(kWh/年)108 省エネ基準達成率(%)(目標年度2026年度)0.91 バックライトLEDバックライト パネル液晶パネル 待機時消費電力(W)108[0.5] チューナー数地上:2、BS・110度CS:2、BS4K・110度CS4K:2、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)97.0×57.0×5.7、[スタンド含む:97.0×63.0×28.6] 輝度(cd/m2)440
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

輝度:620cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:173W/。TVチューナー非搭載の業務用ディスプレイ。LEDバックライト方式。スピーカー搭載。VESA規格に対応。安心の3年間の延長保証付き。専用のブラビア法人様向け電話窓口に対応。テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。大型モデルのためカートンサイズを必ず確認してください。
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント、ケーブルクランパー 質量(kg)16.5[スタンド含む17.5] 消費電力(W)173[待機時0.5] 対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:(HDR10/HLG/Dolby Vision)、HTML5:〇 寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0 、対角138.8cm 機能倍速駆動パネル/X-Motion Clarity、広色域:〇、縦置きでの設置:〇、超解像エンジン:4K X-Reality PRO、高輝度技術:X-tended Dynamic Range、スピーカー種類:バスリフレックススピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇 コントラスト比6000:1(ダイナミックコントラスト 550000:1) ディスプレイ55V 解像度3840×2560 応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms 視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) 設置姿勢横設置時:前傾20度、後継20度、縦設置時:後継20度 色(本体)ブラック プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1 画素数水平3840×垂直2160(4K) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)123.1×71.0×7.0[スタンド含む123.1×78.0×33.8] バックライト直下型LED部分駆動 入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 VESA対応横300×縦300mm 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n 対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP 輝度(cd/m2)620
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

【輝度】450cd/m2【バックライト】直下型LED【解像度】3840×2160【パネル】IPS 60Hz対応【高画質プロセッサー】HDR X1【超解像エンジン】4K X-Reality PRO【広色域】トリルミナス プロ【OS】Android TV (Ver. 10)【プロモード】搭載【キャスト系】Apple Airplay / Google Cast【ソニーロゴ位置】正面【ACアダプターレス】対応【端子位置】すべて側面
付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) 16×17、単4形乾電池(2個)、電源コード(50V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式 質量(kg)15.9[スタンド含む16.9] 消費電力(W)213[待機時0.5] 対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision) 寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0cm、対角138.8cm 機能広色域:トリルミナス プロ、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、スピーカー種類:エックス バランスド スピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇 コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト 400000:1) ディスプレイ55V 応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms 視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1 画素数水平3840×垂直2160(4K) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[スタンド含む]123.3×71.3×7.2[123.3×78.3×33.9] 年間消費電力量(kWh/年)198 省エネ基準達成率(%)62(目標年度2026年度) バックライトLEDバックライト パネル液晶パネル 入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 TVチューナー地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇 モニターサイズ55V VESA対応横300×縦300mm 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n 対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP 輝度(cd/m2)450
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

約140mm×140mm口径の矩形ウーファーの「X-Balanced Speaker Unit」に加え、直径約60mmのトゥイーターを2基搭載。トゥイーターの口径を拡大したことで、よりクリアな高音質と迫力の重低音によるパワフルサウンドを再生します。約25時間のロングバッテリー内蔵で、コンセントの位置にとらわれないケーブルレスな設置が可能です。また、突然の雨にも安心な防滴対応や、持ち運びに便利なハンドルを搭載。家の中ではもちろん、屋外イベントやスタジオでのダンス練習など、シーンに合わせて活躍します。マイク/ギター端子1基、マイク端子1基を搭載し、マイクの拡声器としての使用やカラオケ、ギターの演奏なども可能。さらに、オーディオ入力端子や音楽再生やスマートフォンの給電に対応したUSB端子などを搭載、多様な使用シーンで活躍します。カラオケ時に便利なキーの上げ下げができるキーコントロールボタンや、マイクのエコーボタンを搭載。ご家族やご友人とのカラオケで活躍します。また、専用アプリ「Fiestable」ではボーカルキャンセルにも対応。マイクが接続された状態でアプリを操作することで、お手元の楽曲をオフボーカルで再生可能です。スピーカーのハンドル部分が光るライティング機能を搭載。10種類のライティングパターン(LIGHT OFF含む)を搭載し、シーンに合わせてその場の雰囲気をさらに盛り上げることが可能です。ライティングパターンの変更は専用のアプリから可能。さらにFiestableアプリを使えば、手元のスマートフォンやタブレットから音楽に合わせてDJエフェクトをかけたり、ライトの色を変更して楽しむことができます。
付属品ACコード、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)、取扱説明書 ブラック 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約55(動作時/AC電源使用時) 出力Bluetooth標準規格Power Class1 方式エンクロージャー方式:バスレフ方式 本体質量(kg)約11.2(充電池含む) 通信方式Bluetooth標準規格ver5.2 電池寿命(時間)約25 充電時間約3時間(電源オフ時)、急速充電:10分充電 約150分再生 保護機能SCMS-T方式 防塵防水性能IPX4 スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R) 電源タイプAC 内蔵電池リチウムイオンバッテリー 対応アプリケーションIPHONEアプリ:Sony Music Center/Fiestable、ANDORIDアプリ:Sony Music Center/Fiestable 変調方式FHSS 通信距離(m)最大約30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約269×564×294(最大突起を含む) 周波数帯域(GHz)2.4GHz帯 入出力端子ステレオミニジャック(IN)、USB TYPE-A 端子、マイク端子×1(Φ6.3mm)、GUITAR/MIC INPUT×1(Φ6.3mm) 伝送帯域(Hz)20-20000(44.1 kHzサンプリング時) アンプタイプS-Master ユニット数ツィーターユニット:2個(約Φ60mm)、ウーファーユニット:2個(約140mm×140mm) 対応コーデックSBC、AAC、LDAC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、SPP
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

アナログレコードを手軽に楽しむための基本性能に加えてBluetooth機能を搭載したステレオレコードプレーヤー アナログレコードをワイヤレスで楽しめる、Bluetooth機能 Bluetoothトランスミッター機能を搭載し、Bluetooth対応のワイヤレススピーカー/サウンドバー/ヘッドホンなどと接続して、家の中のさまざまな場所でレコードの音を楽しめます。 1ステップフルオートプレイ STARTボタンを押すだけで、ペアリング済みのBluetooth対応オーディオ再生機器と接続し、レコードの再生停止(オートスタート・オートリターン・オートストップ)を自動で行います。 ゲインセレクト機能搭載 レコードのオーディオレベルやお好みに応じて、出力する音量をLOW・MID・HIGHの三段階で調整できます。 新設計の高剛性アルミ製トーンアーム 高剛性のアルミパイプを使用し、安定したトレース性能とクリアな中高音、パワフルな低音を実現します。 レコードの再生音を録音可能 付属のUSBケーブルを使いお持ちのパソコンと接続して、レコードの再生音を録音することができます。 新設計の高剛性アルミ製トーンアーム アルミダイキャスト製プラッター 黒で統一されたシンプルなフラットデザイン
付属品取扱説明書、ACアダプタ、45回転用アダプタ、USBケーブル 消費電力(W)1.8 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×108×367 本体質量(kg)約3.5 モーターDCモーター 回転数33 1/3回転、45回転 駆動方式ベルトドライブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

高画質・高音質・快速設計。高速起動モード。1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える。高速ローディング。ソフトの読み込み時間を待つイライラを解消。プレシジョンシネマHDアップスケール。DVDの映像もより美しい映像に。1080/60pプログレッシブハイビジョン出力。録画されたハイビジョン番組もより高画質に。わかりやすいメニュー画面。再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。HDMIケーブル1本のかんたん接続。接続も操作も簡単
付属品取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1) 質量(kg)0.8 長さ(m)1.5 消費電力(W)(待機時)約8.8(0.2) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×39×194(最大突起含む) 電源電圧(V)AC100、50/60Hz 機能【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ【ネットワーク機能】BD-Live【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT) 対応フォーマット【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF 入出力端子HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

屋内外で活躍、広い場所でも響き渡るパワフルサウンド
付属品ACコード、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)、TV Sound Boosterスタートガイド 材質ネット:スチールメタル 寸法(mm)ユニットサイズ(ウーファー):約170×170 質量(kg)約18.5(充電池含む) ブラック 径(Φmm)ユニットサイズ(ツィーター):約60 消費電力(W)(動作時) AC電源使用時:約76 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約317×720×375 (最大突起を含む) 保護等級IPX4(縦置き)/IPX2(横置き) 機能オートスタンバイ機能、USBおすそ分け充電、STAMINA MODE 電池AC電源、リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)約3 スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)、エンクロージャー方式:バスレフ方式 電源タイプAC 充電方式電源コード 端子マイク:2(Φ6.3mm) 電池使用時間(時間)約25 対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ) Bluetooth【通信方式】 Bluetooth標準規格ver5.2、【出力】Bluetooth標準規格Power Class1、【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz帯、【変調方式】FHSS、【プロファイル】A2DP、AVRCP、SPP、【コーディック】SBC、AAC、LDAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時) 入出力端子ステレオミニジャック(IN)、USB Type-A 端子、光デジタル入力、マイク端子:2(Φ6.3mm)、Guitar/MIC Input:1(マイク端子兼用/Φ6.3mm)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ソニー独自の新開発ネイティブ4Kパネル0.61型「4K SXRD」を搭載。これにより、高精細かつ自然な表現が可能になり、被写体の輪郭や微妙なディテールまでクリアに描きだします。反射シリコン層は、正確に反射されるシャドウとブラックにより優れた光制御を提供し、さらに新しい液体材料を使用することにより、光の耐久性と反射率を向上させました。原色(赤、緑、青)ごとに1つのLCOSチップを使用して、リアルな色とトーンを提供する3チップ構成となっています。ソニー独自の新開発高度かつ鮮明なACF(アドバンストクリスプフォーカス)レンズにより画面全体で高品位な映像を体験できます。70mmの非球面フロントレンズはフォーカスエリアを広げ、隅から隅まで鮮明な画像を保証します。フローティングフォーカスシステムは、2つの可動レンズグループと超低分散ガラスを利用して、正確な色再現を備えた歪みの少ない画像を実現します。高評価を得ているブラビアの高性能映像プロセッサーをプロジェクター用にカスタマイズした「X1(TM) Ultimate for projector」を搭載。「オブジェクト型超解像」、「デュアルデータベース分析」、「オブジェク型HDRリマスター」、「デジタルフォーカスオプティマイザー」「ダイナミックHDRエンハンサー」で各画面上のオブジェクトのリアルタイム処理を強化し、ホームシネマではこれまでにない質感、色、コントラスト、リアリズムを備えた高ダイナミックレンジの画像が得られます。「フライアイレンズ」、「新素材の蛍光体ホイール」によりサイズの最小化を実現。また、「高密度レーザーダイオード」と「高効率光学フィルター」により輝度効率の向上を実現。従来のモデルよりも高い色量を実現し、高いコントラストを維持しながら、高輝度と広い色域を実現します。
仕様●カラースペース:BT.709、BT2020●シフト:V:+/-0.85V(電動)、H:+/-0.36H(電動)●投写サイズ:60-300型●投写方式:3SXRDパネル・3原色液晶投写方式 付属品リモコン RM-PJ24、単3形乾電池×2、プロジェクター用電源コード、レンズキャップ、簡易説明書、保証書(3年あるいは、12,000時間の早い方) 質量(kg)約14 消費電力(W)最大:約420(待機時:約0.3/リモートスタート(入)時:約0.5) 電源AC100V、50/60Hz レンズ2.14倍ズームACFレンズ(電動) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×210×517(レンズ、突起部含まず) 光源レーザーダイオード 運転音(dB)約26 光出力3200ルーメン(工場出荷時) 入力端子HDMI入力端子:2系統(18Gbps対応、HDCP 2.3対応、CEC非対応) 光源寿命レーザー:約20000時間(目安で保証値ではありません) 対応信号720 × 576/50p、720 × 480/60p、1280 × 720/50p、1280 × 720/60p、1920 × 1080/50i、1920 × 1080/60i、1920 × 1080/24p、1920 × 1080/50p、1920 × 1080/60p、1920 × 1080/120p、3840 × 2160/24p、3840 × 2160/25p、3840 × 2160/30p、3840 × 2160/50p、3840 × 2160/60p、4096 × 2160/24p、4096 × 2160/25p、4096 × 2160/30p、4096 × 2160/50p、4096 × 2160/60p 端子コントロール:トリガー出力:1系統(ミニジャック:DC 12V, 最大100mA)、RS-232C:D-sub 9ピン(凸)×1、LAN:RJ-45×1、10BASE-T/100BASE-TX、IR IN / OUT:IN:1、3Dシンクロ:対応(ステレオミニプラグ)、USB端子:対応(DC 5V, 最大500mA:アップデート用) コントラストダイナミック:∞:1 パネルソニー製0.61型4K SXRD、24,883,200画素(8,294,400×3)(ハイフレームレート対応)
1個
1,998,000 税込2,197,800
5日以内出荷

ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる。Google TV 機能、スマホ連携など多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ ネット動画を、心ゆくまで Google TV(TM)機能搭載なので、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が可能です。 テレビが届いたその日からおうち映画館 ソニー独自のコンテンツサービス「BRAVIA CORE(ブラビア コア)」は、最新映画や大ヒット映画を、映画館のような迫力ある映像と音質で堪能していただけます。 スマホの画面から大画面の世界へ Android(TM)からも、iPhoneからも、いつもスマートフォンで見ている写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面に映すことができます。 ラクラク検索・サクサク操作 「OK Google, ○○○して」と直接テレビに話しかけることで、テレビの電源や音量コントロールなどの操作がハンズフリーで操作可能。スマホを使っているかのようなサクサクな操作性。アプリの起動やテレビ番組の切り替えが速く、豊富なコンテンツから見たい映像を快適に楽しめます。 ブラビアカム連携 別売りのブラビアカムを繋げば、テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。また、Google Meet を使ったビデオチャットに対応。大画面で家族や友人とビデオチャットを楽しめます。
仕様トリルミナス:トリルミナス プロ 付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ) 最大出力(W)JEITA:20(10 + 10) センサー明るさセンサー 機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質機】HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、【高音質】自動音場補正(部屋環境補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-inWorks with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線)、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画:(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル):eARC、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー エンジンタイプ超解像:4K エックス リアリティー プロ スピーカーエックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2 プロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」 画素数(水平×垂直)3840×2160/4K バックライトLEDバックライト パネル4K 入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1 チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

認知特性プロセッサー「XR」と直下型LED部分駆動が、高コントラストかつ広色域に映像を描くプレミアム4K液晶テレビ スポーツシーンもくっきりなめらか 自然で美しい、高コントラストな映像表現 ネット動画を、心ゆくまで Perfect for PlayStation(R)5
仕様トリルミナス:XR トリルミナス プロ 付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式 質量(kg)13.5[スタンド含む:14.1] 消費電力(W)170[待機時:0.5] 最大出力(W)JEITA:20(10 + 10) センサー明るさセンサー 機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質】高輝度技術:XR コントラスト ブースター 5、HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、倍速機能:倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー、【高音質】Dolby Atmos対応、自動音場補正(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)、3D サラウンド アップスケーリング、ボイスズーム(ボイスズーム2)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-in、Works with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線) 、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル)(eARC)、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP /AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー エンジンタイプXR 4K アップスケーリング スピーカーアコースティック マルチ オーディオ、エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、トゥイーター×2、スピーカー数:4 画面サイズ50V プロセッサー認知特性プロセッサー「XR」 画素数(水平×垂直)3840×2160/4K 年間消費電力量(kWh/年)176 省エネ基準達成率(%)63 バックライト直下型LED部分駆動 パネル4K 入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:4K/120fps、eARC、VRR、ALLM 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1 チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV: C13-C63ch、CATVパススルー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)111.9×64.9×7.0[スタンド含む:111.9×71.5×28.6] 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷