最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。
ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。
ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。
自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。
専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。
JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。
約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。
さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
接続方式Bluetooth
付属品イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書
電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)
充電時間(時間)約3
充電方式USB充電
連続使用時間(時間)最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
通信距離(m)最大約10(見通し距離)
通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)
対応プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile)
対応コーデックSBC・AAC
伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP)
型式【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサー
ドライバーユニット(Φmm)9
マグネットネオジウム
質量(g)約20
指向性全指向性
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
イヤホン形状カナル型
高性能ノイズキャンセリング。さらに進化した強力なノイズキャンセリング。[デュアルノイズセンサーテクノロジー]新搭載で、さらに進化したノイズキャンセリング性能。電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけの世界に没入できます。さらに、「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」も搭載し、音楽コンテンツを聞きながら、周囲の音も聞くことができます。小型ながら高音質。低音域から高音域までバランスの良いクリアな音質。ソニー独自開発の小型5mm ドライバー採用で、本体の小型化を維持しながら低音から高音までバランスのいいクリアな高音質を実現しました。さらにソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源もCD音質相当の高音質で楽しめます。毎日使いたくなる、選べる4色のカラーバリエーション。毎日使いやすいシンプルなホワイト、ブラック、ピンクのベーシックなデザインと透け感ある素材を採用したグラスブルーの日常のポイントとなるデザイン。合計4色の多様なカラーバリエーションで、自分の好みやファッションに合わせてお選びいただけます。また、イヤホン本体と耳の接触面を増やした「エルゴノミック・サーフェース・デザイン」を採用しました。耳の複雑な凹凸にも干渉しにくい形状になっており、長時間装着しても快適にご使用いただけます。コンパクトながら一日中使えるロングバッテリー。前モデル WF-C700Nからバッテリーを増量し、本体のみで約8.5時間、ケースと合わせて最大約30時間再生が可能なロングバッテリー。またクイック充電にも対応しており、5分間の充電で最大約60分再生が可能です。AI技術を活用し、クリアな通話品質を実現。AI技術を活用した高精度ボイスピックアップテクノロジーが新しく搭載され、クリアな通話品質を実現しました。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに抽出します。
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)
型式密閉
質量(g)約5.2(×2個/イヤーピース(M)含む)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源Li-ion
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
充電時間(時間)約1.5
充電方式USB充電 (ケース使用)
保護対応コンテンツ:SCMS-T
ドライバーユニット(Φmm)5
通信距離(m)最大:10
周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)
伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
左右に搭載したマイクを最適に制御し、騒音を打ち消す効果のある逆位相の音を高精度に生成。高いノイズキャンセリングで、電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけに没入できます。さらに、自然な外音取り込みも搭載しています。
高音から低音までバランスが良く、特にボーカルや楽器の音を自然でクリアにお楽しみいただけます。さらに、ソニーの独自開発技術「DSEE」(※)により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、広がりのあるいい音で再生します。
※ DSEEは『Headphones Connect』アプリから機能を有効にすることでお楽しみいただけます。
本体及びケースをコンパクトに設計。耳からの出っ張りを抑えることで装着感を高め、スマートな装着姿を実現します。長時間のリスニングでも疲れにくい快適な装着性を実現しています。さらにトレンドのくすみカラーを採用した、ラベンダー、セージグリーンとベーシックなホワイト、ブラックからファッションに合わせてお選びいただけます。
ノイズキャンセリングON時は本体最長7.5時間、ケース充電込で合計最長15時間使用出来ます。また、10分充電で60分再生可能のクイック充電にも対応。さらにIPX4の防滴性能も搭載し、突然の雨や汗でも問題なく使用できます。
スマートフォンやiPhone、PCでのハンズフリー通話が可能。通話時に周囲のノイズを抑えて集音するノイズサプレッションにより、騒がしい環境でもノイズを抑え高い通話性能を実現します。さらに、通話中の風切り音を最小限に抑えるためにマイク部にメッシュを採用。様々なシーンで発話者の声をよりクリアに通話相手に届けることができます。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C(R))(約20 cm)、保証書
型式密閉
質量(g)約4.6×2(イヤーピース(M)含む)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源Li-ion
接続方式Bluetooth
ヘッドフォン部ドライバユニット5mm
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
連続再生時間最大7.5時間(NCオン)/最大10時間(NCオフ)
充電方式USB充電 (ケース使用)
通信距離(m)最大10
使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000-2.4835)
イヤホン形状カナル型
伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20,000(44.1kHz sampling)
対応コーデックSBC、AAC
連続通話時間(時間)最大5(NCオン)/最大5(NCオフ)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。