クリップオンLCDモニター CLM-FHD5SONY5日以内出荷
フルHD対応の5.0型ポータブルモニターフォーカシングにシビアな4K動画の撮影に最適な、ピント位置を確実に見極められるフルHD(1920×1080)対応の5.0型ポータブルモニター。操作性に磨きをかけつつサイズ感にもこだわり、α7シリーズなどの小型カメラとの組み合わせにおいて最適なバランスを追求しています。フォーカシングに便利な拡大表示機能フォーカシングに便利な3倍/6倍の拡大表示機能を搭載。ズーム・セレクトボタン(中央)を押せば、3倍、6倍、全体表示と倍率が切り換わります。ズーム・セレクトボタン(上下左右)を押せば、拡大位置を選択でき、好みの位置を拡大できます。ピント確認を容易にするピーキング機能フォーカスが合っている部分を色つきで表示します。ピーキング機能使用時は、モニター全体をモノクロで表示することで、より鮮明にフォーカスを見極められます。
仕様BATTERY:NP-FW50、NP-FV50/NP-FV70/NP-FV100/NP-FV100A、NP-FM500H/NP-QM71D/NP-QM91D付属品シューアダプター、液晶フード、収納ポーチ、バッテリーアダプター(Wシリーズ用)、HDMIケーブル(Mini HDMI)、HDMIケーブル(Micro HDMI)、バッテリープロテクター材質PC+ABS質量(g)約270(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×100×23.1(突起部含まず)使用電池インフォリチウムリチャージャブルバッテリー(備考に型名もしくはシリーズを記載)×1ディスプレイ5インチ解像度1920×1080入力端子HDMI (Type A)、DC INスピーカー有出力端子ヘッドホン出力 Φ3.5 ST動作温度範囲(℃)+0~+40
液晶テレビHKC税込¥40,678¥36,980
液晶テレビHKC税込¥30,778¥27,980