オフィスサプライ :「a2 ファイルケース」の検索結果
振動板の中心部が開放された新開発リング型ドライバーユニット搭載により、前モデル(LinkBuds)から音圧がさらに向上。耳穴をふさがないため圧迫感がなく、イヤホンをしていても周囲の音がはっきり聞こえるという新しいリスニングスタイルをお楽しみ頂けます。本体のパーツ設計の改善と、新開発のフィッティングサポーターにより、前モデル(LinkBuds)から装着性が大きく向上。耳をふさがず圧迫感の無いストレスフリーな装着感で、長時間快適にご使用いただけます。本体連続再生時間8時間のロングバッテリーと、音切れしにくい高い接続安定性、雨や汗を気にせず楽しめる防滴性能を実現。イヤホン本体のみならず、耳周り(前面)の顔をタップすることで操作ができるワイドエリアタップを搭載しているため快適に操作が可能です。高度な音声信号処理を行う高精度ボイスピックアップテクノロジーにより、高い通話品質を実現。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに相手に届けます。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。
仕様●ドライバーユニット:11mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHz sampling)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●充電方法:USB充電 (ケース使用)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP●対応コンテンツ保護:SCMS-T●最大通信距離:10m●電池持続時間(待受時間):最大13時間●電池持続時間(連続通話時間):最大4.5時間●電池持続時間(連続音声再生時間):最大8時間
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意 / 主な仕様に記載)
型式ヘッドホン部:開放
質量(g)約 5.1 x 2 (フィッティングサポーター含む)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源Li-ion
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
マグネット高磁力ネオジウムマグネット
対応コーデックSBC, AAC, LC3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。