オフィスサプライ :「usbメモリ type c」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CFexpress Type A と SDメモリーカードに対応したUSB 3.2 Gen 2対応リーダーライター。CFexpress Type AとSDメモリーカードに対応。USB 3.2 Gen 2対応でCFexpress Type A、UHS-II SDのスピードを発揮。USB-C to USB-C、USB-C to USB-Aのケーブル2本を付属
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

あらゆる音源を有線でも、ワイヤレスでも、高音質で楽しめる。快適な操作性を実現するAndroid(TM)12.0。「音楽専用機」ならではの高音質を実現する本体設計。スマホのバッテリー消費を気にせずに音楽を楽しめる。音質設定アプリでお好みの音質に調整が可能。コンパクトサイズで高音質を持ち運ぶ。 全方位から音が降りそそぐ、新体験。パソコンを使わずに楽曲入手
その他最大記録曲数(音楽)【NW-A307】MP3 128kbps 約12,000曲AAC 256kbps 約6,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約1,100曲FLAC 96kHz/24bit 約350曲FLAC 192kHz/24bit 約170曲DSD 2.8224MHz/1bit 約290曲【NW-A306】MP3 128kbps 約4,900曲AAC 256kbps 約2,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約440曲FLAC 96kHz/24bit 約130曲FLAC 192kHz/24bit 約60曲DSD 2.8224MHz/1bit 約110曲 付属品・ウォークマン本体(1)・USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)(1)・取扱説明書(1)・使用上のご注意/主な仕様(1)・保証書(1)・製品のサポート登録のおすすめ(1)・USB Type-C端子キャップ(1)(*)* ウォークマン本体に装着されています※ 本製品にはヘッドホンおよびmicroSDカードは同梱されておりません 適合オペレーティングシステム:Android 12、リスト表示検索:全曲/アーティスト/リリース年/プレイリスト/アルバム/ジャンル/作曲者/ハイレゾ/最近追加した曲/フォルダー 質量(g)約113 (充電池含む) センサー内蔵:加速度センサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.7 x 98.2 x 11.8、最大:約56.5 x 98.4 x 11.8 バッテリー内蔵型リチウムイオン 動作温度5-35℃ ディスプレイ3.6型(9.1 cm)、HD(1280×720ドット) 標準持続時間(h)充電池:約【音楽再生時(W.ミュージック)】MP3 128kbps 約36時間FLAC 96kHz/24bit 約32時間FLAC 192kHz/24bit 約32時間DSD 2.8224MHz/1bit 約28時間DSD 5.6448MHz/1bit 約22時間DSD 11.2896MHz/1bit 約14時間【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】MP3 128kbps (オフラインモード) 約26時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】SBC(接続優先) / MP3 128kbps約21時間LDAC(接続優先(自動)) / FLAC 96kHz/24bit約11時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】LDAC(接続優先(自動)) / MP3 128kbps約10時間 充電時間(時間)USB充電;約3.5時間(満充電)、約3時間(約80%まで充電) 対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps(VBR対応)/ 32, 44.1, 48kHz・WMA(.wma):32 - 320kbps (VBR対応) / 44.1 kHz(ステレオ)32 - 48kbps / 44.1 kHz(モノラル)・FLAC( .flac):16, 24bit / 8-384kHz・WAV( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer)/ 8-384kHz・AAC( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz・HE-AAC( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz・Apple Lossless( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz・AIFF( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz・DSD( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz 2・APE( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz(Fast, Normal, High)・MQA( .mqa, .flac):対応※ 352.8 kHz以上はダウンコンバート再生になります 言語表示メニュー:日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字) Bluetooth・通信方式:Bluetooth標準規格 Ver 5.0・使用周波数帯域:2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GH)・変調方式:FHSS・対応Bluetoothプロファイル- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)-SPP(Serial Port Profile)-OPP(Object Push Profile)-DID・対応コーデック 6 (送信):SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD 入出力端子ヘッドホン出力、ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW):35mW+35mW、パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)microSDメモリーカード: microSD、microSDHC、microSDXC LAN(ワイヤレス)規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac・使用周波数帯域:2.4/5 GHz 帯・暗号化:WEP/WPA/WPA2
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)