オフィスサプライ :「web会議 カメラ」の検索結果
1.0型CMOSセンサー搭載の旋回型HDカメラです。
受光面積の大きい1.0型 Exmor R CMOSセンサーを搭載しており、高精細かつノイズの少ない映像が撮影可能です。
広角29.0mm(35mm換算)、光学12倍ズームのZEISS「バリオゾナーT」レンズを搭載。
PoE+(Power Over Ethernet Plus)にも対応しており、LANケーブル1本で電源供給とコントロールが可能です。
画質HD
1/2.5型 4K Exmor R CMOSイメージセンサーを搭載しており、高精細な高画質映像を撮影することができます。
水平解像度1000TV本以上(HD)を実現しています。
水平画角 約70°(ワイド端)の広角撮影が可能なため、限られた設置スペースでも広い範囲を撮影することができます。
光学20倍ズームに加えて、ソニー独自の画像処理技術による解像感を保ったままズーミング可能な全画素超解像ズームを使うと、40倍までのズームが可能となります。
画質4K
超解像ズームの場合にはフルHD解像度で40倍、4K解像度で30倍の高倍率ズームが可能です。
暗所でも高感度・低ノイズでの撮影が可能な4K対応裏面照射型CMOSイメージセンサー”Exmor R”を搭載し、人物の表情や講義での板書文字などを4Kならではの高精細な映像でとらえることができます。
HDMI映像出力の他にUVC映像出力にも対応。
『SRG-X40UH』とPCをUSBケーブル1本で接続するだけで、簡単にカメラの映像をPCに取り込むことができ、Web会議などのアプリケーションソフトウェアのUSBカメラとして認識・使用可能です。
画質4K/HD
ブラビアカムが視聴者の位置を認識し画面の明るさ、音のバランス、声の大きさを自動で調整します。対象モデル:A80K/A90K/X95K/X90K(ソフトウェアアップデートで対応予定)。テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。設定距離より近い位置での視聴を検知すると画面上にアラートを表示。お子様がテレビに触ったり、近すぎる位置で視聴することを防ぎます。(設定距離より近い位置での視聴を検知すると画面上にアラートを表示。お子様がテレビに触ったり、近すぎる位置で視聴することを防ぎます。(ソフトウェアアップデートで対応予定)。Google Duoを使ったビデオチャットに対応。大画面で家族や友人とビデオチャットを楽しめます。自動省電力モードを搭載。テレビの前に視聴者がいない間、輝度を落として消費電力を抑えます。(ソフトウェアアップデートで対応予定)。
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
ボディーパックトランスミッター(送信機:UTX-B40)とポータブルダイバーシティーチューナー(受信機:URX-P40)のセット。
小型カムコーダーとの組み合わせにより、ENG、EFP アプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築することができます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4232-32
1個
¥77,980
税込¥85,778
13日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。