オフィスサプライ :「h4h」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Intel Coreマルチコアプロセッサーを搭載しZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を確保しブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化に対応しています。
ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリーアプリケーションのいずれにおいても、TVS-h874は理想的なNASソリューションを実現することができます。
高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境用の2.5GbE/10GbE接続を提供します。
仕様(フォームファクター)タワー
セット内容TVS-h874、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)、M.2SSDヒートシンク×2、ドライブトレイ用キー×2
質量(kg)(正味)7.34/(総)8.99
消費電力(W)(HDDスリープモード)72.331/(標準動作モード)96.247
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2×329.3×280.8
対応ホットスワップ
機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションのサポート搭載/GPUパススルー搭載/WakeonLAN(WOL)搭載/液晶表示・ボタン搭載
メモリー(システムメモリー)64GBSODIMMDDR4(2×32GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86
LED(インジケーター)HDD1~8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性(ドライブ)3.5インチベイ:(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブ
スロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/(M.2):2×(M.2)2280PCIeGen4×4スロット/(PCIe):スロット1:PCIeGen4×16/スロット2:PCIeGen4×4
動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)
プロセッサー(グラフィックプロセッサー)インテルUHDグラフィックス770
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ジャンボフレーム搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンの表示電源、リセット、USBコピー
USBポート3.2Gen2(10Gbps)ポート:1×Type-C3.2Gen210Gbps/2×Type-A3.2Gen210Gbps
ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/(10ギガビットイーサネット)2×10GBASE-T
HDMI規格(出力)1、HDMI1.4b(最大4096×2160@30Hz)
ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/秒、3Gb/秒
電源ユニット350W、100~240V
相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)
対象CPU形式IntelCorei916コア(8P+8E)/24スレッドプロセッサー
1台
¥739,800
税込¥813,780
30日以内出荷
QNAP TVS-h674T-i5-32G Intel Core i5 6コアプロセッサ搭載 6ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i5 6コアプロセッサを搭載した TVS-h674T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h674T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ドライブベイ:6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yes
セット内容TVS-h674T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)
寸法(mm)システムファン:2×92、12VDC、CPUファン:1× 60、12VDC
質量(kg)(総):7.93(正味):6.36
消費電力(W)HDDスリープモード:39.911 、動作モード、通常時:79.363 、D10EFRXハードドライブを全部取り付けた状態でテスト
電源装置:350W、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×264.3×279.6
接続最大同時接続数(CIFS):2500
対応ホットスワップ
メモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB)
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0~40(32°F~104°F)
使用CPUIntel Core i5-12400 6コア/12スレッド プロセッサ、最大バースト4.4 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4
プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 730
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ジャンボフレームYes
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1台
¥559,800
税込¥615,780
23日以内出荷
QNAP TVS-h874T-i7-32G Intel Core i7 12コアプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i9 16コア /i7 12コアプロセッサを搭載した TVS-h874T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h874T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Ye●
セット内容TVS-h874T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):8.99(正味):7.34
消費電力(W)HDDスリープモード:62.668 、動作モード、通常時:104.35
電源装置:350W、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×329.3×279.6
接続最大同時接続数(CIFS):3500
対応ホットスワップ
メモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB)
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPUIntel Core i7 12コア (8P+4E) /20スレッド プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットx86
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
スロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 131.15 x 18.76 mm /7.28 x 5.16 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4
プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 770
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファンシステムファン:2 x 120mm、12VDCCPUファン:1 x 60mm、12VDC
ジャンボフレームYes
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2.5 ギガビットイーサネット(2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)
ドライブベイ8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1台
¥609,800
税込¥670,780
23日以内出荷
QNAP TVS-h874T-i9-64G Intel Core i9 16コア プロセッサ搭載 8ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i9 16コア /i7 12コアプロセッサを搭載した TVS-h874T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h874T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yes
セット内容TVS-h874T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):8.99(正味):7.34
消費電力(W)HDDスリープモード:62.668 、動作モード、通常時:104.35
電源装置:350W、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×329.3×279.6
接続最大同時接続数(CIFS):3500
対応ホットスワップ
メモリーシステム:64 GB SODIMM DDR4(2 x 32 GB)、最大:64 GB (2 x 32 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPUIntel Core i9 16コア (8P+8E) /24スレッド プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットx86
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
スロットKensingtonセキュリティ:Yes。M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 131.15 x 18.76 mm /7.28 x 5.16 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4
プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 770
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファンシステムファン:2 x 120mm、12VDCCPUファン:1 x 60mm、12VDC
ジャンボフレームYes
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)
ドライブベイ8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1台
¥719,800
税込¥791,780
23日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。