絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(34,160)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,679)
  • エレコム(4,592)
  • ナリカ(3,036)
  • サンワサプライ(2,966)
  • コクヨ(2,512)
  • エスコ(2,326)
  • ナカバヤシ(2,098)
  • StarTech.com(2,036)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,417)
  • RS PRO(1,198)
  • レイ・アウト(1,148)
  • 永岡書店(1,096)
  • サンワダイレクト(1,094)
  • トーエイライト(1,034)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,001)
  • サクラクレパス(994)
  • Canon(980)
  • オーム電機(974)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトボード900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 窓なしジョー・プリンス竹下
14,980税込16,478
1個
欠品中
パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード900×600 窓なし:PT-180-2-WH付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3クランプ:白色板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 窓なしジョー・プリンス竹下
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-2-WH厚さ(mm)t3クランプ:白色寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上繰り返し・詰め替え対応
電源タップ固定クランプ 黒色 ジョー・プリンス竹下電源タップ固定クランプ 黒色ジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・電源タップ用クランプです。・タップホルダー部は伸縮式です。・背面には電源コードをまとめられるクリップが付いています。
用途電源タップの固定材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)幅(mm)対応電源タップ:40~60仕上黒色天板厚さ(mm)対応:最大50
電源タップ固定クランプ ジョー・プリンス竹下電源タップ固定クランプジョー・プリンス竹下
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電源タップ用クランプです。 タップホルダー部は伸縮式です。 背面には電源コードをまとめられるガイドが付いています。
用途電源タップの固定仕上白色適合幅(mm)電源タップ:40~60適合厚さ(mm)天板:最大50材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)
PCロック(ネジタイプ) #6-32 ジョー・プリンス竹下PCロック(ネジタイプ) #6-32ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
当日出荷
デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。 専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。
用途パソコン材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は5000通りです・鍵は2本付属しています
タブレットPC用アームスタンド ジョー・プリンス竹下タブレットPC用アームスタンドジョー・プリンス竹下
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
デスク等に取り付けるクランプ式のタブレットアームです。 角度や高さを自由に調整できます。 可動部のトルク調整ができます。 ホルダー部は伸縮式です。 ホルダー部とクランプ部には滑り止めが付いています。
用途オフィス、店舗付属品六角レンチ1本材質アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)適合板厚(mm)天板:10~55仕上黒色塗装+黒色適合サイズ4.7~12.9インチRoHS指令(10物質対応)対応特性角度調整・高さ調整有効寸法(奥行)(mm)65以上
USBポート用差し込みプラグロック ジョー・プリンス竹下USBポート用差し込みプラグロックジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷
USBポートに差し込み、データの抜き取り等を防止します。 ロックスペーサーは専用キーで取り外すことができます。 専用ケースに全ての部品を収納できます。
用途パソコン、OA機器材質ポリカーボネート(PC)仕上赤色RoHS指令(10物質対応)対応
防盗ネジ #6-32 ジョー・プリンス竹下防盗ネジ #6-32ジョー・プリンス竹下
289税込318
1個
6日以内出荷
専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。 デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。
用途パソコン、OA機器材質黄銅(Bs)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています
ラップトップPC用スタンド ジョー・プリンス竹下ラップトップPC用スタンドジョー・プリンス竹下
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
角度や高さを自由に調整できます。 可動部のトルク調整ができます。 スタンド部と土台裏面には滑り止めが付いています。 折りたたんで持ち運びできます。
用途オフィス、店舗付属品ボックスレンチ1本材質アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)仕上アルマイト処理+白色適合サイズ9.7~15.6インチRoHS指令(10物質対応)対応特性角度調整・高さ調整取扱説明書(0.13MB)
PCダイヤルロック ジョー・プリンス竹下PCダイヤルロックジョー・プリンス竹下
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。ダイヤル式です。ノートPCのイヤホンジャックに取り付けてロックするタイプです。暗証番号は変更可能です。 初期設定番号:0000
用途タブレット、薄型ノートパソコン材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼ワイヤー仕上サテンクロームメッキ+PVCコートロックダイヤル錠RoHS指令(10物質対応)対応