絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,500)
  • ナリカ(3,033)
  • サンワサプライ(2,705)
  • コクヨ(2,344)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,228)
  • エレコム(2,104)
  • ナカバヤシ(2,019)
  • StarTech.com(1,795)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,713)
  • レイ・アウト(1,325)
  • オーム電機(973)
  • 永岡書店(965)
  • マルアイ(959)
  • エスコ(953)
  • サクラクレパス(953)
  • シヤチハタ(914)
  • トリニティ(859)
  • 呉竹(819)
  • LEPLUS NEXT(775)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ固定クランプ ジョー・プリンス竹下

    電源タップ固定クランプ

    ジョー・プリンス竹下
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電源タップ用クランプです。 タップホルダー部は伸縮式です。 背面には電源コードをまとめられるガイドが付いています。
    用途電源タップの固定材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色適合幅(mm)電源タップ:40~60適合厚さ(mm)天板:最大50
  • ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード600×450 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-2-WH厚さ(mm)t3クランプ:白色寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上繰り返し・詰め替え対応
  • ホワイトボード900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード900×600 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付仕様ホワイトボード900×600 窓なし:PT-180-2-WH厚さ(mm)t3クランプ:白色板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上繰り返し・詰め替え対応
  • PCロック(ネジタイプ) #6-32 ジョー・プリンス竹下

    PCロック(ネジタイプ) #6-32

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。 専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。
    用途パソコン材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は5000通りです・鍵は2本付属しています
  • マグサンドIフック ジョー・プリンス竹下

    マグサンドIフック

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    ・挟んで取り付けるマグネットフックです。ガラス、プラスチック、木など、マグネットがつかないものにも取り付けできます。・磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけません。・全面コーティングなので、水に濡れても錆びません。
    用途壁掛け収納材質シリコンゴム+ネオジム磁石+ABS樹脂(ABS)取付板厚(mm)~5
  • 電源タップ固定クランプ 黒色 ジョー・プリンス竹下

    電源タップ固定クランプ 黒色

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・電源タップ用クランプです。・タップホルダー部は伸縮式です。・背面には電源コードをまとめられるクリップが付いています。
    用途電源タップの固定材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)幅(mm)対応電源タップ:40~60仕上黒色天板厚さ(mm)対応:最大50
  • PCダイヤルロック ジョー・プリンス竹下

    PCダイヤルロック

    ジョー・プリンス竹下
    5,098税込5,608
    1個
    欠品中
    ROHS対応品です。ダイヤル式です。ノートPCのイヤホンジャックに取り付けてロックするタイプです。暗証番号は変更可能です。 初期設定番号:0000
    用途タブレット、薄型ノートパソコン材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼ワイヤー仕上サテンクロームメッキ+PVCコートロックダイヤル錠RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBポート用差し込みプラグロック ジョー・プリンス竹下

    USBポート用差し込みプラグロック

    ジョー・プリンス竹下
    479税込527
    1個
    当日出荷
    USBポートに差し込み、データの抜き取り等を防止します。 ロックスペーサーは専用キーで取り外すことができます。 専用ケースに全ての部品を収納できます。
    用途パソコン、OA機器材質ポリカーボネート(PC)仕上赤色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防盗ネジ #6-32 ジョー・プリンス竹下

    防盗ネジ #6-32

    ジョー・プリンス竹下
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。 デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。
    用途パソコン、OA機器材質黄銅(Bs)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています
  • マグプラス ジョー・プリンス竹下

    マグプラス

    ジョー・プリンス竹下
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    ・磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけません。・吸盤のような羽根が付いているため、吸着力が強く外れにくいです。・全面コーティングなので、水に濡れても錆びません。・耐候性に優れているため、屋外でも使用可能です。
    用途天井吊り・壁掛け収納材質シリコンゴム+ネオジム磁石許容荷重(N[kgf])44 (4.5)
  • マグサンドJフック ジョー・プリンス竹下

    マグサンドJフック

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    ・挟んで取り付けるマグネットフックです。ガラス、プラスチック、木など、マグネットがつかないものにも取り付けできます。・磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけません。・全面コーティングなので、水に濡れても錆びません。
    用途壁掛け収納材質シリコンゴム+ネオジム磁石+ABS樹脂(ABS)取付板厚(mm)~5
  • ラップトップPC用スタンド ジョー・プリンス竹下

    ラップトップPC用スタンド

    ジョー・プリンス竹下
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    角度や高さを自由に調整できます。 可動部のトルク調整ができます。 スタンド部と土台裏面には滑り止めが付いています。 折りたたんで持ち運びできます。
    用途オフィス、店舗付属品ボックスレンチ1本材質アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)仕上アルマイト処理+白色適合サイズ9.7~15.6インチRoHS指令(10物質対応)対応特性角度調整・高さ調整
  • タブレットPC用アームスタンド ジョー・プリンス竹下

    タブレットPC用アームスタンド

    ジョー・プリンス竹下
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    デスク等に取り付けるクランプ式のタブレットアームです。 角度や高さを自由に調整できます。 可動部のトルク調整ができます。 ホルダー部は伸縮式です。 ホルダー部とクランプ部には滑り止めが付いています。
    用途オフィス、店舗付属品六角レンチ1本材質アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)適合板厚(mm)天板:10~55仕上黒色塗装+黒色適合サイズ4.7~12.9インチRoHS指令(10物質対応)対応特性角度調整・高さ調整有効寸法(奥行)(mm)65以上